カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「e2s-w21」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • AISIN イグニッションコイル ESCS-0205 AISIN

    AISIN イグニッションコイル ESCS-0205

    AISIN
    7,198税込7,918特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合【Kei】CBA-HN22S-DB【Keiワークス】TA-HN22S-DBSVD【MRワゴン】CBA-MF21S-RMEDZQ2 DBA-MF22S-RN DBA-MF22S-RNGD MF22S-RN【アルト】DBA-HA24S-AB DBA-HA24S-ABXV DBA-HA25S-AB GD-HA12V-AGSL HBD-HA25V-AGPV LE-HA23V-AGSL【アルトラパン】ABA-HE21S-NBSF6 ABA-HE21S-NBSJ6 CBA-HE21S-NB DBA-HE22S-ND TA-HE21S-NBSD TA-HE21S-NBSF TA-HE21S-NBSF2 UA-HE21S-NB【エブリィ】ABA-DA64W-E ABA-DA64W-EHBD5 ABA-DA64W-EHDYAH6 ABA-DA64W-EW ABA-DA64W-EWAF ABA-DA64W-EWDDAH6 DA64V-E EBD-DA64V-ELGC EBD-DA64V-EV EBD-DA64V-EVCF6 EBD-DA64V-EVCS HBD-DA64V-EV HBD-DA64V-EVPSUS6 LE-DA62V-EP LE-DA62V-EPGA LE-DA62V-EPGJ6 LE-DA62V-EPGR TE-DA62V-EPXV【キャリィ】DA63T-K DA63T-KK KWZA-S6 KWGA-ZE6 EBD-DA63T-KK GD-DA52T-KK GD-DA52T-KKAF GD-DB52T-KK GD-DB52T-KWAJ LE-DA62T-KKUA LE-DA62T-KKUF LE-DA62T-KKUJ LE-DA63T-KK【ジムニー】ABA-JB23W-JX ABA-JB23W-JXGR ABA-JB23W-JXGU GF-JB23W-JX GF-JB23W-JXCR GF-JB23W-JXCU GH-JB23W-JX TA-JB23W-JX【セルボ】CBA-HG21S-SC DBA-HG21S-SCGV DBA-HG21S-SSRE DBA-HG21S-SSRQ HG21S-S【パレット】CBA-MK21S-ZB CBA-MK21S-ZSTE DBA-MK21S-Z DBA-MK21S-ZB DBA-MK21S-ZBGDL DBA-MK21S-ZBLE2 DBA-MK21S-ZBLE3【ワゴンR】CBA-MH21S-WF CBA-MH21S-WFBD CBA-MH21S-WFBDS CBA-MH21S-WFBDS4 CBA-MH22S-WFCDS5 CBA-MH22S-WSTD CBA-MH22S-WSZD CBA-MH23S-WFTES CBA-MH23S-WS DBA-MH21S-WFBD DBA-MH22S-WFBJ DBA-MH22S-WSXD DBA-MH22S-WSXE DBA-MH23S-WFXDS DBA-MH23S-WFXE DBA-MH23S-WFXES DBA-MH23S-WSTEA DBA-MH23S-WSXE GF-MC21S-WF LA-MC22S-WF MH21S-WF MH22S-W MH23S-W UA-MC22S-WF UA-MH21S-WFBD UA-MH21S-WFBDS【ワゴンR RR】CBA-MH22S-WFRYS UA-MH21S-WFRDS
  • キーカバー バンパータイプ トヨタ用 カーメイト

    キーカバー バンパータイプ トヨタ用

    カーメイト
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    スマートキーのエンブレムを隠さずにキーを守る エンブレムは隠さずにスマートキーを傷から守る。 傷付きやすい側面を保護するバンパータイプのキーケース。 装着したままボタン操作が可能。 軽量&スマート設計。 キーリング取付可能。 ※2022(R4)年9月現在・以降のモデルは未調査 ・以下の型式表記中の「#」は、0~9の数字いずれか1つが当てはまります。(例:E141系とE142系は、まとめてE14#系と表記) ・年式/グレード/仕様によりキーの形状が異なる場合があります。必ずキーの形状が同じであることを確認の上お買い求めください。 トヨタ 86 (H29.10~R3.10) ZN6系 トヨタ C-HR (H28.12~) ZYX1#/NGX10/NGX50 トヨタ RAV4 (H31.4~) AXAH5#/MXAA5#系 トヨタ カムリ (H29.7~) AXVH70/AXVH75 トヨタ カローラ (R1.9~) NRE210/ZRE212/ZWE21#系 トヨタ カローラクロス (R3.9~) ZSG10/ZVG1#系 トヨタ カローラスポーツ (H30.6~) E21#H系 トヨタ カローラツーリング (R1.9~) NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA12W系 トヨタ クラウン (H30.6~R4.9) S22#/SH2#系 トヨタ プリウス (H27.12~) ZVW5#系 トヨタ ミライ (R2.12~) JPD20 トヨタ ランドクルーザー (H29.9~) J15#W系 ダイハツ アルティス (H29.7~) AXVH70N/AXVH75N
    適合メーカートヨタF
  • 会議用イス スプライン キャスタータイプ(配送・設置サービス付き) コクヨ

    会議用イス スプライン キャスタータイプ(配送・設置サービス付き)

    コクヨ
    54,980税込60,478
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    目指したのは、空間との調和。機能とデザインが融合した、並べても美しいスタッキングチェアー。
    仕様背樹脂・座クッション材質材質/背:ポリプロピレン、座:強化ナイロン、ポリプロピレン、モールドウレタン、脚フレーム:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン幅(mm)595質量(kg)7.4高さ(mm)810奥行(mm)565肘掛なし材質(フレーム)アルミダイカスト、メラミン焼付塗装座高(mm)445材質(座面)材質(背)樹脂グリーン購入法適合スタッキングメモ台なしサービス分類組立・設置・取付