カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「e300-03 smc」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプSMC
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
配管アダプタ AC-Dシリーズ用 SMC配管アダプタ AC-Dシリーズ用SMC
619税込681
1個
4日以内出荷
ボディサイズ200管接続口径1/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
配管アダプタ SMC配管アダプタSMC(1件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷
形状配管アダプタ
スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMCスペーサ・ブラケット付きスペーサSMC
469税込516
1個
当日出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
その他(E3~) SMCその他(E3~)SMC
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
L型配管アダプタ SMCL型配管アダプタSMC
989税込1,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
その他(E4~) SMCその他(E4~)SMC
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE エレコムTEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBEエレコム(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。パッケージブリスターパック+台紙
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
ブラケットアセンブリ SMCブラケットアセンブリSMC
199税込219
1個
当日出荷
型式AW20(K)-B
その他(E2~) SMCその他(E2~)SMC
379税込417特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
T型配管アダプタ SMCT型配管アダプタSMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にできます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
その他(Y-~) SMCその他(Y-~)SMC
39税込43
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
モジュラアダプタ用Oリング SMCモジュラアダプタ用OリングSMC
68税込75
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状Oリング
T型配管アダプタ SMCT型配管アダプタSMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にできます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
E Series(E200) SMCE Series(E200)SMC
629税込692
1個
9日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ SMCT型配管アダプタSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーラック/ウォールマウントキャビネット/6U/2ポスト/19インチ/取付奥行37.5m/積載重量90kg/メッシュパネル/棚板 鍵付き/EIA/ECA-310-E IT準拠/ネットワーク機器収納用 データセンターラック StarTech.comサーバーラック/ウォールマウントキャビネット/6U/2ポスト/19インチ/取付奥行37.5m/積載重量90kg/メッシュパネル/棚板 鍵付き/EIA/ECA-310-E IT準拠/ネットワーク機器収納用 データセンターラックStarTech.com
37,980税込41,778
1個
当日出荷
4ポスト6Uラックキャビネット:最大38cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの6U壁面設置型ネットワークキャビネット完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用ブラック長さ(mm)450高さ(mm)371質量(kg)17.6保証期間5年間耐荷重(kg)90取付奥行(mm)380機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドアサイドパネル特徴:セキュリティロック付き着脱可能サイドパネルセット内容1-ウォールマウントキャビネット、1-1Uシェルフ、1-面ファスナー、24-12-24ケージナット、24-12-24ネジ、2-ドア用キー、2-サイドパネルキー、1-取扱説明書材質スチールメッシュRoHS指令(10物質対応)対応間口(mm)600
レギュレータ (AR25P-~) SMCレギュレータ (AR25P-~)SMC
89税込98
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ファインロックシリンダ CDLA2L50 SMCファインロックシリンダ CDLA2L50SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ(CDLG1BN40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BN40-~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1LN32) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1LN32)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ(CDLG1FN32-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FN32-~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3E20) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3E20)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2F80 SMCファインロックシリンダ CDLA2F80SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F50 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F50SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA40) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA40)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ CDLA2D63 SMCファインロックシリンダ CDLA2D63SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
ファインロックシリンダ(CDLG1G~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1G~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ(CDLG1BA40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BA40-~)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
CM3E SMCCM3ESMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ファインロックシリンダ CDLA2F63 SMCファインロックシリンダ CDLA2F63SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
ファインロックシリンダ(CDLG1LN~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1LN~)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BN40 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BN40SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2G63 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2G63SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L80)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
ファインロックシリンダ CDLG1LN32 SMCファインロックシリンダ CDLG1LN32SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32