カテゴリ

  • 制御機器(8)

「e32-dc200」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848特価
1本ほか
当日出荷から77日以内出荷
ファイバユニット omron(オムロン)ファイバユニットomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から42日以内出荷
標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)光ファイバセンサ IP67omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0202アズワン品番65-7289-56
光ファイバセンサ IP67 オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP67オムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
光ファイバセンサ 600 mm IP67 12 → 24 VDC オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 600 mm IP67 12 → 24 VDCオムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●検出範囲:600 mm●IP保護等級:IP67●電源電圧:12 → 24 VDCアズワン品番65-7283-75
ファイバユニット E32-Dシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-Dシリーズomron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
42日以内出荷
ファイバユニット E32-DRシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-DRシリーズomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
42日以内出荷
スリーブベンダ omron(オムロン)スリーブベンダomron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
42日以内出荷
仕様●適用ファイバ:形E32-TC200B(4)、形E32-TC200F(4)、形E32-DC200F(4)主な用途スリーブ曲げ加工時に使用