カテゴリ

  • 制御機器(7)

「e32-dc200」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1本ほか
当日出荷から72日以内出荷
ファイバユニット omron(オムロン)ファイバユニットomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
ファイバユニット E32-Dシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-Dシリーズomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)光ファイバセンサ IP67omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0202アズワン品番65-7289-56
光ファイバセンサ IP67 オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP67オムロンヘルスケア
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
光ファイバセンサ 600 mm IP67 12 → 24 VDC オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 600 mm IP67 12 → 24 VDCオムロンヘルスケア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●検出範囲:600 mm●IP保護等級:IP67●電源電圧:12 → 24 VDCアズワン品番65-7283-75
スリーブベンダ omron(オムロン)スリーブベンダomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様●適用ファイバ:形E32-TC200B(4)、形E32-TC200F(4)、形E32-DC200F(4)主な用途スリーブ曲げ加工時に使用