カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「e32-d11r」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本ほか
当日出荷から121日以内出荷
光ファイバセンサ 1260 mm IP67 omron(オムロン)光ファイバセンサ 1260 mm IP67omron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●検出範囲:1260 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:M6●電気的接続:コネクタ●IP保護等級:IP67●長さ:17mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:820-9898アズワン品番65-7352-39
ファイバユニット E32-DRシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-DRシリーズomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷から70日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー