カテゴリ

  • 制御機器(9)

「e32-tc200」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dc omron(オムロン)光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dcomron(オムロン)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:340-960アズワン品番65-7285-98
光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)光ファイバセンサ IP67omron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ファイバユニットE3X-NH / NT / NM用のファイバユニット
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ワイヤリード●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:プラスチック、PVC●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:319-5167アズワン品番65-7350-73
光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)光ファイバセンサ IP67omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0218アズワン品番65-7266-56
光ファイバセンサ 1000 mm IP67 12 → 24 VDC オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 1000 mm IP67 12 → 24 VDCオムロンヘルスケア
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から7日以内出荷
仕様●検出範囲:1000 mm●IP保護等級:IP67●電源電圧:12 → 24 VDC
ファイバアンプ(ボリウムタイプ) E3X-A/H/F/VG omron(オムロン)ファイバアンプ(ボリウムタイプ) E3X-A/H/F/VGomron(オムロン)
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から121日以内出荷
ファイバユニット E32-Tシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-Tシリーズomron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
60日以内出荷から70日以内出荷
ファイバユニット E32-TRシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-TRシリーズomron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
30日以内出荷から70日以内出荷
スリーブベンダ omron(オムロン)スリーブベンダomron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
61日以内出荷
仕様●適用ファイバ:形E32-TC200B(4)、形E32-TC200F(4)、形E32-DC200F(4)主な用途スリーブ曲げ加工時に使用