カテゴリ

  • 空調・電設資材(21)
    • 天井用配線器具・電球ソケット(17)
    • 施設・屋外照明(4)
  • 電気材料(12)
    • 電球ソケット(11)
    • FA用ケーブル(1)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
    • 船舶灯(11)
  • 照明(5)
    • クランプ式投光器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
    • 店舗・棚下照明(1)
絞り込み

「e39 ソケット」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E39 大モーガル 山豊製作所E39 大モーガル山豊製作所(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
口金E39材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM材質(本体)磁器
磁器レセップ ELPA磁器レセップELPA(10件のレビュー)
341税込375
1個
当日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)岩崎電気(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
設置場所屋内専用グレイ(マンセルN7)材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストソケットE39
コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機コード付レセプタクル(ソケット)オーム電機(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
E-39水銀灯ソケット ShowaE-39水銀灯ソケットShowa
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
E39防水ソケット。旧式は大懸垂ソケット。
用途水銀ランプ取付用ソケット使用電線VCT3CX1.25sq
口金E39防水ソケット スワン電器口金E39防水ソケットスワン電器
4,798税込5,278
1台
当日出荷
LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
寸法(mm)Φ84×H395シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(1.09MB)
E26用継ぎ足しアダプター(磁器製) オーム電機E26用継ぎ足しアダプター(磁器製)オーム電機(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質(本体)磁器定格300V 6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
レセプタクル Panasonic(パナソニック)レセプタクルPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
E39→E26変換アダプター オーム電機E39→E26変換アダプターオーム電機(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
磁器レセプタクルE17 オーム電機磁器レセプタクルE17オーム電機(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
口金E17適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCOリフレクター投光器(屋内・屋外兼用)TRUSCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
ソケット(イカソケット) マリンテックソケット(イカソケット)マリンテック(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。 白熱電球、ハロゲン電球など
付属品ステンレス板付き口金E39
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
作業灯 バラストレス水銀灯500W相当 セフティー電気用品作業灯 バラストレス水銀灯500W相当セフティー電気用品
11,900税込13,090
1本
当日出荷
仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。定格電圧(V)100~240口金39E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色関連資料(3.85MB)電球の種類LED
ソケット(イカブタ) マリンテックソケット(イカブタ)マリンテック
889税込978
1個
当日出荷
E39口金用防湿ゴムキャップ 通称イカブタと呼ばれております。 ランプを取り外した際ソケット内部の腐食や塩害から守ります。
口金E39
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)50電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)4300明るさ(Lm)4300電源(V)110口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-50WLED寿命(時間)40000
口金変換ソケット 東西電気産業口金変換ソケット東西電気産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具) 岩崎電気高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具)岩崎電気
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
ソケット ラムダmini 明洋電器ソケット ラムダmini明洋電器(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
集魚灯電球に最適なソケットです! 塩害、振動に強い!
材質樹脂製口金E39適合ランプハロゲン1~5KWまで
ソケット ラムダG1~G3 明洋電器ソケット ラムダG1~G3明洋電器(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
集魚灯電球に最適なソケット! メタルハライド標準球(丸玉)1~3KWまで・・・ラムダG1、 メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダG2、 メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダG3 樹脂製なので腐食心配がありません。 E39口金の電球に適合します。 ステンレス板付き
口金E39材質樹脂製付属品ステンレス板付き
バラストレスランプ マリンテックバラストレスランプマリンテック(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
バラストレスランプ(船上灯)! 安定器を必要としない画期的なランプ! メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。 安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、 電源に接続して点灯可能です。 推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
周波数(Hz)60電圧(V)AC220口金E39安定器必要なし
延長ソケット E39口金 マリンテック延長ソケット E39口金マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
磁器製規格品ソケットE39用60mm延長 E39-E39メーカー製品 LED電球MLB80W-AC-B(ラムダ3使用時)に使用出来ます。
型式E39-60規格E39口金
モーガルソケット 東西電気産業モーガルソケット東西電気産業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
材質外郭:磁器定格15A300V口金E39
E39口金 天井用LED電球 スワン電器E39口金 天井用LED電球スワン電器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き口金E39入力電圧(V)100/200/240色温度(K)5000平均演色評価数≧82配光角度(°)260定格寿命(時間)30000材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
台ソケット 東西電気産業台ソケット東西電気産業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格15A300V口金E39
延長ソケット E39口金 マリンテック延長ソケット E39口金マリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
磁器製規格品ソケットE39用87mm延長 E39-E39
型式E39-87L規格E39口金
ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
3,198税込3,518
1丁
翌日出荷
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
寸法L(mm)142仕様ギア数:45品番11532BISS差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法A(mm)12(ヘッド)寸法E(mm)39寸法B(mm)25.5寸法C(mm)25
E39ーE26変換アダプター 旭光電機工業E39ーE26変換アダプター旭光電機工業
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様(変換方向)E39→E26材質セラミック全長(mm)50口金E39ガラス球径(mm)Φ47RoHS指令(10物質対応)対応
口金変換アダプタ 東西電気産業口金変換アダプタ東西電気産業
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
口金E39/E26
ソケット ラムダ1~3 明洋電器ソケット ラムダ1~3明洋電器
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
集魚灯電球に最適なソケットです! 高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い! メタルハライド標準球(丸玉)1~3KW・・・ラムダ1、 メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダ2、 メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダ3 高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い構造です。 アルミダイカスト、メラニン焼付塗装仕上げ E39口金の電球に適合します。 ステンレス板付き
口金E39材質アルミダイカスト/メラニン焼付塗装仕上げ付属品ステンレス板付き
E39一体式ソケット 直付 青山電陶E39一体式ソケット 直付青山電陶
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
なし
付属品端子ネジ材質(本体)磁器定格15A300V結線方法ネジ止め
E39ソケット絶縁ファイバー 青山電陶E39ソケット絶縁ファイバー青山電陶
869税込956
1箱(10個)
翌々日出荷
なし
付属品-材質(本体)圧縮紙定格-結線方法-
E39大モーガルソケット耐震 青山電陶E39大モーガルソケット耐震青山電陶
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
なし
付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格15A300V結線方法ネジ止め
E39大モーガルソケット 青山電陶E39大モーガルソケット青山電陶
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
なし
付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格15A300V結線方法ネジ止め
延長アダプタ E39→E39 青山電陶延長アダプタ E39→E39青山電陶
16,980税込18,678
1箱(5個)
翌々日出荷
なし
材質(本体)磁器定格6A300V結線方法-
変換アダプタ E39→E17 青山電陶変換アダプタ E39→E17青山電陶
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
なし
寸法(mm)【延長】37材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
変換アダプタ E39→E11 青山電陶変換アダプタ E39→E11青山電陶
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
なし
寸法(mm)【延長】37材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
E39大ヱ式ソケット 青山電陶E39大ヱ式ソケット青山電陶
8,998税込9,898
1箱(5個)
翌々日出荷
なし
付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格15A300V結線方法ネジ止め
変換アダプタ E39→E26 青山電陶変換アダプタ E39→E26青山電陶
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
なし
寸法(mm)【延長】29材質(本体)磁器定格6A300V結線方法-