カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(123)
    • 投光器(30)
    • LED電球(73)
    • 白熱電球(2)
    • ダウンライト(2)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
    • 船舶灯(3)
  • 梱包用品(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球の種類
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39 led 電球」の検索結果

関連キーワード
139件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球【40000時間】

    アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 投光器用LED電球 矢田電気

    投光器用LED電球

    矢田電気(3件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)約230×165質量(g)約950消費電力(W)50定格電圧(V)100電力(W)ランプ:50口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60保護等級IP65色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約6000光色昼白色相当電球の種類LED照射角度(°)110
  • LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球 【20000時間】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球としてエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDランプ50W 投光器用 モノタロウ

    LEDランプ50W 投光器用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
    用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
  • ボールランプG50 E26 220V 旭光電機工業

    ボールランプG50 E26 220V

    旭光電機工業
    ¥559~税込¥615~
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)72定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED投光器用 50W LED球 TRUSCO

    LED投光器用 50W LED球

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • ボールランプ 旭光電機工業

    ボールランプ

    旭光電機工業
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    色クリア電球形状ボール球
  • 水銀灯型LED30W 富士倉

    水銀灯型LED30W

    富士倉(10件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200口金E39角度(°)【発光】360定格消費電力(W)30使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • E39口金 天井用LED電球 スワン電器

    E39口金 天井用LED電球

    スワン電器(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
    用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC口金E39入力電圧(V)100/200/240定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)5000防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)260エコロジー商品省エネ
  • 防湿形ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別白熱球100/80形器具相当質量(kg)0.9色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242消費電力(W)8.5/8.9光源寿命40000時間LEDLEDZランプ ディスク100×1 GX53-1a演色指数(Ra)85調光の可否否
  • 防湿形ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別白熱球80/60/50形器具相当質量(kg)0.9色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242消費電力(W)5.1/5.2光源寿命40000時間LEDLEDZランプ ディスク75×1 GX53-1a演色指数(Ra)85調光の可否否
  • LED電球 E39口金 AC100/240V 白色 マリンテック

    LED電球 E39口金 AC100/240V 白色

    マリンテック
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用コーンライトを船舶用集魚灯・船上作業灯として使用できる仕様に改良し、2018年より販売開始 アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバー・ステンレス部品などに独自の防蝕・防水処理を実施 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品 周波数範囲 : 60Hz専用
    仕様2020年モデル型式MLB50W-AC-B質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50電源AC専用電源口金E39外径×全長(mm)90×270全光束(Lm)5000発光色白色色温度(K)6000保証期間1年電球の種類LED
  • LED交換球 ハイスペックエコビック 日動工業

    LED交換球 ハイスペックエコビック

    日動工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    用途口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。)トラスコ品番868-7853セット内容落下防止ワイヤー×1本質量(g)8902018年トラスコ掲載ページ7 0858電球の種類LED
  • LEDioc LEDアイランプ 30W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 30W

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
    用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDランプ20W 投光器用 モノタロウ

    LEDランプ20W 投光器用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
    用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)20口金E26保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)2200演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
  • 水銀灯型LED電球 富士倉

    水銀灯型LED電球

    富士倉
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
    用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ

    岩崎電気
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球  E39口金 DC24V 白色 マリンテック

    LED電球 E39口金 DC24V 白色

    マリンテック
    ¥28,980税込¥31,878
    1式
    6日以内出荷
    省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品。屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用コーンライトを船舶用集魚灯・船上作業灯として使用できる仕様に改良し、2018年より販売開始。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバー・ステンレス部品などに独自の防蝕・防水処理を実施。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済。 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機。2020年モデル
    型式MLB50W-DC-B質量(g)800電圧(V)DC24消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色白色色温度6000K保証期間1年電球の種類LED
  • LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP89W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP89W

    岩崎電気
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
    材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)明るさ(W)89ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)12750色温度(K)5000最大光度(cd)5600エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7使用場所屋内専用光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
  • 口金延長アダプターE39→E39 光商事

    口金延長アダプターE39→E39

    光商事
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。
    その他E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
  • 街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック

    街路灯リニューアル用LED電球

    東芝ライテック
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240質量(g)600口金E39外径(Φmm)90定格消費電力(W)58全光束(Lm)10000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra83色温度【相関】5000定格入力電流(A)0.425光束(Lm)【器具】10000光色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口金E39防水ソケット スワン電器

    口金E39防水ソケット

    スワン電器
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
    寸法(mm)Φ84×H395色シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • [投光器用]LED電球 エスコ

    [投光器用]LED電球

    エスコ
    ¥6,230税込¥6,853
    1個
    翌日出荷
    防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
    材質アルミ、ポリカーボネート、PBT周波数(Hz)50/60電圧(V)100口金E39全光束(Lm)3000電池寿命20,000時間光色昼白色防水性IP54
  • LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉

    岩崎電気
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート色白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • 45WLED電球 ハタヤリミテッド

    45WLED電球

    ハタヤリミテッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    45WLED作業灯用LED電球です。
    用途45W作業灯の交換球としてトラスコ品番183-0295質量(kg)0.66口金E39定格消費電力(W)45全光束(Lm)5400入力電圧(V)AC90~240色温度(K)5000光源色昼白色アズワン品番64-4652-98LED寿命(時間)約40000ビーム角度(°)110
  • LEDライトバルブ 60W  〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉

    岩崎電気
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかり。ランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!。また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
    色グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100全光束(Lm)9000平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数60W〈E39口金〉エコロジー商品省エネ
  • BUー120W-E39-N ELI Lamp

    BUー120W-E39-N

    ELI Lamp
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌々日出荷
    既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
    用途工場、体育館などの高天井用トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1消費電力(W)120口金E39外径(Φmm)135使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 高天井用LEDランプ E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    高天井用LEDランプ E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    大型トンネル工事用作業灯のご提案。内蔵電源で軽量なので取付や撤去が簡単!。防塵防水等級IP65なので工事現場でも安心!
    寸法(mm)Φ210×251.86質量(g)1640消費電力(W)120定格電圧(V)100~270間フリー電圧口金E39全光束(Lm)21600定格寿命(時間)40000色温度(K)5700使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>70
  • LED電球 ランプパッキン 東芝ライテック

    LED電球 ランプパッキン

    東芝ライテック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉

    岩崎電気
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート色白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)12700定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.0(100V)、189.5(200V)、189.5(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉

    岩崎電気
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート色白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(100V)、161.1(200V)、161.1(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色 マリンテック

    LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色

    マリンテック
    ¥28,980税込¥31,878
    1式
    6日以内出荷
    屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用コーンライトを船舶用集魚灯・船上作業灯として使用できる仕様に改良し、2018年より販売開始。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバー・ステンレス部品などに独自の防蝕・防水処理を実施。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 。AC専用電源。2020年モデル。1年保証
    型式MLB50W-AC-R質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色赤色電球の種類LED
  • LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。色ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック

    街路灯リニューアル用LED電球

    東芝ライテック
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
    光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当

    岩崎電気
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890種類50W〈E39口金〉使用温度範囲(℃)-20~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4、(200V)56.0、(242)56.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0、(200V)151.7、(242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯エコロジー商品省エネ
  • TRAD LED交換球 三共コーポレーション

    TRAD LED交換球

    三共コーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)85-265色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ