カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「e39-r13」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPN-4000i オプトエレクトロニクス

    OPN-4000i

    オプトエレクトロニクス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    読みとったバーコードデータを本体メモリーに蓄積することができる1次元コード対応、データコレクターです。 本体に蓄積されたデータは Bluetooth 通信によって パソコン、タブレット PC、スマホなどの機器へ無線送信可能な他、読み取り時にリアルタイム送信することも可能です。 13桁の JANコードで約 17,000件のデータを本体内に蓄積することができます。
    用途読みとったデータを本体内のメモリーに蓄積することが可能な無線タイプ 1次元データコレクタです。 。本体に蓄積されたデータは Bluetooth無線によってパソコンやタブレットに送ることができます。 。読み取ったデータの前後にタイムスタンプを付加することができます。それにより読取り作業員や読取り時間の管理を行うことができます。 。搭載バッテリーによる連続動作時間は *25時間以上です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください) 。質量は 52gです。握りやすく首にも掛けられます。 。筐体は特殊抗菌仕様です。付属品USBケーブル、ネックストラップ仕様FROM:512Kbyte+32Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte、PCS値:0.3以上、RTC:年月日時分秒,月差±90秒以下、SRAM:96Kbyte色筐体色:白質量(g)約52(付属品を除く)出力クラス2(最大4dBm)角度(°)スキュー角度:±65度(デッドゾーン±8度は除く)、チルト角度:±25度、ピッチ角度:±50対応Bluetoothプロファイル:SPP/HID外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5連続使用時間25時間以上。動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:BluetoothSPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効保存温度(℃)-20~60光源読み取り:赤色LED×1個制御仕様環境負荷抑制対応:RoHS指令通信方式Bluetooth規格Ver2.1準拠読取湾曲面読み取り:R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)、読み取りコード(1次元)1:JAN,EAN,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Industrial2of5,Interleaved2of5,Code11,Code39,Code93,Code128等電池主電池:リチウムポリマ、3.7V、600mAh(typ.)動作温度0~50℃保証期間1年間ブザー音音量3段階:音程調整可能視野角視野角/走査角:水平:約50度防塵・防滴IP42通信距離10mキー方式2キー:トリガ、ファンクションLED2色2個(赤・緑)、1色1個(青)強度耐落下:高さ150cmからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下、読み取りが可能なこと。光量(Lx)耐外乱光太陽光:100000以下、耐外乱光蛍光灯:10000以下消費電流充電時:500mA未満動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)給電方式USB読取方式読み取り:1500画素最小分解能(PCS0.9の場合):0.1mm動作電圧(V)4.5~5.5静電気耐力(kV)破壊なし:±15(気中放電、直接)誤動作なし:±8(気中放電、直接)保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)対象CPU形式32bitCISC/96MHzUSBFull-Speed12Mbps(HID/COM)、MiniUSBB、Hi-PowerBus-powered対応
  • センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ

    岩田製作所
    ¥859税込¥945
    1個
    翌々日出荷
    付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)14タイプRG-R13寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R13RoHS指令(10物質対応)対応
  • POSプリンタ セイコーインスツル

    POSプリンタ

    セイコーインスツル
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。
    仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150質量(g)840電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10%規格FCC、 CE、 VCCI方式感熱ラインドット方式用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH)通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。サイズ(mm)127×127×127紙幅(mm)58/80印字幅(mm)54 / 72
  • ニードル-A BIGM(丸山製作所)

    ニードル-A

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニードル-A図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.51、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.39、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.26、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.39、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、BSA-535 シリーズ エンジン 気化器分解部品_No.23、BSA-536シリーズ -A 気化器分解部品_No.27、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.51
  • ジクサークリツプ BIGM(丸山製作所)

    ジクサークリツプ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥20税込¥22
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ジクサークリツプ図解NoMSV613-K-A(13×130M) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.39、FHD-350CM バケット旋回部品_No.5、MSV613R2-K-A クランクケース、シリンダヘッド部品_No.46、MSA613R2T-2K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.46、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.29、MSA613R3-K-A クランクケース、シリンダヘッド部品_No.46、MSV613-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.32、MSV613-K-A(13×130M) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.32、BSA-536シリーズ -A エンジン バルブ、ヘッドカバー、ロッカアーム部品_No.17、MGC-S300 フレーム,カバー部品_No.19、FHD-351CM バケット旋回部品_No.5、BSA-400 カム軸 バルブ ロッカアーム部品_No.29、MSV613-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.39、MSV613R2-K-A(13X130M) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.46、FHD-300CM バケット旋回部品_No.5、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.49、MSA613R2T-2K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.53、MGC-S301 フレーム,カバー部品_No.15、MSV613R2-M-A(13X130M) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.46、BSA-535 シリーズ エンジン ヘッドカバー、ロッカアーム部品_No.10、MGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.57、FHD-301CM バケット旋回部品_No.5
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥569税込¥626
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.10、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.39、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.54、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.38、MSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.42、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.37、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.48、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.49、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキン_No.49、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.39、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.42、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.38、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキン_No.49、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキン_No.49、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.42、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.54、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキン_No.49、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.49、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.42、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.42、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキン_No.49、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.35、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.39、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.10