カテゴリ
- 制御機器(15)
- 農業機械(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「e39-r4」の検索結果

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ
CKD¥10,763~税込¥11,839~1台5日以内出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ
CKD¥11,213~税込¥12,334~1台6日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ
CKD¥10,888~税込¥11,977~1台6日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から66日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ
CKD¥12,225~税込¥13,448~1台12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
光電センサ E3FA
omron(オムロン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から71日以内出荷材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(回帰反射形)
omron(オムロン)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷付属品取扱説明書、+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金、反射板(E39-R4)種別M2取りつけタイプ質量(g)約20保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ27以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA 、(残留電圧)DC1V以下 (負荷電流 10mA未満)、DC2V以下 (負荷電流 10~50mA)消費電流(mA)DC20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時: -25~55、保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:2~20、反射板:2~20以上表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)周囲温度(℃)使用時: -25~55保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85、保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2以上 (検出距離100mm)応答時間(ms)1以下
ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から61日以内出荷食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時)光色赤発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
センサブラケット(反射板用)RF-Z型タイプ
岩田製作所¥749税込¥8241個当日出荷付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本材質SUS304質量(g)8タイプRF-ZX寸法L(mm)30寸法A(mm)19寸法t(mm)1.5適合センサオムロン:E39-R4RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から66日以内出荷消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
センサブラケット(反射板用)RF-L型タイプ
岩田製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷適合センサオムロン:E39-R4付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本タイプRF-LX材質SUS304寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RF-ストレートタイプ
岩田製作所¥549~税込¥604~1個翌々日出荷付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本材質SUS304タイプRF-SX寸法t(mm)1.5適合センサオムロン:E39-R4RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RF-サイドタイプ
岩田製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本材質SUS304質量(g)8タイプRF-SY寸法L(mm)18.5寸法A(mm)11寸法t(mm)1.5適合センサオムロン:E39-R4RoHS指令(10物質対応)対応
リアスチールスプロケット 520-39 12505-39
AFAM(アファム)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:12505-39。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT600/E/R 96-00/03-04。ヤマハ[YAMAHA] XT600Z TENERE [テレネ] 84-95。ヤマハ[YAMAHA] XV250/S VIRAGO [ビラーゴ250] 89-03
リアスプロケット 525-39
AFAM(アファム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:51608-39。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。別途スプロケットキャリアが必要です。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-01 520CON。ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 02 520CON。ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON。ドゥカティ[DUCATI] MH900e 01。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:525。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ。備考:別途スプロケットキャリアが必要です。適合748/916/996 525CONVERT材質アルミ歯数39T色ハードアルマイト備考別途スプロケットキャリアが必要です。チェーンサイズ525
ガバナスプリング
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷部品名称ガバナスプリング図解NoMS413CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MSA513R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MSV413R2L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MSV415L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MP8030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.39、MSW1511-2M-A(バーク) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.41、MS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MSV415R2L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MF-58 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.22など
フイルタ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷図解NoGKSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MSA415R4C-120(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MSA515R4CS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.39、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.39、MS415R4CF-125(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MS415R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、GKP8041E エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ_No.39、HNJ-72 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MSA415R4C-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.37、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.39など
キャブレタガスケット
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷部品名称キャブレタガスケット図解NoBP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.51、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.57、MS413CA-M エンジンエアークリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.52、BP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.10、MS415EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.39、MP8030E-M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 キャブレタガスケット_No.22、CSH-94-1 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.20、MS410R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、MS410ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.11など
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M82ゴウ部品名称バネザガネ図解NoSSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.17、GS305EB フレーム部品 バネザガネ_No.24、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 キャビン仕様部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.54、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.8、SSA-Z500DX-1 ボンネット部品_No.16、SSA-S611KP プロペラシャフト部品_No.5、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.26、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.16、SSA-G545 オプション-1(リヤ巻車)部品_No.5、MS653DR6T2-K PTOミッション部品_No.15、MS515EA フレーム部品_No.24、SSA-F616VT リヤアクスル-1部品_No.8など
Cガタトメワ ジクヨウ 30
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451セット(5個)8日以内出荷規格ジクヨウ30部品名称Cガタトメワ ジクヨウ 30図解NoSSA-α1003MA-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.9、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.5、SSA-Z500 サブミッション分解2部品_No.39、SSA-R1000C トランスミッション分解(4)部品_No.10、SSA-E602 送風機駆動装置部品_No.10、SSA-E500KP フロントアクスル分解-1部品_No.5、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.31、SSA-E602 フロントアクスル部品_No.11、SSA-V1000 リヤデフ分解部品_No.33、SSA-F616V-1 送風機駆動装置部品_No.12、SSA-α510 リヤデフ1部品_No.30、SSA-N550DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.8、SSA-Z500DX サブミッション分解2部品_No.39、SSA-Z500-1 サブミッション分解2部品_No.39、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.27など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個8日以内出荷図解NoMS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.39、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 Oリング_No.37、MS331EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.37、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSV413L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MSA413R3-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MFH-P300EK エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.42、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MLSL3315 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MRS40H-151 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MSA415R8CG-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15など
Oリング P24
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷規格P24部品名称Oリング P24図解NoMS613R4CF(11.5) オプション部品_No.17、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.22、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.27、MS510RC-5K 動力噴霧機(2)部品_No.42、MSA613R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.64、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.35、MS650DR4 調圧装置部品_No.38、MSA613R3-M-A -A専用部品_No.5、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.42、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング P24_No.23、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.34、SD55-1 調圧装置部品_No.39、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.47など
Oリング S24
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581セット(5個)8日以内出荷規格S24部品名称Oリング S24図解NoMS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.43、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.39、MSW1540MC-1(50Hz) 調圧弁部品_No.18、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.53、MS650 調圧装置部品_No.46、MS343 付属品,希望付属品部品_No.46、MS511R2-K 調圧装置部品_No.52、MS753DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.39、MS513DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.30、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、SD613 調圧弁,吐出弁部品_No.37、MK55 調圧装置部品_No.46など