カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「e39-r8」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射板 omron(オムロン)反射板omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から66日以内出荷
センサ反射板 センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なし omron(オムロン)センサ反射板 センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なしomron(オムロン)
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
反射板及びコードセットオムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)●コード番号:818-4134アズワン品番65-7359-32
透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン)透明体検出光電センサ E3S-DBomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
サーボシステム omron(オムロン)サーボシステムomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッド omron(オムロン)小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッドomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
接続方式コネクタ中継タイプ光源可視半導体レーザ (660 nm)
レーシングライン チタン JMCA S-Y7R11-HAPTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y7R11-HAPTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
339,800税込373,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R11-HAPTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-RM39J/原動機の型式:M419E 排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.6重量[キログラム]:6.9材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:2-1形状:専用備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-RM39Jエンジン型式:原動機の型式:M419E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA2022109058
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)6.9、STD:7.6チタン区分マフラー備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。タイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:2-1加工
POSプリンタ セイコーインスツルPOSプリンタセイコーインスツル
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。
仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150質量(g)840電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10%規格FCC、 CE、 VCCI方式感熱ラインドット方式用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH)通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。サイズ(mm)127×127×127紙幅(mm)58/80印字幅(mm)54 / 72
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M82ゴウ部品名称バネザガネ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.33MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.87MB)図解NoSSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.17、GS305EB フレーム部品 バネザガネ_No.24、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 キャビン仕様部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.54、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.8、SSA-Z500DX-1 ボンネット部品_No.16、SSA-S611KP プロペラシャフト部品_No.5、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.26、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.16、SSA-G545 オプション-1(リヤ巻車)部品_No.5、MS653DR6T2-K PTOミッション部品_No.15、MS515EA フレーム部品_No.24、SSA-F616VT リヤアクスル-1部品_No.8など
Oリング S24 BIGM(丸山製作所)Oリング S24BIGM(丸山製作所)
689税込758
1セット(5個)
7日以内出荷
規格S24部品名称Oリング S24関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.9MB)図解NoMS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.43、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.39、MSW1540MC-1(50Hz) 調圧弁部品_No.18、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.53、MS650 調圧装置部品_No.46、MS343 付属品,希望付属品部品_No.46、MS511R2-K 調圧装置部品_No.52、MS753DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.39、MS513DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.30、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、SD613 調圧弁,吐出弁部品_No.37、MK55 調圧装置部品_No.46など
トヨポンプ  HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
419,800税込461,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)62種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)