カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 測定用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「e39-rs2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)テープ形反射板 E39-Romron(オムロン)(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
反射板 omron(オムロン)反射板omron(オムロン)
939税込1,033
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッド omron(オムロン)小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッドomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
接続方式コネクタ中継タイプ光源可視半導体レーザ (660 nm)
バーコードラベル・プリンター A&Dバーコードラベル・プリンターA&D
取扱い終了
電子天びん、台はかり、個数計、インジケータなどに接続可能なラベルプリンタ。 UFC機能をもったはかりとの接続により、機能拡張が可能。 ラベル幅58mm、長さは28~62mmで設定可能(標準設定は34、40、46mm)。 Code 39、JAN/EAN-13、UPC-A/E、Codabar (NW-7)、ITF(Interleaved2of5)、Matrix2 of 5 のバーコードを印字。 感熱式。 RS-232C標準装備(D-Sub9Pオス)。接続ケーブルは別途必要です。
印字密度8ドット/mm印字方式ダイレクトサーマルラインドット方式
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ