カテゴリ

  • 照明(2)
  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)

「e39-s63」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリット E39 omron(オムロン)スリット E39omron(オムロン)
409税込450
1個
当日出荷
LEDioc LEDアイランプSP 63W  Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当岩崎電気
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W
リテーナマトメ BIGM(丸山製作所)リテーナマトメBIGM(丸山製作所)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
部品名称リテーナマトメ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.18MB)図解NoSSA-F505 ファン駆動部品_No.39、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.63、SSA-F600I ファン駆動部品_No.48、SSA-F610 ファン駆動部品_No.65、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.26、SSA-F611 ファン駆動部品_No.71、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.65、SSA-F615M-2AD ファン駆動部品_No.65、SSA-S611VT 送風機駆動装置部品_No.63、SSA-E602 送風機駆動装置部品_No.63、SSA-F616MAT 送風機駆動装置部品_No.63、SSA-F615 ファン駆動部品_No.67、SSA-S602DXM 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-S600 1996ネン ファン駆動部品_No.39、SSA-F616MA 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.65、SSA-E602DX 送風機駆動装置部品_No.63、SSA-S602DX 送風機駆動装置部品_No.39など
LEDioc LEDアイランプSP 63W  Sタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当岩崎電気
26,980税込29,678
1個
92日以内出荷
質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W