7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


FSRG12-S センサブラケット(反射板用)RG-R12 L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本 材質SUS304 質量(g)32 タイプRG-R12 寸法t(mm)2 適合センサオムロン:E39-R12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷


E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:157-7078 アズワン品番65-7310-76
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:256-433 アズワン品番65-7278-08
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フランジボルト
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.98MB) 図解NoMP2530E-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,付属品部品 フランジボルト_No.15、MP4130E-K マフラ,付属品部品 フランジボルト_No.6、MSL330-K -A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.39、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.21、MS613EFR-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.27、MP4030E-K マフラ,付属品部品 フランジボルト_No.12、MP8030E-K マフラ,付属品部品 フランジボルト_No.6、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.39、MSV413R1TB-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MP8030E-K リコイルスタータ部品 フランジボルト_No.51、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.14、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータなど
1セット(10個)
199 税込219
7日以内出荷