「e39-r21」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用反射板(回帰反射形) omron(オムロン)スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用反射板(回帰反射形)omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合センサE3NC-LH03専用
取り付けブラケット センサ反射板 E3NCシリーズ omron(オムロン)取り付けブラケット センサ反射板 E3NCシリーズomron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケットオムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:E3NCシリーズ●コード番号:831-5984アズワン品番65-7276-61
コンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ オムロンヘルスケアコンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズオムロンヘルスケア
329税込362
1個
当日出荷
E3Z取り付けブラケットE3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。
仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズアズワン品番65-7275-98
取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)取りつけ金具 E39-Lomron(オムロン)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から42日以内出荷
透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン)透明体検出光電センサ E3S-DBomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッド omron(オムロン)小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッドomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
接続方式コネクタ中継タイプ光源可視半導体レーザ (660 nm)
センサブラケット 反射板用(OMRON社) 岩田製作所センサブラケット 反射板用(OMRON社)岩田製作所
738税込812
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
199税込219
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.98MB)図解NoMP2530E-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,付属品部品 フランジボルト_No.15、MP4130E-K マフラ,付属品部品 フランジボルト_No.6、MSL330-K -A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.39、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.21、MS613EFR-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.27、MP4030E-K マフラ,付属品部品 フランジボルト_No.12、MP8030E-K マフラ,付属品部品 フランジボルト_No.6、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.39、MSV413R1TB-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MP8030E-K リコイルスタータ部品 フランジボルト_No.51、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.14、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータなど
トヨポンプ  HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
419,800税込461,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)62種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)