カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(323)
  • 農業機械(261)
  • 制御機器(164)
  • 梱包用品(142)
  • 物流用品(134)
  • 店舗什器・備品(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 切削工具(50)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • オフィス家具(37)
  • 自動車補修部品(29)
  • 電気材料(26)
  • 家電(23)
  • 機構部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 作業工具(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 作業服(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 自転車部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39」の検索結果

1,584件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射板 E39-R omron(オムロン)

    反射板 E39-R

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)

    取りつけ金具 E39-L

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)

    テープ形反射板 E39-R

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
    用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
  • スリット E39 omron(オムロン)

    スリット E39

    omron(オムロン)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
  • 口金延長アダプターE39→E39 光商事

    口金延長アダプターE39→E39

    光商事
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。
    その他E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 口金E39防水ソケット スワン電器

    口金E39防水ソケット

    スワン電器
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
    寸法(mm)Φ84×H395色シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • E39→E26変換アダプター オーム電機

    E39→E26変換アダプター

    オーム電機(10件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
  • 口金変換用 E39→E39 東西電気産業

    口金変換用 E39→E39

    東西電気産業
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    材質外郭:磁器定格6A300V総延長距離約64mm
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
  • 口金変換用 E39→E39L 東西電気産業

    口金変換用 E39→E39L

    東西電気産業
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    材質外郭:磁器定格6A300V総延長距離約100mm
  • E39 大モーガル 山豊製作所

    E39 大モーガル

    山豊製作所(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM材質(本体)磁器口金E39
  • E39口金 天井用LED電球 スワン電器

    E39口金 天井用LED電球

    スワン電器(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
    用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC口金E39入力電圧(V)100/200/240定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)5000防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)260エコロジー商品省エネ
  • E39大モーガルソケット 青山電陶

    E39大モーガルソケット

    青山電陶
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格15A300V結線方法ネジ止め
  • 高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ

    高天井用LED照明 E39口金タイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • E39大モーガルソケット耐震 青山電陶

    E39大モーガルソケット耐震

    青山電陶
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格15A300V結線方法ネジ止め
  • 口金変換用 E39→E11 東西電気産業

    口金変換用 E39→E11

    東西電気産業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    材質外郭:磁器定格3A300V
  • E39大ヱ式ソケット 青山電陶

    E39大ヱ式ソケット

    青山電陶
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格15A300V結線方法ネジ止め
  • E39一体式ソケット 直付 青山電陶

    E39一体式ソケット 直付

    青山電陶
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ材質(本体)磁器定格15A300V結線方法ネジ止め
  • E39口金 バラストレス 4000lmクラス アイリスオーヤマ

    E39口金 バラストレス 4000lmクラス

    アイリスオーヤマ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    色ブラック質量(g)630消費電力(W)25電源AC定格電圧(V)100-200口金E39全光束(Lm)3500直径×長さL(Φmm×mm)160×200色温度(K)3000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140防水性IP55
  • 高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    高天井LEDランプ RZ-R E39口金
    質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
  • 延長アダプタ E39→E39 青山電陶

    延長アダプタ E39→E39

    青山電陶
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    なし
    材質(本体)磁器定格6A300V結線方法-
  • 高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)

    アイリスオーヤマ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ
    口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
  • LEDライトバルブ 60W  〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉

    岩崎電気
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかり。ランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!。また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
    色グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100全光束(Lm)9000平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数60W〈E39口金〉エコロジー商品省エネ
  • E39ソケット絶縁ファイバー 青山電陶

    E39ソケット絶縁ファイバー

    青山電陶
    ¥869税込¥956
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品-材質(本体)圧縮紙定格-結線方法-
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    10日以内出荷
    蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉

    岩崎電気
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート色白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)12700定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.0(100V)、189.5(200V)、189.5(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • BUー120W-E39-N ELI Lamp

    BUー120W-E39-N

    ELI Lamp
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    5日以内出荷
    既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
    用途工場、体育館などの高天井用トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1消費電力(W)120口金E39外径(Φmm)135使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉

    岩崎電気
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート色白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • 延長ソケット E39口金 マリンテック

    延長ソケット E39口金

    マリンテック
    ¥4,598税込¥5,058
    1式
    6日以内出荷
    磁器製。規格品ソケットE39用。60mm延長 E39-E39。メーカー製品 LED電球MLB80W-AC-B(ラムダ3使用時)に使用出来ます。
    型式E39-60規格E39口金
  • LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉

    岩崎電気
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート色白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(100V)、161.1(200V)、161.1(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 延長ソケット E39口金 マリンテック

    延長ソケット E39口金

    マリンテック
    ¥4,898税込¥5,388
    1式
    6日以内出荷
    磁器製。規格品ソケットE39用。87mm延長 E39-E39
    型式E39-87L規格E39口金
  • 変換アダプタ E39→E11 青山電陶

    変換アダプタ E39→E11

    青山電陶
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    寸法(mm)【延長】37材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
  • LED電球 E39口金 AC100/240V 白色 マリンテック

    LED電球 E39口金 AC100/240V 白色

    マリンテック
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用コーンライトを船舶用集魚灯・船上作業灯として使用できる仕様に改良し、2018年より販売開始 アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバー・ステンレス部品などに独自の防蝕・防水処理を実施 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品 周波数範囲 : 60Hz専用
    仕様2020年モデル型式MLB50W-AC-B質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50電源AC専用電源口金E39外径×全長(mm)90×270全光束(Lm)5000発光色白色色温度(K)6000保証期間1年電球の種類LED
  • 変換アダプタ E39→E17 青山電陶

    変換アダプタ E39→E17

    青山電陶
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    寸法(mm)【延長】37材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
  • 変換アダプタ E39→E26 青山電陶

    変換アダプタ E39→E26

    青山電陶
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    寸法(mm)【延長】29材質(本体)磁器定格6A300V結線方法-
  • 高天井用LEDランプ E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    高天井用LEDランプ E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    8日以内出荷
    大型トンネル工事用作業灯のご提案。内蔵電源で軽量なので取付や撤去が簡単!。防塵防水等級IP65なので工事現場でも安心!
    寸法(mm)Φ210×251.86質量(g)1640消費電力(W)120定格電圧(V)100~270間フリー電圧口金E39全光束(Lm)21600定格寿命(時間)40000色温度(K)5700使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>70
  • LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当

    岩崎電気
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890種類50W〈E39口金〉使用温度範囲(℃)-20~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4、(200V)56.0、(242)56.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0、(200V)151.7、(242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000

    岩崎電気
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111Wエコロジー商品省エネ