カテゴリ

  • 制御機器(5)

「e3jm-10」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチomron(オムロン)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
AC/DC電源フリータイプ 光電センサ omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電センサomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
配線/調整のしやすさを徹底追求
検出方式透過形検出距離10m接続方式端子台タイプ光源赤外発光ダイオード (950 nm)検出距離(m)10(赤外光)動作モード入光時ON、しゃ光時ON(スイッチ切替式)アズワン品番64-9681-03出力形式リレー
光電センサ 角型 検出範囲 10000 mm omron(オムロン)光電センサ 角型 検出範囲 10000 mmomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10000 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:端子台●シリーズ:E3JM●コード番号:214-7908アズワン品番65-7282-02
光電センサ 角型 検出範囲 10000 mm オムロンヘルスケア光電センサ 角型 検出範囲 10000 mmオムロンヘルスケア
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10000 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:端子台●シリーズ:E3JMアズワン品番65-7280-18
スリット E39 omron(オムロン)スリット E39omron(オムロン)
369税込406
1個
当日出荷
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ