カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み

「e3s-cl2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL omron(オムロン)距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CLomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 ~ 200 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 5 ~ 200 mmomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Omron E3S-CL シリーズは、距離を設定可能な光電センサです。金属製ハウジングケースが付いています。長距離検出機能が搭載されています。E3S-CL は、背景への影響を排除( E3S-CL1 の場合、最大 2 % の差動ストローク)。距離を設定するだけで、さまざまな色の加工物を確実に検出します。このセンサは、IP67 保護等級の金属製ボディを備えています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 ~ 200 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:5 mケーブル●シリーズ:E3S-CL●コード番号:215-7770アズワン品番65-7276-25
デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E53シリーズ Socomecデジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E53シリーズSocomec
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E53●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任
デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E50シリーズ Socomecデジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E50シリーズSocomec
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E50●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任