カテゴリ
- 作業工具(12)
- 制御機器(8)
- 農業機械(3)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業(7)
- エスコ(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- JTC(2)
- ギガ・セレクション(2)
- アイセル(1)
- SATA(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- Pro-Auto(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ヨシムラ(1)
- APEM(1)
エコロジープロダクト
「e40-12-14」の検索結果

カップリング Eタイプ
アイセル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から32日以内出荷スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ400mm)
日東工業¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷から7日以内出荷材質鉄寸法L(mm)182.5寸法Z(mm)264ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上ボルト数4寸法N(mm)295寸法O(mm)220寸法C1(mm)290寸法C2(mm)365寸法C3(mm)270設置場所屋内用寸法R1(mm)55材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ400mm)
日東工業¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷から7日以内出荷材質鉄ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480
自立制御盤キャビネット
日東工業¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷から12日以内出荷機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質鉄材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット・基台なし
日東工業¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷から12日以内出荷さまざまな設置に対応可能な基台無しタイプ自立制御盤キャビネット用途屋内用。オプション・自立用基台により、設置高さをお選びいただけます。(EX-1Z、EX-2Z)RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット
日東工業¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷オプション・鉄製基板と合わせて、ご利用ください。 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご使用ください。仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ
日東工業¥229,800税込¥252,7801台12日以内出荷基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さいRoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし
日東工業¥199,800税込¥219,7801台12日以内出荷基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
3/8SQ ヘクスローブソケットセット
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981セット欠品中E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。用途ボルト・ナット回しセット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)1/4,1/2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム![1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット(7個組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64748828-210510-02.jpg)
1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット(7個組)
エスコ¥7,410税込¥8,1511個翌日出荷レール(250mm)付き。セット内容7個組全長(mm)E10:36、E12、E14、E16、E18、E20:37、E24:40サイズE10、E12、E14、E16、E18、E20、E24質量(g)428差込角(sq.)1/2"
12x 40mm ボールロックピン
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:40、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥123,000税込¥135,3001セット翌日出荷39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイントケース寸法(mm)481×288×82差込角(inch)1/2全質量(g)6574
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
Apem LED表示灯 14mm 12V dc
APEM¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc取付穴(mm)14定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム
21PC.コンビネーションスペシャルソケットレンチセット
Pro-Auto¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷スペシャルビットとスペシャルソケットのコンビネーションセットです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にトラスコ品番774-1529セット内容スペシャルEソケット内容:(差込角6.35mm)E6・7・8、スペシャルEソケット内容:(差込角9.5mm)E10・12・14・16、ビット:(全長30L)T15・20・25・27・30・40・45・50・55、ラチェットハンドル(mm):190、エクステンションバー(mm):150、ユニバーサルジョイント、アダプターソケット3/8[[(-)]]×1/4[[(+)]]、ビットカプラー9.5mm材質クロームバナジューム鋼質量(kg)1.4セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)242×130×38
スターソケットセット
JTC¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容スターソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スターディープソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スタービットソケット:T8・9・10・15・20・25・27・30・40・45・50 6角ビットソケット:3・4・5・6・7・8・9・10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルアイドラーレンチセット
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷狭い場所で大活躍!セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
1/4&3/8&1/2DR.ソケットセット【150点】
SATA¥56,980税込¥62,6781セット(150点組)6日以内出荷セット内容【1/4DR.】6角ソケット:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm、6角ソケット(インチ):5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、6角ディープソケット:4, 5, 6, 7, 8, 9mm、【3/8DR.】6角ソケット:9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm、6角ソケット(インチ):3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8、6角ディープソケット:10, 11, 12, 13, 14, 15mm、スパークプラグソケット:16,21mm、ビットソケット:マイナス 4,5.5,6.5mm/プラス #1,#2,#3/ポジドライブ #1,#2,#3/トルクス T20,T30,T40/タンパープルーフ T45,T50,T55,T60/ヘックス 3,4,5,6,8,10mm、6角E-トルクスソケット:E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20、【1/2DR.】インパクトソケット:17, 19, 21, 23mm、12角ソケット:20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm、12角ソケット(インチ):15/16, 1, 1-1/16, 1-1/4、6角ディープソケット:10,12,13,14,17,19mm、【1/2DR.】ラチェットハンドル:1/4・3/8・1/2DR.(ギヤ数60)、ビットカプラー:1/4.DR、1/4軸トルクスビット(タンパープルーフ):T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、6角レンチ:10本、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ラチェットメガネレンチ:8×10・12×13・17×19mm、スピンナーハンドル:1/4DR.、1/4DR. 首振りエクステンションバー:4、3/8DR. ロッキングエクステンションバー:3、6、1/2DR. 首振りエクステンションバー:5、1/2DR. ロッキングエクステンションバー:10、ユニバーサルジョイント:1/4、3/8、1/2セット商品数150
ブラケット
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷部品名称ブラケツト図解NoSSA-E500 フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.16、SSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.16、SSA-E541DX オプションー2 (巻車40m 座席)部品_No.21、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.16、SSA-E500KP フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.14、SSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.12、SSA-E501DX オプション-2(巻車40m)部品_No.21
ゴムマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格21X29X3T部品名称ゴムマルパツキン図解NoBSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.8、BSM-1370LT-HD 薬剤タンク部品_No.39、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS30-130 薬剤配管部品_No.10、BSM-1670LT-HE 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.39、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.10、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.8、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.25、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.39、SSA-E500DX 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E500 薬剤タンク部品_No.14、MRS30-130T 薬液配管部品_No.10、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.8、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.10、SSA-E500KP 薬剤タンク部品_No.14、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.10、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.8、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.12、SSA-G550 薬剤タンク部品_No.22、SSA-E500DX-120 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E540DX 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E541DX 薬剤タンク部品_No.8
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥32税込¥351個8日以内出荷図解NoMP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ボルト_No.21、FHD-301CM 減速機4部品_No.14、GR16-M ブームステー部品_No.40、MS313ESL-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12、MP4120E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 ボルト_No.50、FHD-351CM 減速機3部品_No.20、MP4130E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ボルト_No.21、MS330EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.12、MS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.12、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.12、FHD-351CM 減速機4部品_No.14、MS330EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.12、FHD-301CM 減速機3部品_No.14、MS330CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12、FHD-301CM 減速機3部品_No.20、MRS30-130-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.21、MSV313-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.12、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.47、FHD-351CM 減速機3部品_No.14、MP5020E-2Kエアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品ボルト_No.50、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.12、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12、MSV313B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.12、MS330CAS-2K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12、MS310ESL-3K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12
松本機械工業・日立精機用 ALーM アルミ生爪
ギガ・セレクション¥14,980税込¥16,4781組14日以内出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。材質アルミ(A2017)質量(kg)0.7穴径(Φmm)取付ボルト:20硬度HRB50爪形状B:山取有30℃
12ZX-14Rチタンサイクロン Slip-On R77J (TTC)
ヨシムラ¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷カワサキの最新技術と圧倒的なパワーを兼ね備えたフラッグシップモデルへ待望のサイクロンが登場します。STDマフラーに対して約60%の軽量化(STD:約14.5kg→ヨシムラ:約5.9kg)に成功し、軽快なフットワークを可能にします。軽量化に貢献している要因の1つにテールパイプにチタン素材の採用が挙げられます。またチタン素材を使用した事で高級感溢れる「Fire Spec」がオプションで対応可能になります。迫力あるデザイン「R-77Jカーボンエンド」を採用し、まさにフラッグシップマシンに相応しい仕様となっております。低回転で濃厚な重低音となり、ツーリングに使用する際も疲れにくい心地良いサウンドとなっています。主な適合車種ZX-14R ZXT40E/EE(12/東南アジア仕様)
ヘクスローブレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥219,800税込¥241,7801セット90日以内出荷トレイ付きのツールセット。セット内容ヘクスローブメガネレンチE6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24(21TX-E6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24)、ヘクスローブソケット(40TX-E4・E5・E6・E7・E8・45TX-E10・E12・E14・49TX-T40・T45・50TX-E16・E18・E20・E24・54TX-T50・T55・T60)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、1/2”x5/16”ビットホルダー(543)、イジリドメビット(1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、ヘクスローブビット(1410-T6・1411-T7・1412-T8・1413-T9・1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30・1446-T40・1427-T25)、ヘクスローブドライバー(4650-T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)、ヘクスローブレンチ(10766-T6・T7)、ヘクスローブレンチセット9本組(10766/9)質量(g)2060差込角(sq.)1/4inch (40TX)、3/8 (45TX・49TX)、2/1 (50TX・54TX)トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×75差込角(HEX)1/4inch (415SGB)
ヘクスローブソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥89,980税込¥98,9781セット90日以内出荷トレイ付きのツールセット。差込角(sq.)1/2inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40












![1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット(7個組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64748828-210510-02.jpg)