カテゴリ
- 作業工具(5)
- 農業機械(3)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「e40-12-14」の検索結果

カップリング Eタイプ
アイセル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から32日以内出荷スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
3/8SQ ヘクスローブソケットセット
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981セット欠品中E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。用途ボルト・ナット回しセット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)1/4,1/2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
Apem LED表示灯 14mm 12V dc
APEM¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc取付穴(mm)14定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム
21PC.コンビネーションスペシャルソケットレンチセット
Pro-Auto¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷スペシャルビットとスペシャルソケットのコンビネーションセットです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にトラスコ品番774-1529セット内容スペシャルEソケット内容:(差込角6.35mm)E6・7・8、スペシャルEソケット内容:(差込角9.5mm)E10・12・14・16、ビット:(全長30L)T15・20・25・27・30・40・45・50・55、ラチェットハンドル(mm):190、エクステンションバー(mm):150、ユニバーサルジョイント、アダプターソケット3/8[[(-)]]×1/4[[(+)]]、ビットカプラー9.5mm材質クロームバナジューム鋼質量(kg)1.4セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)242×130×38
スターソケットセット
JTC¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容スターソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スターディープソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スタービットソケット:T8・9・10・15・20・25・27・30・40・45・50 6角ビットソケット:3・4・5・6・7・8・9・10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルアイドラーレンチセット
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷狭い場所で大活躍!セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷部品名称ブラケツト図解NoSSA-E500 フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.16、SSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.16、SSA-E541DX オプションー2 (巻車40m 座席)部品_No.21、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.16、SSA-E500KP フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.14、SSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.12、SSA-E501DX オプション-2(巻車40m)部品_No.21
ゴムマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格21X29X3T部品名称ゴムマルパツキン図解NoBSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.8、BSM-1370LT-HD 薬剤タンク部品_No.39、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS30-130 薬剤配管部品_No.10、BSM-1670LT-HE 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.39、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.10、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.8、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.25、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.39、SSA-E500DX 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E500 薬剤タンク部品_No.14、MRS30-130T 薬液配管部品_No.10、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.8、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.10、SSA-E500KP 薬剤タンク部品_No.14、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.10、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.8、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.12、SSA-G550 薬剤タンク部品_No.22、SSA-E500DX-120 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E540DX 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E541DX 薬剤タンク部品_No.8
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥32税込¥351個8日以内出荷図解NoMP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ボルト_No.21、FHD-301CM 減速機4部品_No.14、GR16-M ブームステー部品_No.40、MS313ESL-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12、MP4120E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 ボルト_No.50、FHD-351CM 減速機3部品_No.20、MP4130E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ボルト_No.21、MS330EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.12、MS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.12、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.12、FHD-351CM 減速機4部品_No.14、MS330EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.12、FHD-301CM 減速機3部品_No.14、MS330CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12、FHD-301CM 減速機3部品_No.20、MRS30-130-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.21、MSV313-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.12、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.47、FHD-351CM 減速機3部品_No.14、MP5020E-2Kエアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品ボルト_No.50、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.12、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12、MSV313B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.12、MS330CAS-2K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12、MS310ESL-3K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12
松本機械工業・日立精機用 ALーM アルミ生爪
ギガ・セレクション¥14,980税込¥16,4781組14日以内出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。材質アルミ(A2017)質量(kg)0.7穴径(Φmm)取付ボルト:20硬度HRB50爪形状B:山取有30℃
12ZX-14Rチタンサイクロン Slip-On R77J (TTC)
ヨシムラ¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷カワサキの最新技術と圧倒的なパワーを兼ね備えたフラッグシップモデルへ待望のサイクロンが登場します。STDマフラーに対して約60%の軽量化(STD:約14.5kg→ヨシムラ:約5.9kg)に成功し、軽快なフットワークを可能にします。軽量化に貢献している要因の1つにテールパイプにチタン素材の採用が挙げられます。またチタン素材を使用した事で高級感溢れる「Fire Spec」がオプションで対応可能になります。迫力あるデザイン「R-77Jカーボンエンド」を採用し、まさにフラッグシップマシンに相応しい仕様となっております。低回転で濃厚な重低音となり、ツーリングに使用する際も疲れにくい心地良いサウンドとなっています。主な適合車種ZX-14R ZXT40E/EE(12/東南アジア仕様)