カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(370)
  • 制御機器(18)
  • バイク部品(13)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 梱包用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 学童・教育用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「e5 電球」の検索結果

関連キーワード
436件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    859税込945
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)12
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = E5定格電流 = 55 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2レンズ色 = クリアT-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES直径(Φmm)5定格電流(mA)55RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様T-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES長さ(mm)17.5直径(Φmm)5.7定格電圧(V)14発光色クリア寿命1000h定格電流(mA)50光束(Lm)3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2電球ベースE5
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • 低電圧LEDランプ(豆球型) ケニス

    低電圧LEDランプ(豆球型)

    ケニス(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
    規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
  • 白熱ランプ 富士電機

    白熱ランプ

    富士電機(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)6.3口金E10定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    正面だけでなく側面も発光します。 中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。
    全長(mm)72質量(g)60電源(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)99最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)102.0定格電流(mA)51配光角度(°)20
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプ適合一般クリアタイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)6口金E10(ネジ式)ガラス球形式T10
  • パイロットランプ(電球付・コード無) YEC

    パイロットランプ(電球付・コード無)

    YEC(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DC24V用パイロットランプ
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア口金E12定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13
  • LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED電球

    アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
    237税込261
    1個
    当日出荷
    豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T16 (16mm) Tubular SES (E14)長さ(mm)54直径(Φmm)16定格電圧(V)24発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)200光束(Lm)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースE14
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    クリア電球形状小パネル球
  • パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T13E12 18V 0.11A

    オーム電機(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-13クリア定格18V-0.11A全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • 中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業

    中パネル電球(T13タイプ)

    東西電気産業(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途配電盤、表示用口金E12
  • パイロットランプ(コード付) YEC

    パイロットランプ(コード付)

    YEC(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ
    仕様電球・コード付取付穴径(Φmm)16材質(レンズ)ポリカーボレンズ
  • ナツメ球 T20E12 5W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 5W

    オーム電機
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-5W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
  • 小丸球 E17 5W ELPA

    小丸球 E17 5W

    ELPA
    189税込208
    1個
    当日出荷
    看板、装飾照明に適した電球です。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約2000電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
    全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
    全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ

    LED電球 ボール電球

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    799税込879
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LED電球 ハロゲンタイプ ELPA

    LED電球 ハロゲンタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小形LED電球 E17 広配光 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光

    オーム電機(3件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
    光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ボール電球形 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 全方向タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ボール電球60形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
    全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105使用場所屋内用明るさ60W形相当電球の種類LED
  • LED電球 T形 E26 5W オーム電機

    LED電球 T形 E26 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    白熱電球40W相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
    全長(mm)104質量(g)74定格消費電力(W)4.5全光束(Lm)610定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)135.5光色電球色定格入力電流(mA)84
  • LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T5

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
  • 長寿命ナツメ球 E12 5W オーム電機

    長寿命ナツメ球 E12 5W

    オーム電機
    119税込131
    1個
    当日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
    形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ナツメ球 T20E17 5W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 5W

    オーム電機
    149税込164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-5W全高(mm)48口金E17直径(mm)20
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
    材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93) オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93)

    オーム電機(6件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品
    全長(mm)126定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数(Ra)93電球形状ボール電球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ボール電球形 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 全方向タイプ

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ボール電球40形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
    全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球使用場所屋内用明るさ40W形相当電球の種類LED
  • 24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48電圧(V)24消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
  • LED電球 東芝ライテック

    LED電球

    東芝ライテック
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)4.9平均演色評価数Ra92周波数50/60Hz色温度(K)2700グローブ種別ポリカーボネート樹脂エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光度(cd)最大3350光束(Lm)【器具】450外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ