カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ELPA(14)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- ODELIC(オーデリック)(34)
- POSH Faith(12)
- RS PRO(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- アイリスオーヤマ(16)
- エスコ(20)
- オーム電機(85)
- カーメイト(4)
- コイズミ照明(67)
- 三菱電機(4)
- 山田照明(6)
- 旭光電機工業(42)
- 東京メタル(9)
- 東芝ライテック(5)
- 東西電気産業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「e5 電球」の検索結果
特価

MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から62日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷電圧(V)100フランジタイプコード収納型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有りコード70cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法配線ダクト取付型、100V配線ダクト用調光の可否不可LED交換可能
壁直付型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷寸法(mm)【幅】148【高】234【出しろ】202質量(kg)0.6取付【写真方向以外取り付け】不可電圧(V)100消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有り光源LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法壁直付型エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369調光の可否不可器具相当25形電球1灯LED交換可能
壁半埋込型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷寸法(mm)【幅】148【高】234【出しろ】174質量(kg)0.6取付【写真方向以外取り付け】不可電圧(V)100消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有り光源LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法壁半埋込型エネルギー消費効率(Lm/W)73.8穴サイズ(mm)【埋込穴】Φ40【埋込穴深】65入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369調光の可否不可器具相当25形電球1灯LED交換可能
天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷電圧(V)100フランジタイプ半埋込型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)対応高気密仕上【アクリルカバー】乳白つや有り色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法天井半埋込吊下型穴サイズ(mm)【埋込穴】Φ70【埋込穴深】100施工性マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55LED交換可能
天井吊下型 LED 電球色 ペンダント 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷その他コードハンガー付き電圧(V)100平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有りコード140cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法天井吊下型、引掛シーリング方式調光の可否不可LED交換可能
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.5高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)711グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.9入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)202LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付エコロジー商品省エネ
MODIFY 壁半埋込型 LED電球交換型 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考半埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)174埋込穴(Φmm)Φ40LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ674質量(kg)4取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)3000グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット 上下面カバー付(非密閉)
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました仕様光束維持率:70%幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)110備考上下面カバー付(非密閉)、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)110LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかり。お部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。仕様光束維持率:70%幅(mm)156質量(kg)0.4高さ(mm)110備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)155LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。長さ(mm)69質量(g)73口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED消化栓表示灯
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68エコロジー商品省エネ
業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から3日以内出荷。仕様LED電球幅(mm)155質量(kg)1.5高さ(mm)155取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)5仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白)保護等級IP23 防湿光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)出しろ(mm)100エコロジー商品省エネ
業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷IP23 防湿。壁直付型、埋込ボックス取付専用。壁面取付専用材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)幅(mm)155質量(kg)2高さ(mm)155電圧(V)100光源LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)100調光の可否不可
LED消火栓表示灯防雨型
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷仕様消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品材質/仕上ガラス/内面赤色塗装(グローブ)質量(kg)0.5電圧(V)AC100消費電力(W)0.5保護等級IP23・埋込部:IP20光源LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12)幅(Φmm)100LED寿命(時間)40000出しろ(mm)68電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14
エクステリア アプローチスタンド
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台62日以内出荷付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付質量(kg)1.1色オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し取付地中埋込型/ネジ込み方式タイプスティックタイプ種類LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/二重絶縁型色温度(K)2700幅(Φmm)116ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)400光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光方式調光不可地上高さ(mm)282演色指数(Ra)90(高演色)LED交換可能