カテゴリ

  • 農業機械(31)
  • 物流用品(28)
  • バイク部品(17)
  • 制御機器(15)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • オフィス家具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e511」の検索結果

145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ平型ヒューズ電源 エーモン

    ミニ平型ヒューズ電源

    エーモン(33件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
    用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
  • 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト

    引張コイルばね Eシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
  • いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具]

    いつものラベル 宛名・タイトル用

    PLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(20シート)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
    外形寸法(mm)297×210紙質普通紙坪量(g/m2)70紙厚(μm)総厚:124(0.124mm)シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • のび~るファイル セキセイ
    ブルー
    ホワイト

    のび~るファイル

    セキセイ(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    大量の書類の保存に最適。背幅が10cmまで広がり、書類を無駄なく合理的に収納出来ます。背幅を最高10cmまで伸ばす事ができるので一般のファイルと比べて約4倍~6倍の量が収容できます。書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。
    種類フラットファイル背幅(mm)13~113とじ厚(mm)最大100最大収納枚数(枚)1000材質(表紙)再生紙、ダブル型(差込表紙部二重式)グリーン購入法適合
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 牙龍マーカー 槌屋ヤック

    牙龍マーカー

    槌屋ヤック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    ダブルレンズで煌めきMAX
    用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズ・インナーレンズ共に軽くて割れにくい樹脂レンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP。定格電圧範囲 : DC10~32V。定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA。付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)130電源(DC-V)12/24共用
  • 長編靴(型押) AE511P エンゼル

    長編靴(型押) AE511P

    エンゼル
    ¥9,998税込¥10,998
    1足
    4日以内出荷から6日以内出荷
    安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
    形状ハイカット色黒製法V式材質(甲被)牛革クロム(押型)JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格足幅EEE材質(先芯)鋼甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴
  • 純正交換タイプショックアブソーバー Reflex MONROE(モンロー)

    純正交換タイプショックアブソーバー Reflex

    MONROE(モンロー)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    モンローは世界で躍進する自動車部品サプライヤーである米国テネコ社が製作。細部の部品にまで拘ったワンランク上の純正交換タイプのショックアブソーバー。ショックアブソーバー作動初期の減衰を純正よりも高く設定し、操舵性やロードホールディング性能を高めつつ、スプリングの余分な動きを初期から減衰させる事により、しなやか且つ快適な乗りごごちを提供します。
  • 牙龍マーカー ガラス 槌屋ヤック

    牙龍マーカー ガラス

    槌屋ヤック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    ダブルレンズで煌めきMAX
    用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズに透明度が高く、重厚感あるガラスレンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]ガラス/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP。定格電圧範囲 : DC10~32V。定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA。付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)220電源(DC-V)12/24共用
  • ロータリージョイント RX 昭和技研工業

    ロータリージョイント RX

    昭和技研工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質黄銅形状ロータリージョイント
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒモどめ金具 日本紐釦貿易

    ヒモどめ金具

    日本紐釦貿易
    ¥549税込¥604
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    材質真ちゅう内径(Φmm)2(カン内径)寸法(幅W×高さH)(mm)3×8
  • ソワエ フジックス[縫製用品]

    ソワエ

    フジックス[縫製用品]
    ¥549税込¥604
    1個(15m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グラデーションカラー
    用途刺しゅう糸長さ(m)15混率(%)絹100番手25
  • フューエルタンクボルト CF POSH

    フューエルタンクボルト

    CF POSH
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
  • クランクケースボルト マーチエンジン CF POSH

    クランクケースボルト マーチエンジン

    CF POSH
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
  • フューエルタンクボルト ツアラー98-00 CF POSH

    フューエルタンクボルト ツアラー98-00

    CF POSH
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
  • スイングアームピポッド CF POSH

    スイングアームピポッド

    CF POSH
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
  • キルスイッチ ZETA RACING(ジータレーシング)

    キルスイッチ

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    クラッチレバーホルダーとキルスイッチを一体化させ、ハンドル周りをシンプルにする画期的なキルスイッチ。ハンドルマウントのハンドガードの装着などでキルスイッチの取り付け場所の確保がしづらい場合に便利。
    色チタンカラー適合車種YZ/YZF/KX/KXF/RMZ
  • Siemens リミットスイッチ ローラーレバー SIEMENS

    Siemens リミットスイッチ ローラーレバー

    SIEMENS
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    仕様アクチュエータのタイプ:ローラーレバー通常の状態の構成:NO/NCIP評価:IP66, IP67電流 Max:6 A @ 24 Vハウジング材質:金属最大AC電圧:400V最大DC電圧:400V接続タイプ:スナップ式コンタクトタイプ:スナップアクションターミナルタイプ:ねじ長さ:119.5mm幅:37.3mm動作温度 Max:+85℃3SE2金属製密閉型ピンスイッチ. 一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。. 主な特徴. IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【コイズミ照明器具用】タイマースイッチ コイズミ照明

    【コイズミ照明器具用】タイマースイッチ

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様白熱灯1500Wまで蛍光灯1000Wまで、キャブタイヤケーブル1.5m付材質(本体)プラスチック幅(mm)139質量(kg)0.8色(本体)白色高さ(mm)217出幅(mm)63
  • スペーサー(エコスペーサー) CE-500Nシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(エコスペーサー) CE-500Nシリーズ(M=5用)

    廣杉計器
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ピークスペーサー) CPE-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(ピークスペーサー) CPE-500シリーズ(M=5用)

    廣杉計器
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ピークねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルタンクボルト FXDS94-03 CF POSH

    フューエルタンクボルト FXDS94-03

    CF POSH
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
  • ダブル化粧カバー コイズミ照明

    ダブル化粧カバー

    コイズミ照明
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
  • ダブルスイッチハンドル コイズミ照明

    ダブルスイッチハンドル

    コイズミ照明
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
  • シングルスイッチハンドル コイズミ照明

    シングルスイッチハンドル

    コイズミ照明
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
  • フューエルタンクボルト WG93-03 CF POSH

    フューエルタンクボルト WG93-03

    CF POSH
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    5日以内出荷
  • フューエルタンクボルト ダイナ93-03 CF POSH

    フューエルタンクボルト ダイナ93-03

    CF POSH
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
  • ベルトスプロケットボルト DIAMOND CF POSH

    ベルトスプロケットボルト DIAMOND

    CF POSH
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    5日以内出荷
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。 長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。 ブラケットとしても使用できます。
    仕様送り用端子台付幅(mm)Φ145カバーアクリル:乳白質量(kg)0.9取付ネジ込み方式高さ(mm)87備考送り配線時ボックスが必要電圧(V)100構造防雨型LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付専用電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散
  • スペーサー(エコスペーサー) ASE-500Nシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    スペーサー(エコスペーサー) ASE-500Nシリーズ(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種別両メネジ材質黄銅ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(エコスペーサー) BSE-500Nシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    スペーサー(エコスペーサー) BSE-500Nシリーズ(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンジワークチェアー ナイキ

    ラウンジワークチェアー

    ナイキ
    ¥39,980税込¥43,978
    1脚
    6日以内出荷から31日以内出荷
    いろんな空間にスッとなじむチェアーです。オフィスに広がるいろんな空間になじむリビングライクなデザインと豊富なカラーバリエーションとともに、ライトワークからミーティング、集中ワークにも使いやすいサイズ感と機能性を備えています。肘と背が一体になったデザインで、立ちやすく、包み込まれるような座り心地です。デスクワークからミーティングまで様々なシーンで自然に体と肘をサポートしてくれます。座面に適切に施した穴形状により、骨盤を適度にホールドし、前ずれを防ぎ、快適な体圧分散を実現します。厚みは最大55mmあり、快適な座り心地を実現しました。ロッキングの支点を前方に設定することで、より自然に姿勢の変化をサポートします。座下のハンドルで反発力を調整できます。体格に合わせ、スムーズに座面を上下できます。着座時の衝撃を吸収し、ソフトな座り心地が得られます。キャスター、ガスシリンダーを除くパーツが廃棄時に単一素材に分解できる設計です。
    用途事務用。ミーティング用。会議用。応接用。リフレッシュ用。ソロワーク用材質布張り(再生PET100%)、背:ウレタンクッション、座:モールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型品、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター幅(mm)575高さ(mm)825~915奥行(mm)550角度(°)背傾倒角度:12キャスター5本脚キャスター付張地布肘掛有機能座上下昇降機能:有座面高さ(mm)400~490座幅(mm)475座奥行(mm)435グリーン購入法適合ランバーサポート無
  • ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ

    ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア

    ナイキ
    ¥39,980税込¥43,978
    1脚
    6日以内出荷から31日以内出荷
    いろんな空間にスッとなじむチェアーです。オフィスに広がるいろんな空間になじむリビングライクなデザインと豊富なカラーバリエーションとともに、ライトワークからミーティング、集中ワークにも使いやすいサイズ感と機能性を備えています。肘と背が一体になったデザインで、立ちやすく、包み込まれるような座り心地です。デスクワークからミーティングまで様々なシーンで自然に体と肘をサポートしてくれます。座面に適切に施した穴形状により、骨盤を適度にホールドし、前ずれを防ぎ、快適な体圧分散を実現します。厚みは最大55mmあり、快適な座り心地を実現しました。ロッキングの支点を前方に設定することで、より自然に姿勢の変化をサポートします。座下のハンドルで反発力を調整できます。体格に合わせ、スムーズに座面を上下できます。着座時の衝撃を吸収し、ソフトな座り心地が得られます。キャスター、ガスシリンダーを除くパーツが廃棄時に単一素材に分解できる設計です。
    用途事務用。ミーティング用。会議用。応接用。リフレッシュ用。ソロワーク用材質布張り(再生PET100%)、背:ウレタンクッション、座:モールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型品、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター幅(mm)575高さ(mm)825~915奥行(mm)550角度(°)背傾倒角度:12キャスター5本脚キャスター付張地布肘掛有機能座上下昇降機能:有座面高さ(mm)400~490座幅(mm)475座奥行(mm)435グリーン購入法適合ランバーサポート無
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻(4000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 安全スイッチ SIRIUS 3SE5シリーズ SIEMENS

    Siemens 安全スイッチ SIRIUS 3SE5シリーズ

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 3SE5 安全インターロックスイッチ SIEMENS

    Siemens 3SE5 安全インターロックスイッチ

    SIEMENS
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応