カテゴリ
- 制御機器(17)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「e52-ca」の検索結果

温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から82日以内出荷種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
包装機用温度センサ
omron(オムロン)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から82日以内出荷ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃) 可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え) 保護管径1mm接地形で高速応答に対応 温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨 配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
Vishay 双方向 TVSダイオード, 600W, 24.4V, 2-Pin DO-214AA (SMB)
VISHAY¥189税込¥2081袋(5個)7日以内出荷仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 24.4V最小ブレークダウン電圧 = 16.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 24.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 3.94mmTRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
E52 (包装機用)
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801箱(20個)82日以内出荷ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加用途包装機用温度センサ温度範囲(℃)0~+650端子形状M3用Y型圧着タイプ方式接地形名称シース形熱電対リード線(m)5mリード線耐熱用保護管シース形保護管径D(Φmm)1保護管長L(cm)6素子K(CA)端子リード線直出し形階級(級)0.75(クラス2)保護材ASTM316Lリード線長さ(m)5材質(保護管)ASTM316L
E52 (包装機用)
omron(オムロン)¥89,980税込¥98,9781箱(10個)82日以内出荷ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加用途包装機用温度センサ温度範囲(℃)0~+650端子形状M3用Y型圧着タイプ方式接地形名称シース形熱電対リード線(m)2mリード線耐熱用保護管シース形保護管径D(Φmm)1保護管長L(cm)6素子K(CA)端子リード線直出し形階級(級)0.75(クラス2)保護材ASTM316Lリード線長さ(m)2材質(保護管)ASTM316L
ロビーチェア 1人用イス 630W660D730H ライトグレー ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥109,800税込¥120,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×660×730グリーン購入法適合