カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「e52-p」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から81日以内出荷
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)(5件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から81日以内出荷
温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から81日以内出荷
端子形状フェルール端子
温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52omron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から81日以内出荷
端子形状フェルール端子
温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)温度センサ E52シリーズomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52omron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
31,980税込35,178
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
71,980税込79,178
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)12.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)19~21
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
形状1段結線方式スプリングロック
LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(2個)
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(168件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から4日以内出荷
カッターナイフ(スケルトンカラータイプ) NTカッターカッターナイフ(スケルトンカラータイプ)NTカッター(3件のレビュー)
139税込153
1丁
当日出荷
透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
用途事務・軽作業用。材質(刃)合金工具鋼(SKS81)材質ABS樹脂全長(mm)137質量(g)15刃厚(mm)0.38適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
小形LED電球 E17 全方向 T5 アイリスオーヤマ小形LED電球 E17 全方向 T5アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
アコ弦EJ26-10P  C.Light 011-052 D'Addarioアコ弦EJ26-10P C.Light 011-052D'Addario
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
1974年に世界初のフォスファーブロンズ弦を発売したダダリオ。 以来その素晴らしい音色とロングライフでプロ/アマ、ライブ/レコーディングを問わず幅広く使用されています。
種別フォスファーブロンズタイプ.011-.052
カッターナイフ モノクロームA型 NTカッターナイフ モノクロームA型NT
299税込329
1丁
当日出荷
材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)トラスコ品番102-6019全長(mm)147材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
カッター A-300型スケルトンレッド NTカッター A-300型スケルトンレッドNT
319税込351
1丁
当日出荷
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)スケルトンレッドトラスコ品番395-8353材質ABS樹脂全長(mm)147質量(g)38刃厚(mm)0.38適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAYVishay 単方向 TVSダイオードVISHAY
459税込505
1セット(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
クラッチディスク プレーリー 92- アイシン精機クラッチディスク プレーリー 92-アイシン精機
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-6E609・30100-30P01・30100-21P00・30100-79E19・30100-92S00・30100-21V01・30100-V7100・30100-0H601・30100-21V02・30100-21U60・30100-V5201・30100-59S00・30100-45P01・30100-52L01・30100-0H914・30100-79E00・30100-21U01・30100-79E18・30100-04U04・30100-21U03・30100-07S01・301
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメント omron(オムロン)スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメントomron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
材質本体:ABS、レンズ:メタクリル樹脂(PMMA)
Vishay 双方向 TVSダイオード VISHAYVishay 双方向 TVSダイオードVISHAY
929税込1,022
1セット(20個)ほか
7日以内出荷
温度センサ Omron omron(オムロン)温度センサ Omronomron(オムロン)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
シリーズE52RoHS指令(10物質対応)対応
バツクアツプリング P8 BIGM(丸山製作所)バツクアツプリング P8BIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
8日以内出荷
規格P8バイアスカツト部品名称バツクアツプリング P8図解NoMW2530(8X7) 部品_No.37、MW3SF30E(2005) 部品_No.55、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.51、MW60035(2004) 部品_No.49、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.51、MW3501B 工業用ポンプ部品 バックアップリング P8_No.32、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.7、MW2540 工業用ポンプ部品_No.33、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.10、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.51、UL1030P 部品_No.7、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.54、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.52、MW3SF29EL(2005) 部品_No.53、MW3501K 部品 バックアップリング P8_No.40、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.52、MW2531 部品_No.37、MW2SFX35G 部品_No.54、MW2SFX30GZ 部品_No.56、MW2540(8X7) 部品 バックアップリング P8_No.37、MW2570 工業用ポンプ部品 バツクアツプリング P8_No.33、MW2SF25G-B 部品_No.53、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.54、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.64、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.53、MKW1010MD ポンプ部品_No.61、MW2531(8X7) 部品_No.37、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.62、MW2530 工業用ポンプ部品_No.30、MW2530(2004) 部品_No.31、MW2571 工業用ポンプ部品 バツクアツプリング P8_No.28、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.51
ピストン BIGM(丸山製作所)ピストンBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
部品名称ピストン図解NoMW2SFX35G 部品_No.53、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.63、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.6、MW3SF30E(2005) 部品_No.54、UL1030P 部品_No.6、MW2SFX30GZ 部品_No.55、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.52、MW3SF29EL(2005) 部品_No.52、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.50、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.51、MKW1010MD ポンプ部品_No.60、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.9、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.50、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.61、MW2SF25G-B 部品_No.52
スプリング BIGM(丸山製作所)スプリングBIGM(丸山製作所)
229税込252
1個
8日以内出荷
図解NoGKP254E-1 キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.22、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.39、BP404 エンジン フューエルタンク部品 スプリング_No.40、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.24、VSA-310M 作業用エンジン(フューエル・ルーブリカント)部品_No.46、SSW-302A 走行用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.29、GKP400E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.22、MI-A400 エンジン(キャブレター)部品_No.19、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.24、GKP254E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MI-A401 エアクリーナ,マフラ,キャブレタ部品_No.35、GKP401E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.22、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.22、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.22、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.36
UL1030P(540569) BIGM(丸山製作所)UL1030P(540569)BIGM(丸山製作所)
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
備考2~19フクム規格MBW270部品名称UL1030P(540569)図解NoMBW22GP アンローダ部品_No.1、MBW270E-M 本体部品_No.27、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.1、MBW22GP-M アンローダ部品_No.1、MBW270E-K 本体部品_No.27、MBW270E-K 調圧弁部品_No.1、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.1、MKW110-MC ポンプ部品_No.52、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.52、MKW110-MC アンローダ部品_No.1、MBW270E-M 調圧弁部品_No.1
Oリング P8 BIGM(丸山製作所)Oリング P8BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
8日以内出荷
規格P8部品名称Oリング P8図解NoMW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.52、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.12、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.65、MW2531 部品_No.38、3ジゲンノズルRN1-40W ノズル分解図部品_No.5、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.11、RE6710 部品_No.11、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.52、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.8、MW2530 工業用ポンプ部品_No.29、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.33、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.55、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.52、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.53、MW2540 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.62、MW2531(8X7) 部品_No.38、MW3SF30E(2005) 部品_No.56、MW2SFX30GZ 部品_No.57、MW2530(8X7) 部品_No.38、MW2540(8X7) 部品 Oリング P8_No.38、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.52、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.27、MW2SF25G-B 部品_No.54、MW3501K 部品 Oリング P8_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.63、MW3SF29EL(2005) 部品_No.54、MW2530(2004) 部品_No.30、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.54、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.53、UL1030P 部品_No.8、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.32、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.55、MW60035(2004) 部品_No.48、MW2SFX35G 部品_No.55
FC 非常コンセント盤 埋込形 日東工業FC 非常コンセント盤 埋込形日東工業
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
横(mm)400深さ(mm)140種類標準分電盤色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B