曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。

形状
1段
結線方式
スプリングロック
内容量
1個
全376種類を絞り込む
色
電線むき長さ(mm)
376種類すべて表示中
注文コード
品番
色
定格絶縁電圧(V)
構成部品
電線むき長さ(mm)
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82072308VTZL-10/2BL-89P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1889
¥37,097
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072317VTZL-10/2BL-6P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~186
¥3,003
¥2,798
¥3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072326VTZL-10/2BL-77P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1877
¥32,168
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072335VTZL-10/2BL-15P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1815
¥6,701
¥6,198
¥6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072351VTZL-10/2BL-14P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1814
¥6,290
¥5,798
¥6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072360VTZL-10/2BL-62P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1862
¥26,007
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072369VTZL-10/2BL-55P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1855
¥23,132
¥21,980
¥24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072378VTZL-10/2BL-30P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1830
¥12,862
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072387VTZL-10/2BL-59P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1859
¥24,774
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072396VTZL-10/2BL-22P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1822
¥9,576
¥8,798
¥9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072405VTZL-10/2BL-11P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1811
¥5,057
¥4,698
¥5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072421VTZL-10/2BL-37P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1837
¥15,737
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072430VTZL-10/2BL-95P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1895
¥39,563
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072439VTZL-10/2BL-57P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1857
¥23,953
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072448VTZL-10/2BL-23P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1823
¥9,986
¥9,198
¥10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072457VTZL-10/2BL-82P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1882
¥34,223
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072466VTZL-10/2BL-1P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~181
¥950
¥879
¥967(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072475VTZL-10/2BL-69P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1869
¥28,882
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072491VTZL-10/2BL-94P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1894
¥39,152
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072500VTZL-10/2BL-78P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1878
¥32,579
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072509VTZL-10/2BL-36P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1836
¥15,326
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072518VTZL-10/2BL-39P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1839
¥16,558
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072527VTZL-10/2BL-84P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1884
¥35,044
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072536VTZL-10/2BL-7P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~187
¥3,414
¥3,198
¥3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072545VTZL-10/2BL-65P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1865
¥27,239
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072561VTZL-10/2BL-85P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1885
¥35,455
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072570VTZL-10/2BL-76P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1876
¥31,757
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072579VTZL-10/2BL-58P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1858
¥24,364
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072588VTZL-10/2BL-52P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1852
¥21,899
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072597VTZL-10/2BL-53P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1853
¥22,309
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072606VTZL-10/2BL-83P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1883
¥34,633
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072615VTZL-10/2BL-49P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1849
¥20,666
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072631VTZL-10/2BL-18P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1818
¥7,933
¥7,298
¥8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072640VTZL-10/2BL-25P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1825
¥10,808
¥9,998
¥10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072649VTZL-10/2BL-35P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1835
¥14,916
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072658VTZL-10/2BL-93P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1893
¥38,740
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072667VTZL-10/2BL-56P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1856
¥23,542
¥21,980
¥24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072676VTZL-10/2BL-72P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1872
¥30,115
¥27,980
¥30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072685VTZL-10/2BL-16P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1816
¥7,111
¥6,598
¥7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072701VTZL-10/2BL-33P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1833
¥14,094
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072710VTZL-10/2BL-32P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1832
¥13,684
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072719VTZL-10/2BL-92P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1892
¥38,330
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072728VTZL-10/2BL-42P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1842
¥17,792
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072737VTZL-10/2BL-3P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~183
¥1,771
¥1,698
¥1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072746VTZL-10/2BL-66P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1866
¥27,649
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072755VTZL-10/2BL-4P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~184
¥2,182
¥1,998
¥2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072771VTZL-10/2BL-9P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~189
¥4,235
¥3,898
¥4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072780VTZL-10/2BL-64P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1864
¥26,828
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072789VTZL-10/2BL-34P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1834
¥14,505
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82072798VTZL-10/2BL-28P青AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-212~1828
¥12,041
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする