カテゴリ

  • 家電(4)
  • 機構部品(3)
  • 作業服(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「e529」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ電源 エーモン平型ヒューズ電源エーモン(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)アキュレイト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングブラシ エツミクリーニングブラシエツミ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
信頼の日本製。上質なヤギの毛を使用したクリーニングブラシ。ワンタッチでブラシが本体に収納され毛先を保護します。清潔で携帯に便利。 使用用途は、デジタルカメラ・ビデオカメラ・レンズ・望遠鏡・双眼鏡・パソコン・スマートフォン・タブレット・オーディオ・DVD・CD等のホコリ除去に。
使用時寸法(mm)約125収納寸法(mm)約90幅(mm)約25奥行(mm)約16質量(g)約20仕様スライド式
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
39,980税込43,978特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)F.P.(エフ・ピー・ツール)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー VE529上 ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー VE529上ミドリ安全
12,980税込14,278
1着
翌々日出荷
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。ストレッチ性のある生地を使用しています。内側に収納ポケット付きです。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。チャコール混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ドットボタン:樹脂種別ジャンパー規格帯電防止作業服JIS適合品
超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
刃長l1(mm)25被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
クッションレンズポーチ エツミクッションレンズポーチエツミ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軽量・衝撃吸収性に優れた極厚のウレタン素材で中身を保護するレンズケース。各社150-600mmクラスのズームレンズの収納を想定した余裕のサイズ。 クッション性の高い極厚10mm厚のウレタン素材を使用し、すり傷や振動・衝撃から内容物をやさしく保護します。
用途レンズポーチサイズ(mm)210×40×350
美クリーンセットⅡ エツミ美クリーンセットⅡエツミ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
飛び外れのない安全設計のシリコン製ブロアーと柔らかいナイロンファイバー製のブラシのセット。
用途クリーニング用品セット内容ブロアー×1,ブラシ×1材質ナイロンファイバー,シリコン他全長(mm)ブラシ:155、ブロアー:52×122
極厚デジタルクッションポーチ エツミ極厚デジタルクッションポーチエツミ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
軽量・衝撃吸収性に優れたウレタン素材で中身を保護する多目的ポーチ。バッテリーグリップ 付きカメラボディを想定したサイズです。クッション性の高い極厚10mmのウレタン素材を使 用し、すり傷や振動・衝撃から内容物をやさしく保護します。使用しないときはフラットになる利点を活かして、お手持ちのバッグ内にラフに収納したり、室内での機材仮置き場に使ったりもできます
用途多目的ポーチ質量(g)70サイズ(mm)155×90×170素材ウレタン
ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチパンツ VE529下 ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチパンツ VE529下ミドリ安全
9,298税込10,228
1着
当日出荷から翌々日出荷
後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止しています。(特許取得)ストレッチ性のある生地を使用しています。細身のシルエットです。(ノータック、脇ゴムあり)カラビナループ付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。チャコール混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ボタン:樹脂種別パンツ規格帯電防止作業服JIS適合品股下(cm)80
ベルデクセル 男女ペア ストレッチ カーゴパンツ VE529C ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア ストレッチ カーゴパンツ VE529Cミドリ安全
9,998税込10,998
1着
当日出荷から翌々日出荷
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止しています。(特許取得)
用途作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。チャコール混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ボタン、ドットボタン:樹脂仕様細身シルエット種別カーゴパンツ規格帯電防止作業服JIS適合品股下(cm)80
真空オーブン用ボトムシェルフ JEIO TECH真空オーブン用ボトムシェルフJEIO TECH
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
真空オーブンOV4用の追加用ボトムシェルフです。最下部に設置してください。
オイルシール NOKオイルシールNOK(108件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
25,238税込27,762特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)CKD
34,238税込37,662
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
HS5E-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5E-K形 鍵付安全スイッチIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1個
29日以内出荷から91日以内出荷
スリップオンライン チタン JMCA S-Y6SO12-HAPTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-Y6SO12-HAPTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
149,800税込164,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y6SO12-HAPTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:RJ271/RJ274(原:J529E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 17-20タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボン材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:MOTO-GPスタイル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:RJ271/RJ274エンジン型式:原動機の型式:J529E/J529E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1018109026
仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン形状MOTO-GPスタイル型式JMCA認証型式:RJ271/RJ274チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応番号認証:JMCA1018109026加工エンジン型式原動機の型式:J529E/J529E