カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「e578」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低背ヒューズ電源 エーモン低背ヒューズ電源エーモン(29件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)アキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)F.P.(エフ・ピー・ツール)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
刃長l1(mm)25被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)AGミル 2枚刃NACHI(不二越)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ハイスコーティングタイプショート
革手袋 ユアサグローブ(トンボレスキュー)革手袋ユアサグローブ(トンボレスキュー)
5,798税込6,378
1双
4日以内出荷
革手袋 ユアサグローブ(トンボレスキュー)革手袋ユアサグローブ(トンボレスキュー)
5,698税込6,268
1双
4日以内出荷
ブラック
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
毎正時のダイナミックなパフォーマンスが魅力 シックなブラウンを基調としたカラーリングがモダンリビングにマッチします
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&40曲メロディ(メロディーは正時ごとに切り替わります)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(R)クリスタル)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠(薄金色パール塗装)、前面:ガラス質量(kg)2.7表示方式アナログ寸法(cm)465×337×99電池単2(アルカリ)×4電池寿命約1年電波時計連続秒針夜間秒針停止
メラタックウイルテクト AICA(アイカ工業)メラタックウイルテクトAICA(アイカ工業)
45,980税込50,578
1セット(2枚)
4日以内出荷
長さ(mm)2430幅(mm)1210厚さ(mm)0.55木目
メラタックウイルテクト AICA(アイカ工業)メラタックウイルテクトAICA(アイカ工業)
25,980税込28,578
1セット(2枚)
4日以内出荷
長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)0.55木目
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から97日以内出荷
液晶保護フィルム HUAWEI Mobile WiFi E5785 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HUAWEI Mobile WiFi E5785 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
939税込1,033
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HUAWEI Mobile WiFi E5785寸法(mm)33×33取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HUAWEI dtab Compact d-02K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HUAWEI dtab Compact d-02K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。・タブレット。dtab Compact d-02K。dtab d-01K。HUAWEI MediaPad M3 Lite 10 wp。HUAWEI MediaPad M5。HUAWEI MediaPad M5 10。HUAWEI MediaPad M5 lite 10。HUAWEI MediaPad M5 8.4"。HUAWEI MediaPad M5 lite。HUAWEI MediaPad M5 Pro。HUAWEI MatePad 11.5-inch。HUAWEI MatePad 11。HUAWEI MatePad。HUAWEI MatePad Pro。HUAWEI MatePad SE 10.4-inch。HUAWEI MatePad SE 11"。HUAWEI MatePad New。HUAWEI MatePad T 10s。HUAWEI MatePad Paper。・スピーカー。HUAWEI Mini Speaker。HUAWEI Sound Joy。・ルーター。Speed Wi-Fi NEXT W05。Speed Wi-Fi NEXT W06。HUAWEI Mobile WiFi 3。HUAWEI Mobile WiFi E5785。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力3MPa L型ポートの上抜式フィルタでバイパスフィルタとして最適です。
ろ過材の種類Cろ紙