カテゴリ
- 農業機械(23)
- 制御機器(8)
- 自動車純正部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- brembo(2)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- legrand(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Molex Premise Networks(1)
- omron(オムロン)(7)
- ParkerTAIYO(1)
- TRW(2)
- Vesrah(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ニッサン(2)
- 三菱重工(2)
- 第一機材(1)
エコロジープロダクト

温度調節器(デジタル調節計)(48×96mmサイズ)
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷人の手を煩わさず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。 シール面の温度測定と揺れを抑えるアルゴリズムでシール面の温度を安定的に自動制御 プッシュインPlus端子台で簡単配線仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、 0~20mA電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続前面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続適合制御専用目標値応答用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)目標値応答用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)目標値応答用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)外乱用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)質量(g)本体:約210、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)入力種類フルマルチ入力保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:18、SV:11、MV:7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示、3段表示。内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など、桁数:PV、SV、MVとも4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4
輸入車用車種専用フラットワイパー
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から28日以内出荷ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
加湿器用イオンフィルター
三菱重工(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391パック(2個)当日出荷イオンフィルターは、水道水中に含まれるスケール(水に含まれるミネラル分等)の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付も簡単です。適合機種SHE100AD、SHE1013D、SHE1014D、SHE1015D、SHE1016D、SHE120BD、SHE120CD、SHE120DD、SHE120ED、SHE120FD、SHE120GD、SHE120HD、SHE120JD、SHE120KD、SHE120LD、SHE120MD、SHE120ND、SHE120PD、SHE353D、SHE354D、SHE355D、SHE356D、SHE356V6、SHE35AD、SHE35AV7、SHE35BD、SHE35CB、SHE35CD、SHE35DB、SHE35DD、SHE35E2B、SHE35E3C、SHE35E4D、SHE35E5E、SHE35E6F、SHE35E8H、SHE35EBB、SHE35ED、SHE35EJ、SHE35FBB、SHE35FD、SHE35FDJ、SHE35GBB、SHE35GD、SHE35GDJ、SHE35HD、SHE35HDJ、SHE35JD、SHE35JDJ、SHE35KD、SHE35LD、SHE35MD、SHE35ND、SHE35PD、SHE35PDA、SHE501D、SHE501DK、SHE502D、SHE502DK、SHE503D、SHE503DK、SHE504DR、SHE505DR、SHE506D、SHE50AD、SHE50AR、SHE556V6、SHE60CD、SHE60DD、SHE60ED、SHE60FD、SHE60GD、SHE60HD、SHE60JD、SHE60KD、SHE60LD、SHE60MD、SHE60ND、SHE60PD、SHE60PDA、SHE701D、SHE701DK、SHE702D、SHE702DK、SHE705DR、SHE706D、SHE733D、SHE733DK、SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR、【タンクキャップが必要な機種】SHE353D,SHE354D,SHE355D,SHE356D,SHE356V6,SHE35AD,SHE35AV7,SHE35BD,SHE35E2B,SHE35CD,SHE35CB,SHE35E3C,SHE35DD,SHE35DB,SHE35E4D,SHE35ED,SHE35EBB,SHE35E5E,SHE35EJ,SHE501D,SHE501DK,SHE502D,SHE502DK,SHE503D,SHE503DK,SHE504DR,SHE505DR,SHE506D,SHE556V6,SHE50AD,SHE50AR,SHE60CD,SHE60DD,SHE60ED,SHE701D,SHE701DK,SHE702D,SHE702DK,SHE705DR,SHE706D,SHE733D,SHE733DKSHE1013D,SHE1014D,SHE1015D,SHE1016D,SHE100AD,SHE120BD,SHE120CD,SHE120DD,SHE120ED交換目安約1シーズンに1回
サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)
omron(オムロン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷CX-Thermo(形EST2)とは、デバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。 従来のパラメータ個別編集ビューに加えて、パラメータ表形式編集ビューも用意しました。関連するパラメータ値を見ながら編集することができるようになりました。 さらに、機能別の表示モードでは、ワークスペースに表示されるパラメータの表示順序を改善しました。パラメータ編集が必要な順番に上から並べることにより、再編集の手間を削減しました。仕様サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)●使用可能な パソコン:・OS(Microsoft Windows XP(Service Pack 3以上)/Vista/7/8/10)・CPU(Microsoft社が推奨するプロセッサ)・メモリ(Microsoft社が推奨するメモリ)・ハードディスク(300MB以上の空きエリア)・CD-ROMドライブ(1台以上)・ディスプレイ(XGA(1024×768)、High Color16ビット以上)・通信ポート(RS-232CポートまたはUSBポート1ポート以上)対応機種・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H ・形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT・形E5ER×1、形E5AR×1 ・形E5ER-T×1、形E5AR-T×1・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B・形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T ・形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-B・形E5ZN×1 ・形EJ1N-TC4、形EJ1N-TC2、形EJ1N-HFU・形G3ZA(形EJ1N-接続方法・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H、形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT、形EJ1の設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1で接続・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B、形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T、形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-Bの設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2で
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
USBケーブル
omron(オムロン)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷Omron USB - シリアル変換Omron USB- シリアル変換ケーブルの長さは 2.5 m です。E5CB 及び E5xC 温度コントローラ用で、USB 2.0 規格に準拠しています。このケーブルには、シリアルコネクタと、オス Type-A プラグを備えた USB コネクタがあります。Omron CX-Thermo 及び ThermoMini ソフトウェア、パワー / 通信アクティビティ用のステータス LED ( Omron - E5GC、E5CC、E5EC、E5AC、E5DC、E5CN、E5CB シリーズ)と互換性があります。特長と利点Coil to contact の耐電圧は 2000 V です 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリア DIN タイプ用のリレークリップは別売りです 接触抵抗: 50 m Coil とコンタクト間の絶縁: 12 kV 動作温度範囲: -25 → 55 ℃ スイッチング電圧: 110 V ac 及び 24 V dc コンタクト材質は AgCdO です用途DC電源 家庭用及び車載用バッテリ充電器です認定VDE認定 UL認定 CSA認定 TUV 認定仕様●アクセサリタイプ:ケーブル●コード番号:779-2734アズワン品番65-7336-31
輸入車用アクティブキャビン フィルター
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。利点の概要。抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)用途エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
バックミラーASSY(ライト) 1Y0-26290-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷サイズネジ径8mm主な適合車種メイトV50(3AC4)/V50D(4AT3)/V50N(3AV3)・V80D(4AW3)/80N(3KG4)・タウンメイトT50(3EL7)/T50D(3EL8)・T80D(3EJ5)/T80ED(3EJ6)・YD125S(3NS2)・YB50(58E)
ブレーキパッド
brembo¥18,530~税込¥20,383~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク
brembo¥14,195~税込¥15,615~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
バックミラーASSY(レフト) 1Y0-26290-10
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷サイズネジ径8mm主な適合車種メイトV50(3AC4)/V50D(4AT3)/V50N(3AV3)・V80D(4AW3)/80N(3KG4)・タウンメイトT50(3EL7)/T50D(3EL8)・T80D(3EJ5)/T80ED(3EJ6)・YD125S(3NS2)・YB50(58E)
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS
TRW¥9,198税込¥10,1181セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用
第一機材¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。従来の一般マンホールカバー用を化粧蓋角開口用としました。施工済みの化粧蓋下のピット開口への後付施工ができる製品をラインナップしました。危険ですので、乗らないでください!仕様角枠適合機種(全て600サイズ)MT-H2S【H2B【MT-H6S【H6B【MT-HDS【HDB【MT-H2SL【H2BL【MT-H6SL【H6BL【MT-HDSL【HDBL【MT-E2【MT-E6【MT-ED【MT-E2L【MT-E6L【MT-EDL【MT-5S【MT-5【MT-5S6【MT-5SD【MT-5SL材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2
クラッチスプリング
Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)¥499税込¥5491セット8日以内出荷から9日以内出荷スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
ストレーナマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷図解NoGS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ストレーナマトメ_No.7、MS055M-A 付属品部品 ストレーナマトメ_No.5、MS071EH 付属品部品 ストレーナマトメ_No.5、MS026M-1 付属品部品 ストレーナマトメ_No.5、GS51E 付属品部品 ストレーナマトメ_No.5、MS055ED 付属品、希望付属品部品 ストレーナマトメ_No.5、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナマトメ_No.1、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナマトメ_No.19、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ストレーナマトメ_No.35、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 ストレーナマトメ_No.5、MSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.33、MS072EHR-1 付属品部品_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナマトメ_No.1、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ストレーナマトメ_No.40、MK057E 付属品部品 ストレーナマトメ_No.5など
ストレーナクミタテ(PF3/4)
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷規格G3/4アカアサバ図解NoGSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.7、MKW1010-BC-1(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MKW1209DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.7、MKW1010MD(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MKW1209DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1110-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、GS17EMSR 付属品部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、MPW3000E 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS172EAM 付属品部品_No.3、MKW22ED-1(2013) ハリマーク,付属品,オプション部品_No.13、MSW1110S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS172MCRA ハイカン部品_No.12、GSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.7、MS172EMRA 配管 付属品部品_No.13、MS172MC ハリマーク、フゾクヒン部品_No.7、GS17EM 付属品部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、MKW1516B 付属品部品_No.6
ナベコネジ(+) M5X20
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611セット(10個)8日以内出荷規格M5X20図解NoMS055E 本体部品 ナベコネジ(+) M5X20_No.13、MS055ED 本体部品 ナベコネジ(+) M5X20_No.13、MS056E 本体部品 ナベコネジ(+) M5X20_No.15、MF401 本体部品_No.53
マニホルドB
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷部品名称マニホルドB図解NoMW3SF22E(ULNV) 部品_No.36、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.39、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.36、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.35、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.37、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.38、MKW1515H ポンプ部品_No.37、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.35、MKW1010MD ポンプ部品_No.45、MW2SFX30GZ 部品_No.36、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.35、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.35、MW2SF25G-B 部品_No.35、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.36、MKW1513B-F ポンプ部品_No.34、MW3SF22ELH 本体部品_No.37、MW3SF30EE-750W 部品_No.37、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.36、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.37、MW2SFX35G 部品_No.35、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.37、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.36、MW3SF34G(2004) 部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.35、MW3SF30EE(2004) 部品_No.37、MW3SF32G 部品_No.34、MW3SF30E(2005) 部品_No.37、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.36、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.37、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.38、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.35、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.38、MW3SF29EL(2005) 部品_No.36、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.38
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷部品名称プラグ図解No2SF35E 工業用ポンプ部品_No.8、MW3SF53G(SDK) 部品_No.5、MW2SFX30GZ 部品_No.6、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.6、MW2DX05ELS 部品_No.14、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.7、MW2SF25G-B 部品_No.5、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.7、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.7、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.5、MW3SF32G 部品_No.5、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.6、MW3SF22ES 部品_No.6、MW2SFX35G 部品_No.5、MW1SP05ES 部品_No.12、MW3SF53G 部品_No.5、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.6、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.5、MW3SF22ELH 本体部品_No.7、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.6、MW3SF22ELS 部品_No.6、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.8、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.6、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.6、MW1SP05E 部品_No.12
サラバネ
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷規格ガイケイヨビH12.5部品名称サラバネ図解NoMKW1010MD ポンプ部品_No.34、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.28、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.28、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.28、MKW1513B-F ポンプ部品_No.27、MW3SF30E(2005) 部品_No.28、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.30、MW3SF34G(2004) 部品_No.27、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.27、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.28、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.29、MW3SF30EE(2004) 部品_No.28、MW3SF53G 部品_No.26、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.28、MW3SF32G 部品_No.27、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.27、MW2SFX30GZ 部品_No.29、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.27、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.28、MKW1515H ポンプ部品_No.27、MW3SF30EE-750W 部品_No.28、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.29、MW3SF53G(SDK) 部品_No.26、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.27、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.36、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.29、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.27、MW3SF29EL(HP) 部品_No.28、MW2SF25G-B 部品_No.27、MW3SF29EL(2005) 部品_No.28、MW3SF22ES 部品_No.28、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.28、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.28、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.27、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.28、MW3SF22ELS 部品_No.28、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.31、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.28、MW2SFX35G 部品_No.28、MW3SF22ELH 本体部品_No.29、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.27
Legrand モジュラーコネクタ
legrand¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷仕様タイプ:アウトレット●アウトレット数:1●シールドタイプ:UTP●取り付け角:ストレート●極数:1●長さ:22.5mm●幅:45mm●深さ:33mm●シリーズ番号:572303●ISO/IEC 11801 Ed. 2.0、amendment 2、EN 50173-1及びTIA/EIA 568 C. ARTEOR(TM) RJ45 Cat5e UTPシングルモジュールソケット. 内蔵圧着で、高速接続のLCS2コネクタ付属 AWG 22単芯ケーブルに最適、AWG 26及びAWG多芯ケーブルまで対応 コンタクトは2色でカラー識別され、配線方式はT568 A及びT568 白( 815-9664 815-9664 )又はマグネシウム( 815-9668 815-9668 )を用意RoHS指令(10物質対応)対応
コック アッシ
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷図解NoMBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 コック アッシ_No.26、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.28、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 コック アッシ_No.5、MP2500E2-M332151 エアクリーナ,キャブレタ部品 コック アッシ_No.29、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 コック アッシ_No.28、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.11、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 コック アッシ_No.32、MP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 コック アッシ_No.29、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 コック アッシ_No.16、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 コック アッシ_No.11、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.16、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MKF-320 K エンジン2(カワサキ)部品_No.14、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 コック アッシ_No.28、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.28、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.33、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.28、KP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 コック アッシ_No.29、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.16、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.16、MK045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.28、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.28
6カクフクロナット M8 3ガタ
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M83ガタ部品名称6カクフクロナツト M8 3ガタ図解NoMS310EC-2M 希望付属品部品_No.5、SD41ED-2 フレーム部品_No.7、MBW270E-M 本体部品_No.8、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.5、MS450EA-K フレーム部品_No.16、MK41EC-2 フレーム部品_No.7、MK41EC-3 フレーム部品_No.11、MS410EA-H フレーム部品_No.18、MS310EC-2K フレーム部品_No.7、MS410EC-2M 希望付属品部品_No.5、MK41EC-2 希望付属品部品_No.5、SD41ED-3 フレーム部品_No.11、MS410EC-2M フレーム部品_No.7、MS450EC-3M フレーム部品_No.11、MS310EC-3M フレーム部品_No.11、MS410EC-3K フレーム部品_No.11、SD31ED-2 フレーム部品_No.7、MS513EA-K フレーム部品_No.16、MS513EA-M フレーム部品_No.16、BSA-600LDMQ(JP) クラッチ部品_No.19、R50-3 本体部品_No.5、MS450EC-3K フレーム部品_No.11、MBW35GP-M フレーム部品_No.10、MS310EC-3K フレーム部品_No.11、MK31EC-2 希望付属品部品_No.5、MS410EC-2K フレーム部品_No.7、MS450EA-M フレーム部品_No.16、SD41ED-2 希望付属品部品_No.5、SD31ED-3 フレーム部品_No.11、BSA-600LDEQ(JP) クラッチ部品_No.19、SD31ED-2 希望付属品部品_No.5、MS310EC-2M フレーム部品_No.7、MK31EC-2 フレーム部品_No.7、SSW-302A 噴頭部品_No.12、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.5、MK31EC-3 フレーム部品_No.11、MBW270E-K 本体部品_No.8、R100-3 本体部品_No.5、MBW35GP-K フレーム部品_No.10、MS410EC-3M フレーム部品_No.11
ゴムマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(5個)8日以内出荷規格5X16XT3.0部品名称ゴムマルパツキン図解NoMKW22ED-1 本体,電装品部品_No.48、MKW1413MD 本体部品_No.4、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.39、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.38、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.59、MKW1413MD-1 50HZ カバー,圧力配管部品_No.38、MKW35E-DF1 フレーム,タンク,インジェクタ部品_No.5
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)8日以内出荷規格M8X75X22部品名称6カクアナツキボルト図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.43、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.41、MW2SFX35G 部品_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.40、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.42、MKW1515H ポンプ部品_No.42、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.37、MW3SF29EL(2005) 部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.43、MKW1513B-F ポンプ部品_No.39、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.39、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.44、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.42、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.42、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.42、MW3SF32G 部品_No.39、MW3SF22ELH 本体部品_No.38、MKW1010MD ポンプ部品_No.49、MW3SF30EE(2004) 部品_No.43、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.42、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.42、MW2SFX30GZ 部品_No.41、MW3SF29EL(HP) 部品_No.40、MW2SF25G-B 部品_No.40、MW3SF53G(SDK) 部品_No.40、MW3SF30EE-750W 部品_No.43、MW3SF34G(2004) 部品_No.41、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.41、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.41、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.41、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.42、MW3SF53G 部品_No.39、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.40、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.38
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(10個)8日以内出荷規格M6X14部品名称6カクボルト(+)SW図解NoMKW1515H ポンプ部品_No.12、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.13、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.12、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.13、MW3SF30E(2005) 部品_No.15、MW3SF22ES 部品_No.15、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.13、MW3SF29EL(HP) 部品_No.13、MW3SF22ELS 部品_No.15、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.15、MW3SF29EL(2005) 部品_No.15、MW3SF22ELH 本体部品_No.13、MW3SF53G 部品_No.12、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.13、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.12、MW3SF30EE-750W 部品_No.15、MW3SF30EE(2004) 部品_No.15、MW3SF53G(SDK) 部品_No.12、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.12、MW3SF32G 部品_No.12、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.13、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.13、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.13、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.13、MW3SF34G(2004) 部品_No.12、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.12、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.16、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.13、MKW1513B-F ポンプ部品_No.12、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.12
キユウスイベンカラー 5X8X10
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格5X8X10図解NoGS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.13、GS25S ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.12、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.12、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.12、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.12、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.13、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.12、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS055ED 動力噴霧機部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.11、GS23E 動力噴霧機部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.11、MS059M(JP) ポンプ部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.12、MS058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら