カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(296)
  • 作業服(263)
  • オフィス家具(136)
  • 制御機器(133)
  • 介護用品(122)
  • メカニカル部品(76)
  • バイク部品(70)
  • 自動車純正部品(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(62)
  • 医療(58)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 切削工具(43)
  • 電気材料(42)
  • 農業機械(30)
  • 自動車補修部品(29)
  • 照明(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 作業工具(19)
  • 防災用品(17)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 空調・電設資材(13)
  • 家電(11)
  • 建築金物(9)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 日用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • カー用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5l」の検索結果

関連キーワード
1,628件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子サーモ形E5L-A □ omron(オムロン)電子サーモ形E5L-A □omron(オムロン)(11件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回繰返し精度1%FS以下電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
電子サーモ形E5L-C □ omron(オムロン)電子サーモ形E5L-C □omron(オムロン)(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。
寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ制御方式ON/OFF制御測定精度±(1℃+1ディジィット)以下文字高(mm)12設定方式デジタル設定制御出力リレー/有接点1a AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷)指示方式LCDデジタル指示電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3指示精度±(1℃+1ディジィット)以下サンプリング周期2S電圧の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11温度の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下感度調整1~9℃、1℃毎耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CFイスカル
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-E5L-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-E5L-CFタンガロイ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF ECE5Lシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF ECE5Lシリーズイスカル
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷から13日以内出荷
38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
広口容器 成和化学工業広口容器成和化学工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。材質(本体)ポリエチレン色(本体)ナチュラルナチュラル目盛あり色(フタ)ナチュラル中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁) サンワサプライeセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁)サンワサプライ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)
桁数4金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2アズワン品番64-0858-26
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
デジタルサーモ E5LC omron(オムロン)デジタルサーモ E5LComron(オムロン)(14件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から42日以内出荷
アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対温度35~85%使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
e腕章 つくし工房e腕章つくし工房(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1組
当日出荷から4日以内出荷
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。 裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。 表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。 安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式材質ビニールセット内容本体、ゴムバンド厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145
スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダスイッチング電源 VS-EシリーズTDKラムダ(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から123日以内出荷
高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
ばんじゅうPーE5 Lグレー サンコー(三甲)ばんじゅうPーE5 Lグレーサンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP種別SKPE5有効内寸(mm)641×400×150外寸(mm)696×436×173内寸(mm)650×406×160フタなし底形状斜格子網目 一部ベタ圧縮荷重(kN[kgf])20.09(2050)
ジェットストリームライト 4&1 0.5 uni(三菱鉛筆)ジェットストリームライト 4&1 0.5uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的なインクシリーズから、よりかろやかな書き味の『JETSTREAM Lite touch ink』を新開発。従来のインクよりさらに筆記抵抗を減らし、よりかろやかな書きごこちを実現しました。またインクのボテや紙すべり(※)をさらに改良し、よりストレスの無い安定した筆記を提供します。(※紙質などの条件により、ボールがすべり筆記しにくい現象)時代や環境により「書く・描く」シーンが多様化する中で生まれた、JETSTREAMの新しい選択肢です。やわらかくやさしいペールトーンの色合いと曲線が美しい軸デザインが日々の暮らしに溶け込みます。ノック棒のカラー表示は全体ではなくユーザーにのみ見えるさりげない位置に配置することでデザイン性と操作性の両立を実現させました。通常の4&1ボールペンと比べ全長を少し短めにすることで、快適な操作を実現。鞄やポーチに入れて持ち運びしやすいサイズ感です。
シリーズジェットストリーム方式スライド式芯径(mm)0.5インク色黒、赤、青、緑、シャープボール径(Φmm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ハイダクト(配線ダクト) 分岐カップリング カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 分岐カップリングカナフジ電工
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
本体をL.T.Xに分岐させる場合に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
品名75
【レンタル】ティルテイングレベル(校正書付)+三脚 ニコン・トリンブル【レンタル】ティルテイングレベル(校正書付)+三脚ニコン・トリンブル
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
あらゆる水平出しに対応 耐久性に優れた、精度の高いレベル。昭和34年発売以来、高い評価を各方面からいただいています。倍率 25倍 1km往復偏差±1.5mm。
仕様【望遠鏡部】倍率:25×、分解能:3″セット内容本体、収納ケース質量(kg)2.2精度1km往復偏差 ±1.5mm
ベルデクセル 防寒ブルゾン ミドリ安全ベルデクセル 防寒ブルゾンミドリ安全(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1着
当日出荷から9日以内出荷
動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。 袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。 インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様です。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別ブルゾン
防寒 ナイロンカストロコート ネイビー ミドリ安全防寒 ナイロンカストロコート ネイビーミドリ安全
7,698税込8,468
1着
当日出荷から7日以内出荷
ロングセラーのナイロンカストロコートです。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビー仕様撥水加工種別コート
錐振コンクリートバイブレーター 軽便エンジン盤 三笠産業[工具]錐振コンクリートバイブレーター 軽便エンジン盤三笠産業[工具]
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
負荷変動が非常に少なく、強力な振動をコンク リートに与えます。 駆動部のフレキシブルシャフト回転数が振動数 の約1/3と低い所で使用されているので、軸受 けの寿命が長いです。
質量(kg)28寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)456×442×412回転数(min-1[r.p.m])3200~3350
静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン"ミドリ安全
11,980税込13,178
1着
当日出荷から5日以内出荷
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工種別ブルゾン
ワゴンモール付属品 エンド 未来工業ワゴンモール付属品 エンド未来工業
94税込103
1個
翌々日出荷
位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状エンド
防寒 綿カストロコート ミドリ安全防寒 綿カストロコートミドリ安全(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1着
当日出荷から5日以内出荷
ロングセラーの綿カストロコートです。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃仕様撥水加工種別コート質量(kg)1混率(%)綿100生地キャンバス
セイバーストレッチレインスーツ SV-9900 エヌディエーセイバーストレッチレインスーツ SV-9900エヌディエー
8,898税込9,788
1着
翌々日出荷
Potnt1【裾】ズボン横はベルクロで大きく開くので、活動靴や長靴の着脱も容易にできます。Point2【シームシールド構造】縫い目からの雨の侵入を防ぐ!縫い目にシームテープ加工。Point3【格納フード】頭部の可動に合わせて調節ができる追随性の高いパノラマ立体フード(深さ調整、ドローコード調整)。Point4【止水ジップ】ポケット・フロントに止水ジップ採用!Point5【ポケット】ワイドポケット。Point6【袖】袖はベルクロ仕様で留めやすい。Point7【リフレクター】3Mスコッチライト反射材(背面)360°反射材(測定方法:観測角0.2°/入射角+5°、JISZ9117に準拠、*反射輝度代表値は加工前数値です。数値は加工条件によって変わります。Point8【動きやすさ】臀部無縫製で屈伸動作がスムーズ。Point9【透湿性】透湿防水ストレッチ性素材。Point10【防水性】表面撥水加工と防水性。 *JIS人工血液バリア性試験:クラス6合格*JISウイルスバリア性試験:クラス6合格
用途【セイバーストレッチレインスーツ消防仕様】透湿防水ストレッチ性素材、高視認の反射材を採用し、しなやかな着心地の上下ストレッチタイプ。耐水圧10,000mm/H2O、透湿度5,000g/m2/24h 【パノラマ立体フード】ヘルメットの上からフード着用可能 【大きく開く裾】活動靴や長靴もラクラク着脱セット内容ジャケット・パンツ・収納ポーチオレンジ素材表:ポリエステル100% 裏:TPUラミネート関連資料(2.9MB)
軽量防風防寒ブルゾン ミドリ安全軽量防風防寒ブルゾンミドリ安全(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1着
当日出荷から5日以内出荷
動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です。 身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです。 透湿性もあるのでムレにくいです。 反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です。 衿部分に収納可能なフード付です。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別ブルゾン
ワゴンモール付属品 テーパーエンド 未来工業ワゴンモール付属品 テーパーエンド未来工業
169税込186
1個
翌々日出荷
位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状テーパーエンド寸法L(mm)60寸法H(mm)12寸法B(mm)54
高視認ツナギ服 AUTO-BI(山田辰)高視認ツナギ服AUTO-BI(山田辰)
29,980税込32,978
1着
当日出荷から翌々日出荷
高視認性つなぎ服でJIST8127クラス3適合商品です。夜間作業の危険回避に効果を発揮します。帯電防止織物を使用しています。反射テープ付きで、夜間の作業に適しています。
用途夜間の工事現場や飛行場の整備スタッフ、他。仕様前開き部分ファスナー式、スパークライト使用種別長袖ツナギ服材質ポリエステル100%質量(g)9502018年トラスコ掲載ページ6 0340
極寒 防水防寒ブルゾン ミドリ安全極寒 防水防寒ブルゾンミドリ安全
31,980税込35,178
1着
当日出荷から5日以内出荷
中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。 フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。 フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。 二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。 ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別ブルゾン質量(kg)1
ワゴンモール(薄型)付属品 エンド 未来工業ワゴンモール(薄型)付属品 エンド未来工業
96税込106
1個
翌々日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。位置合わせが容易にできます。粘着テープ付なので、ワゴンモールに貼り付けるだけです。センター・両サイドにノックアウトが設けてあります。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状エンド
極寒 防水防寒コート ミドリ安全極寒 防水防寒コートミドリ安全(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1着
当日出荷から9日以内出荷
中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。 フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。 フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。 二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。 ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビー仕様撥水加工材質表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)耐水圧(mm)5000種別コート質量(kg)1
ベルデクセル 静電防水防寒ブルゾン ミドリ安全ベルデクセル 静電防水防寒ブルゾンミドリ安全
25,980税込28,578
1着
当日出荷から9日以内出荷
動きやすく作業性が抜群です。 静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒ブルゾンです。 袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。 生地の裏面にポリウレタンコーティングを施すことで、優れた防水性を実現しました。 ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付です。 夜間時における安全性を考慮して、胸・背中部に再帰性の反射材を採用しました。 帯電防止作業服JIS適合品
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃仕様防水加工種別ブルゾン材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)耐水圧(mm)5000
軽量防風防寒ハーフコート ミドリ安全軽量防風防寒ハーフコートミドリ安全
11,980税込13,178特価
1着
当日出荷から5日以内出荷
動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です。 身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです。 透湿性もあるのでムレにくいです。 反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です。 衿部分に収納可能なフード付です。 コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調整可能なゴムコード付です。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビー仕様撥水加工種別コート材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル防風キルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)
半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 8301シリーズAUTO-BI(山田辰)
13,980税込15,378
1着
翌日出荷から4日以内出荷
強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。 脇部には抗菌素材ミーファンRを使用したメッシュを採用しています。 帯電防止織物を使用しています。
用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿65・ポリエステル35仕様脇部純銀入り抗菌メッシュ使用
春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰)春・夏用つなぎ服 5700シリーズAUTO-BI(山田辰)
9,998税込10,998
1着
当日出荷から4日以内出荷
携帯電話がすっぽり入りポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。 立体裁断を施すことにより、各部が動きやすくなっています。
用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿65・ポリエステル35仕様クラボウムービンカットR
デジタルサーモ omron(オムロン)デジタルサーモomron(オムロン)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
入力点数1点指示方式デジタル設定・指示指示精度サーミスタ: ±(1℃+1ディジット)以下サンプリング周期2s
エンジン盤 三笠産業[工具]エンジン盤三笠産業[工具]
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
質量(kg)28排気量(mL)163エンジン部型式GX160エンジンメーカーホンダ回転速度(min-1[r.p.m])3200~3350エンジン出力(PS/kW)4.9/3.6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)456×442×412
春夏 男女共用E/C半袖シャツ ミドリ安全春夏 男女共用E/C半袖シャツミドリ安全
4,998税込5,498
1着
当日出荷から5日以内出荷
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)適合帯電防止作業服JIS適合品種別半袖シャツ袖丈半袖
半袖つなぎ服 2301シリーズ AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 2301シリーズAUTO-BI(山田辰)
12,980税込14,278
1着
翌日出荷から4日以内出荷
通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。 脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。
用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)ポリエステル65・綿35仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用
レカロメディカルつなぎ服 8620シリーズ AUTO-BI(山田辰)レカロメディカルつなぎ服 8620シリーズAUTO-BI(山田辰)
24,980税込27,478
1着
当日出荷から9日以内出荷
自動車のシートメーカー「レカロ」ブランド商品です。 膝あてパッドが2個付属します。 別売りの保護ベルト(9-864)を使用することで腰椎にかかる負担を軽減します。
用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿70・ポリエステル30仕様シキボウTWOACER使用
ライフステップ 5E グレー 5L 徳武産業ライフステップ 5E グレー 5L徳武産業
7,498税込8,248
1足
5日以内出荷
見た目以上の機能性!お客様の「できる」を応援!
材質表:合成皮革、ポリエステル100%(メッシュ)・内:ポリエステル100%・靴材:EVA樹脂※インソールをはずさずお履きください。グレー
ベルデクセル 帯電防止男女ペアブルゾン ミドリ安全ベルデクセル 帯電防止男女ペアブルゾンミドリ安全
9,498税込10,448特価
1着
当日出荷から5日以内出荷
従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。 袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。 カフスの調節はマジックテープ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません。 男女兼用のモデルです。 VE50シリーズとのコーディネートが可能です。 帯電防止作業服JIS適合品
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル種別ブルゾン
防寒 綿 パイロトジャンパー ミドリ安全防寒 綿 パイロトジャンパーミドリ安全
8,998税込9,898
1着
3日以内出荷から5日以内出荷
ロングセラーの綿パイロットジャンパーです。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃仕様撥水加工種別ジャンパー質量(kg)1
関連キーワード
...