カテゴリ
- バイク純正部品(68)
- 自転車部品(24)
- トラック純正部品(16)
- 制御機器(14)
- 自動車純正部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 研磨材(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(66)
- SHIMANO(シマノ)(27)
- 三菱ふそう(19)
- ARCOL(OHMITE)(6)
- SMC(5)
- wacom(ワコム)(4)
- トヨタ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- Glass Expansion(4)
- 青木精密工業(3)
- 住友重機械工業(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ニッサン(3)
- 大阪魂(3)
- コクヨ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- 千代田通商(2)
- Asahicho(旭蝶繊維)(2)
- 麻場(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「e6100」の検索結果

センターポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷正確な穴あけ加工の必需品です。用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
チューブファイルエコ
コクヨ(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481冊当日出荷表紙はPPフィルムを使用しています。またコピーのインクが転写しない特性も備えています。 資源の有効活用のため、とじ具を原材料(鉄)として再利用できるよう、取外し可能な取付方法を採用しています。 スリムな設計のとじ具を採用しておりますので背幅が従来より狭くなり、棚内での収納効率がアップしました。用途片開き大量とじファイル。軽い力でとじ具を開閉、とじ具と表紙の分別廃棄ができる!付属品カラー仕切りカード(5山・1組)付きタイプタテ型穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合材質(表紙)PPフィルム貼り
19.0sq.エクステンションバー
KTC(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄差込角(sq.)19
チューブファイル用背見出し紙
コクヨ(2件のレビュー)¥789税込¥8681パック(20枚)当日出荷チューブファイル用の替背見出し紙です。タイトル記入やカラー分類シールが貼りやすいように方眼罫が印刷されています。セット内容青・緑×10枚、赤・黄×10枚、計20枚材質再生紙
ポリウレタンTEツインタッチチューブ
千代田通商(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から3日以内出荷2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ用途空圧・計装用制御機器等種別ツインタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値使用流体圧縮空気・水最高真空圧力(kPa)-100
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ブルゾン E61000
Asahicho(旭蝶繊維)¥15,900~税込¥17,490~1着3日以内出荷から5日以内出荷ソフトな風合いと高い防水性をプラスし、反射テープ使用で夜間の視認性も確保した防水防寒です。仕様アウトフード、傷つけ防止設計 ボタン・ファスナー隠し仕様、両脇ポケット内ファスナー付ダブルポケット逆玉仕様、チンガード、左袖ペン差し付、衿裏フリース、内ポケット、前立て切り返し、袖ポケット(雨ブタ付)、片布付、シームテープ、再帰反射テープ使用種別ブルゾンエコマーク認定認定機能帯電防止素材、ダイヤドビー(フィルムラミネート)、ウェーブロン、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、エコ商品、撥水加工、防水仕様素材表面:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)、裏面:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 095
ガードマン Jr-1S
麻場(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷サイドカバーで農薬の飛散を防止します。付属品ノズル:スーパー25人力用・1頭口幅(mm)散布:250~600質量(g)3500吐出量(L/min)【0.3Mpa】0.7
ガードマン J-1S
麻場¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷サイドカバーで農薬の飛散を防止します。付属品ノズル:スーパー25人力用・2頭口幅(mm)散布:600~900質量(g)3300吐出量(L/min)【0.3Mpa】1.4
6.35六角シャンクE型ヘクスウェーブビット E6 全長100L
近江精機¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2030材質特殊工具鋼全長(mm)100質量(g)30先端サイズE6先端形状E型ヘックスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から3日以内出荷刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20