カテゴリ
- バイク純正部品(211)
- 自動車純正部品(97)
- トラック純正部品(23)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 農業機械(5)
- 作業工具(5)
- オフィス家具(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(214)
- MAZDA(マツダ)(80)
- 三菱ふそう(17)
- ENDO(遠藤照明)(13)
- トヨタ(9)
- 日野自動車(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- Kawasaki(5)
- ナイキ(2)
- スバル(2)
- 安立計器(2)
- アキュレイト(2)
- SIEMENS(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る
「e671」の検索結果

パンツ(ツータック) E671
Asahicho(旭蝶繊維)¥4,690~税込¥5,159~1本3日以内出荷肌に柔らかく、着心地しなやかな素材を使用し、防縮、防シワ加工も備えたワークウェアです。機能帯電防止素材(エミナーW)、二層構造糸(エコット)・チノクロス、防シワ・防縮・ソフト加工、エコ商品股下(cm)78種別ツータックパンツエコマーク認定認定素材綿70%(未利用綿)・ポリエステル30%(再生ポリエステル全体の30%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 067
引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドストラップAction
エツミ¥939税込¥1,0331個当日出荷モダンなカラーリングで多様なカメラとマッチするハンドストラップ。手に巻き付けても気になりにくい幅20mmのスリムタイプ。裏面は手首にフィットし、滑りを防止するポリウレタン付き。先端テープ幅は多くの一眼レフに対応する10mm。ご使用のカメラを事前にお確かめください。適合一眼レフ/ミラーレス機用テープ幅(mm)(先端)約10全長×幅W(mm)約270×20主要材質ポリエステル、ピッグレザー他
ドラムローラー 2
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷電線ドラムが軽くまわせます。薄型なのでちょっとした隙間に収納可能です。用途電線の保管に。トラスコ品番340-2689材質スチール質量(kg)3.4高さ(mm)20.5耐荷重(kg)500直径(mm)450最大荷重(kN)25
E6-713ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-4424
E6-715ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
E6-714ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番690-3323
E6-712ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-5949
E6-716ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,898税込¥6,4881セット翌日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。トラスコ品番689-5944
台車ドラムコロ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷台車とドラムローラーの兼用タイプ。裏返せば台車に早変わり。台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!付属品ロープ(Φ8mm×1m)軸径(Φmm)34寸法(mm)[台車]最小:450×450×135、最大:635×450×135質量(kg)12.6ローラーサイズ(mm)450×450×280(中心棒を立てた状態)車軸径(mm)Φ75ドラム径(mm)Φ600~Φ900破断荷重(kN[kgf])ドラムローラー:1.9[200]、台車:2.9[300]
ポリッシング&虫取りスポンジ 2個セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,098税込¥2,3081セット(2個)4日以内出荷トラックホイールのポリッシング(磨き)や虫取りにオススメのスポンジ&パッド。白のハードなブラシ面は、アルミホイールの磨きに最適です。青のメッシュスポンジ面は、虫汚れなどの除去にオススメ。上記以外にもボディやガラス、メッキパーツなどあらゆる箇所で使用可能です。人間工学に基づいたトライアングル形状は、ホールド性を重視し疲れにくい設計です。適度な柔らかさを持ち、狭い箇所も柔軟に洗うことができます。用途自動車及びトラックのボディ、ホイール、ガラス、メッキパーツなどの洗い上げに。材質ポリエチレン(スポンジ)、ポリエチレン(ブラシ)、ポリエステル(メッシュ)寸法(mm)130×80×80×50/1個