カテゴリ
- 機構部品(6)
- トラック純正部品(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(6)
- NOK(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ヤマニパッケージ(3)
- エツミ(3)
- Nittaku(ニッタク)(3)
- ベン(2)
- ホンダ(2)
- 三商(2)
- ヤンマー(2)
- アキュレイト(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- 明工社(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 二六製作所(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- アテイン(1)
エコロジープロダクト
「e678」の検索結果

引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
ホットシューアダプター
エツミ¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ質量(g)約15
ホットシューアダプター 2WAY
エツミ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプです。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)・ホットシュー質量(g)約16.5
ホットシューアダプターDX
エツミ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプに3.5mmジャックと取付足にロックネジを備えたDXタイプ。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ/3.5mmジャック)・ホットシュー質量(g)約20
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 外径Φ21~
二六製作所¥8,898税込¥9,7881個(5個)6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。仕様●形状:丸型●サイズ:直径30mm×厚み1mm●材質:N-40●表面処理:Niメッキ+N極赤印●着磁パターン:厚み方向着磁●主な使用用途:センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等アズワン品番65-6675-84
連用新金属プレート埋込ダブルコンセント用
明工社(1件のレビュー)¥459税込¥5051個5日以内出荷腐食や変色に強い新金属を使用しています用途連用型ダブルコンセントに使用します。コンセント個数2RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトワンタッチBOX FSR
ヤマニパッケージ¥18,980税込¥20,8781ケース(100枚)4日以内出荷ワンタッチで組立簡単!クラフト無地なので食品ギフトやアパレル雑貨におすすめ。用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール G段形状1枚組立式色クラフトFSC認証認定FSC認証番号C134978
資格をとろう インテリアコーディネーター 販売編 Vol.4
アテイン¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷「資格をとろう インテリアコーディネーター販売編 vol.4」では、塗料の分類や、塗装方法、 キッチンをはじめとする住宅設備機器、そして照明について学習します。対応OSDVD
クラフトワンタッチBOX FSR
ヤマニパッケージ¥17,980税込¥19,7781ケース(100枚)4日以内出荷ワンタッチで組立簡単!クラフト無地なので食品ギフトやアパレル雑貨におすすめ。用途ギフト用材質段ボール G段形状1枚組立式色クラフト数量(個)パーツ数:1FSC認証認定FSC認証番号C134978
クラフトワンタッチBOX FSR
ヤマニパッケージ¥18,980税込¥20,8781ケース(100枚)4日以内出荷ワンタッチで組立簡単!クラフト無地なので食品ギフトやアパレル雑貨におすすめ。用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール G段形状1枚組立式色クラフトFSC認証認定FSC認証番号C134978
卓球ラケット テナリーオリジナル
Nittaku(ニッタク)¥7,998税込¥8,7981本8日以内出荷弾みの良いテナリーグリップの攻撃タイプ、卓球ラケット テナリーオリジナル。弾みの良い5枚合板ブレード、テナリーグリップのラケットです。ペンホルダーグリップとしても握れます。テナリーとは。手成りという意味で、その由来は、ラケットが手成りに持て、そのまま自然に打てることからネーミングされました。このスタイルはラケットが腕と手の平の延長線上になるため、まるで体の一部のように、力がうまくラケットに伝わります。このように自然に持てますので、子供から大人、初心者から上級者まで使用でき、色々な可能性を引き出します。用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(テナリー型)ブレードサイズ(mm)160×148グリップ部(mm)93×21質量(g)85±板厚(mm)6.5タイプ打球感:ミドル構造木材合板5枚備考※特注ラケット対象外品です。仕様スピード:ミッド
卓球ラケット テナリーアコースティック
Nittaku(ニッタク)¥14,980税込¥16,4781本8日以内出荷安定したドライブ・ブロックのテナリーグリップの攻撃タイプ、卓球ラケット テナリーアコースティック。安定したドライブ・ブロックが可能な弦楽器シリーズ。「アコースティック」ブレード、テナリーグリップのラケットです。ペンホルダーグリップとしても握れます。テナリーとは。手成りという意味で、その由来は、ラケットが手成りに持て、そのまま自然に打てることからネーミングされました。このスタイルはラケットが腕と手の平の延長線上になるため、まるで体の一部のように、力がうまくラケットに伝わります。このように自然に持てますので、子供から大人、初心者から上級者まで使用でき、色々な可能性を引き出します。用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(テナリー型)ブレードサイズ(mm)160×148グリップ部(mm)93×21質量(g)88±板厚(mm)5.7タイプ打球感:ミドル構造5枚、弦楽器製法仕様スピード:ミッド
卓球ラケット セプティアー
Nittaku(ニッタク)¥8,798税込¥9,6781本8日以内出荷オール木曽桧の7枚合板、卓球ラケット セプティアー。立ちこめる木曽桧のかおり、精巧な職人の技により生み出される、高級木曽桧の独特な打球感。台上・角度打ち・ドライブと様々なバリエーションの打法をマスターする段階で使いたい一本です。オール木曽桧の7枚合板は、威力を備えながらも平均的な重量で、扱いやすく、攻守のバランスが良く中陣からの連打も可能にします。攻守のバランスを重視する選手にオススメです。日本三大美林 木曽桧。厳しい自然環境の中、他地域の桧に比べ2倍の年月を要す贅沢な時間をかけて育ちました。ゆがみや縮みが少なく耐久性に優れ、弾力性も高く、また木目が綿密で心地よい香気を放ちます。厳選された木曽桧の業と共にお届けします。用具種別卓球ラケットブレードサイズ(mm)157×150質量(g)85±板厚(mm)6.7タイプ打球感:ハード構造7枚、木曽桧分類攻撃用仕様スピード:ミッド
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
ガラス製ディスポーザブルピペット
三商¥96,980税込¥106,6781個(50本)当日出荷から6日以内出荷目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
ディスポーザブルピペット(滅菌)
Thermo Fisher Scientific¥99,980税込¥109,9781ケース(25本×2箱)翌々日出荷から12日以内出荷レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
オイルシール SC SC16267
NOK¥329税込¥3621個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)26部品番号AC0678-E0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
オイルシール SB SB16267
NOK¥329税込¥3621個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)26部品番号AB0678-E0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
ガラス製ディスポーザブルピペット
三商¥62,980~税込¥69,278~1個(500本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。標準/先端目盛。材質ほうけい酸ガラス区分5
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ