カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
「e6c2-cwz6c 600」の検索結果

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から70日以内出荷「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から70日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から67日以内出荷「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から67日以内出荷小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
ロータリーエンコーダ
ライン精機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から92日以内出荷高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 相当外径(Φmm)38最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)エンコーダ種類インクリメンタル
ロータリーエンコーダ
MUTOH(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
ロータリーエンコーダ
MUTOH¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能用途計測仕様慣性モーメント:255gcm2質量(g)400タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ許容回転数(min-1[r.p.m])700取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)消費電流(mA)60以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)50×10-3伝送距離(m)15以下
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A
omron(オムロン)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から67日以内出荷「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類アブソリュート形 シャフトタイプ消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A
omron(オムロン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷材質(本体)ポリフェニレンサルファイド質量(g)約200(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])1000保護構造IEC規格 IP50出力オープンコレクタ出力精度±1°以下材質(ケース)ABS出力コードの種類グレイ2進分解能256パルス/回転回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加出力容量印加電圧 :DC28V以下シンク電流:16mA以下残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)1×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h出力軸許容ラジアル荷重(N)30出力軸許容スラスト荷重(N)20材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)5起動トルク(mN・m[gfcm])0.98以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと)論理負論理(H=「0」、L=「1」)材質(シャフト)SUS416耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
インクリメンタルタイプエンコーダEC12シリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。サイズ12型タイプ絶縁軸種類ロータリエンコーダ定格電圧(V)DC 5操作バーチカル出力信号A、Bの2相出力エンコーダ種類インクリメンタル形
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A
omron(オムロン)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から67日以内出荷材質(本体)アルミニウム質量(g)約500(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)亜鉛合金回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回