カテゴリ

  • 農業機械(237)
  • メカニカル部品(110)
  • FA担当者のオススメ新商品(96)
  • 物流用品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 制御機器(35)
  • 自動車補修部品(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • バイク部品(24)
  • 測定用品(22)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 自転車部品(14)
  • 家電(14)
  • オフィス家具(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 住設機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 事務用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • テープ(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 作業服(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e700」の検索結果

815件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロードタイヤHUTインテンシブ2 ホワイトe700x23 FB Hutchinson

    ロードタイヤHUTインテンシブ2 ホワイトe700x23 FB

    Hutchinson
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。効率的で耐摩耗性に優れたデュアルコンパウンドのトレッドを備えた、全天候型条件向けに設計されたクリンチャータイヤ。耐久性、快適性、安全性を考慮して設計されています。ポリアミド製の耐パンクケース補強により、パンクに対する耐性が非常に高くなっています。ハードスキン補強により、サイドウォールが切り傷や摩耗から保護されます。デュアルコンパウンドのトレッドにより、コーナリング時のグリップと、タイヤの上を走行する際の効率性が向上します。
    仕様●ETRTO:23-622●FB/WB:FBサイズ700×23商品番号PV523841TPI66ライン色ホワイトテクノロジーTube Type
  • ロードタイヤHUT インテンシブ2 レッドe700x23 FB Hutchinson

    ロードタイヤHUT インテンシブ2 レッドe700x23 FB

    Hutchinson
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。効率的で耐摩耗性に優れたデュアルコンパウンドのトレッドを備えた、全天候型条件向けに設計されたクリンチャータイヤ。耐久性、快適性、安全性を考慮して設計されています。ポリアミド製の耐パンクケース補強により、パンクに対する耐性が非常に高くなっています。ハードスキン補強により、サイドウォールが切り傷や摩耗から保護されます。デュアルコンパウンドのトレッドにより、コーナリング時のグリップと、タイヤの上を走行する際の効率性が向上します。
    仕様●ETRTO:23-622●FB/WB:FBサイズ700×23商品番号PV523831TPI66ライン色レッドテクノロジーTube Type
  • 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト

    引張コイルばね Eシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • 低発泡塩ビ板 フォーレックス アクリサンデー
    ホワイト
    ブラック
    レッド
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブルー

    低発泡塩ビ板 フォーレックス

    アクリサンデー(6件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1枚
    当日出荷
    優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。
    用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板材質塩ビ(PVC)
  • 低圧用検電器(交流・直流両用) 長谷川電機工業

    低圧用検電器(交流・直流両用)

    長谷川電機工業(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
    周波数(Hz)50/60トラスコ品番207-5836長さ(mm)140幅(mm)22高さ(mm)141質量(g)25奥行(mm)21交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×141×21周波数範囲(Hz)50・60共用ディスプレイ音、光使用電圧範囲(V)12~750対象電線交流/直流両用アズワン品番64-3881-55防水性IPX4相当適合電圧(kV)DC12~750
  • 除草バイブレーター ムサシ

    除草バイブレーター

    ムサシ(15件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
    用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)幅(mm)85全長(mm)約300質量(kg)0.9高さ(mm)175材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)電源コード(m)0.2連続使用時間(分)約20材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)約2500アズワン品番64-8900-76ストローク幅(mm)10
  • ブレードE シャビーブ

    ブレードE

    シャビーブ(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • PVCコーン モノタロウ

    PVCコーン

    モノタロウ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れており、割れにくく元に戻りやすいコーン。 ウェイト一体型のため倒れにくくコーンベットも不要。 コーンの先端部に40Φの穴があり、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
    用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質PVC幅(mm)355色赤高さ(mm)700
  • 円切りカッター 延長スライド NTカッター

    円切りカッター 延長スライド

    NTカッター(7件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    NT円切りカッター「C-1500型」専用延長スライド。直径16cm~40cmの円切りが可能になります。
    トラスコ品番395-8221適合本体C-1500P,iC-1500P,eC-1500P材質(本体)ステンレス質量(g)32寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)232×20×11色(本体)シルバー
  • オートテーパー ニチバン

    オートテーパー

    ニチバン(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
    仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付トラスコ品番289-9655質量(kg)2.6電源AC100V消費電力18W本体寸法(mm)奥行249使用テープ幅(mm)7~50表示桁数最大3(テープ長さ)本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)30~999
  • リレーユニット ソケット付 ノーケン

    リレーユニット ソケット付

    ノーケン(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。 プラグイン取付の為、設置が容易。 SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。 (停電時の異常時にも警報が出力) SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。 センサ部との分離距離は、最大1km。 (ケーブルVCT0.75mm2、3芯)
    寸法(mm)W50×H84×D109質量(g)280電源90~132/180~264V AC50/60Hz使用温度(℃)0~+50消費電力1.5VA Maxセンサ用電源8V.5mA AC Max保存温度(℃)-20~+70動作表示発光ダイオード配線長1km Max (レベルセンサ~リレーユニット間)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85(但し、結露なきこと)警報接点リレー接点(1トランスファ)
  • タイヤカバー アイリスオーヤマ

    タイヤカバー

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。積み重ねたタイヤの上からタイヤカバーをかぶせて、すその紐を縛るだけでタイヤを収納できます。軽自動車用です
    色シルバー
  • AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器 TP-LINK

    AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器

    TP-LINK(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。 コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して 作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。 ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。
    用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)150付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.32、【R】0.33消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-3968-70入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94ARoHS指令(10物質対応)対応オーディオ対応
  • EMEET SmartCam S600 EMEET

    EMEET SmartCam S600

    EMEET
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    翌日出荷
    ※24/06/01より新仕様となります。【800万画素:WEBカメラ】。最大解像度(4K/30FPS) 。広角73° 。従来(200万画素)に対し「S600」は800万画素と超高画質。自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。本体一体型プライバシーカバー機能付き。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等
  • ホロタイト リングタイプ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ホロタイト リングタイプ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5本)
    当日出荷
    丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。 梱包、結束はもちろん、段ボール箱の固定や保管にも便利な、用途の広いリングタイプ。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交直両用低圧用検電器 長谷川電機工業

    交直両用低圧用検電器

    長谷川電機工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    スライドスイッチで用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)
    ディスプレイ音、光対象電線交流/直流両用
  • コードクリップ(5C2V) ELPA

    コードクリップ(5C2V)

    ELPA
    ¥370税込¥407
    1個
    当日出荷
    クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。 同軸ケーブル用
  • ワイパーゴム HAMP(ホンダ)

    ワイパーゴム

    HAMP(ホンダ)(42件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 真空断熱ティーポット THERMOS(サーモス)

    真空断熱ティーポット

    THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保温・保冷両方に対応した、真空断熱魔法びん構造のティーポット。茶葉を直接入れられるストレーナー付き。 冷たい飲み物を入れて卓上ピッチャーとしても使用可能。ストレーナー(茶こし)は付け外し簡単。 持ち手を握ったまま押さえることができるフタで、片手で注ぐことが可能。本体は広口で、中まで洗いやすい形状。フタとストレーナーは食器洗い乾燥機対応。 乳幼児のいたずらに注意すること。火気に近づけないこと。飲み物はストレーナー水位線、または本体内側凸部より少なめに入れること。本体は水中に放置しないこと。
    材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、注ぎ口・ハンドル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、ストレーナー/ポリプロピレン
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • オートテーパーTCE700用部品 ニチバン

    オートテーパーTCE700用部品

    ニチバン(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オートテーパー用の部品です。
    適合機種TCE-700
  • 紅白幕テトロンポンジH700mm ジャストコーポレーション

    紅白幕テトロンポンジH700mm

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    テトロンポンジ製の紅白幕です。 ※こちらの商品は防炎加工されていません。
    材質テトロンポンジ高さ(cm)70
  • ダストボックス ヤマニパッケージ

    ダストボックス

    ヤマニパッケージ
    ¥6,998税込¥7,698
    1ケース(5枚)
    4日以内出荷
    他にはない、パステルカラーのダストBOX。
    用途収納用仕様パーツ数:2材質フタ…段ボール E段 身…段ボール B段形状フタ・身式質量(g)567内寸法(mm)348×248×600
  • ダストボックス ヤマニパッケージ

    ダストボックス

    ヤマニパッケージ
    ¥6,998税込¥7,698
    1ケース(5枚)
    4日以内出荷
    他にはない、パステルカラーのダストBOX。
    用途収納用材質フタ…段ボール E段 身…段ボール B段形状フタ・身式入数(枚)5本体質量(g)567内寸法(mm)348×248×600数量(個)パーツ数:2
  • 純正交換タイプショックアブソーバー Reflex MONROE(モンロー)

    純正交換タイプショックアブソーバー Reflex

    MONROE(モンロー)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    4日以内出荷
    モンローは世界で躍進する自動車部品サプライヤーである米国テネコ社が製作。細部の部品にまで拘ったワンランク上の純正交換タイプのショックアブソーバー。ショックアブソーバー作動初期の減衰を純正よりも高く設定し、操舵性やロードホールディング性能を高めつつ、スプリングの余分な動きを初期から減衰させる事により、しなやか且つ快適な乗りごごちを提供します。
  • ダストボックス ヤマニパッケージ

    ダストボックス

    ヤマニパッケージ
    ¥6,598税込¥7,258
    1ケース(5枚)
    4日以内出荷
    他にはない、パステルカラーのダストBOX。
    用途収納用仕様パーツ数:2材質フタ…段ボール E段 身…段ボール B段形状フタ・身式質量(g)567内寸法(mm)348×248×600
  • 大容量バックパック RV SPORTS
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    大容量バックパック

    RV SPORTS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    大容量のデイパックリュックです。多ポケットで収納便利。メイン層が約19Lの大容量のデイパックリュックです。フロントの大きなポケットは、すぐに取り出せる小物の収納にも最適。サイドのバックルで荷物を固定します。
    材質ポリエステル寸法(cm)縦50×横34×マチ12
  • エクリプス フェライト シャローポット ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス フェライト シャローポット

    ECLIPSE MAGNETICS
    ¥6,098税込¥6,708
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。
    最高使用温度(℃)120
  • 松葉杖用カバー 脇パッド用 日本衛材

    松葉杖用カバー 脇パッド用

    日本衛材
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    面ファスナーで装着できる松葉杖カバーです 三層のクッション性素材を使用しており、面ファスナーで簡単に装着ができます 耐久性が高く、洗濯が可能です 日本製
    用途松葉杖の腋部カバーサイズフリー種類脇パッド用アズワン品番64-7664-82寸法(高さH×長さL)(mm)70×225
  • CAP ASSY.,FUEL TA ホンダ

    CAP ASSY.,FUEL TA

    ホンダ
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし 岩崎電気

    LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし

    岩崎電気
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6.4定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命60000時間(光束維持率75%)光束(Lm)1000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合色(グローブ)ポリカーボネート耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • E6-700ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-700ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番689-4466
  • 連結管(1穴シングル混合水栓用・ステンレス製) TOTO

    連結管(1穴シングル混合水栓用・ステンレス製)

    TOTO
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
  • E6-700ビットケースセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-700ビットケースセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番689-5966
  • オートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様 ニチバン

    オートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様

    ニチバン
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    翌々日出荷
    1mm単位でテープ送りとカットが自動的に出来ます。オートフィードカッターユニットのコネクターコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
    トラスコ品番205-1303質量(kg)3.1使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)15~999最大テープ外径(Φmm)180
  • 7本組  絶縁ドライバー(スリム型) エスコ

    7本組 絶縁ドライバー(スリム型)

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WE-700セット内容(+)ドライバー:先端×軸長:#1×80mm・#2×100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:3.5×0.6×100mm・4.0×0.8×100mm・5.5×1.0×125mm/ポジドライブ:先端×軸長:#1×80mm・#2×100mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし