絞り込み
適合モータ容量(kW)
- 0.1
- 0.2(2)
- 0.4(2)
- 0.75(2)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 2.2(2)
- 3(2)
- 5.5(2)
- 7.5(2)
- 11(1)
- 15(1)
入力電源(V)
- 単相100~120(1)
- 単相200(1)
- 単相200~240(1)
出力電圧(V)
- 200~240(2)
冷却方式
- 自然冷却(2)
ブランド
- 三菱電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「e800」の検索結果

インバータ FREQROL-E800シリーズ
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷保護構造開放型(IP20)表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし周波数許容範囲(%)±5
インバータFR-E800シリーズ
三菱電機1台欠品中寸法(mm)128H×68W×80.5L質量(kg)0.5保護構造IP20表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし出力電圧(V)3相200~240交流電圧許容変動(V)90~132(50/60)出力定格電流(標準)(A)0.8(0.8)[ND]出力定格容量(kVA)0.3(ND)定格入力交流電圧(V)単相100~120(50/60Hz)適合モータ容量(kW)0.1(ND)冷却方式自冷定格入力電流(A)3.7出力過負荷電流定格150% 60s、 200% 3s ( 反限時特性) 周囲温度50 ℃定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応周波数許容範囲(%)±5