カテゴリ
- オフィス家具(2,604)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(639)
- メカニカル部品(293)
- 物流用品(239)
- 自動車純正部品(200)
- 医療(199)
- バイク純正部品(174)
- 制御機器(146)
- 空調・照明・電設資材(132)
- 厨房用品(114)
- 住設機器(97)
- 科学研究・開発用品(87)
- 店舗什器・備品(79)
- 家電(69)
- パソコン/周辺機器(66)
- 船舶用品・漁業資材(62)
- 建築金物(62)
- 農業機械(55)
- 保管用品(53)
- 農業・園芸資材(49)
- 測定用品(48)
- 切削工具(44)
- 介護用品(43)
- 防犯用品(42)
- 清掃用品(41)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- 日用品(32)
- バイク部品(30)
- 建材・エクステリア(28)
- 安全用品(25)
- 防災用品(23)
- 研磨材(21)
- 電気材料(20)
- 作業工具(20)
- 電動工具(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- クリーンルーム用品(18)
- 自動車補修部品(17)
- 安全保護具(17)
- 機構部品(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 梱包用品(13)
- カー用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 事務用品(12)
- 溶接用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 自転車部品(9)
- 空圧工具(8)
- テープ(7)
- 卓上消耗品(7)
- 安全標識(6)
- 学童・教育用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 縫製用品(5)
- 救急・衛生(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 手袋(3)
- 食品・飲料(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- CKD(43)
- LION (ライオン事務器)(61)
- MAZDA(マツダ)(84)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- SMC(657)
- アズワン(56)
- イトーキ(675)
- イースタン工業(56)
- エスコ(52)
- オカムラ(岡村製作所)(1,183)
- コクヨ(116)
- ナイキ(68)
- ニッサン(89)
- プラス[家具](71)
- ホンダ(252)
- 不二貿易(87)
- 伊東電機(84)
- 内田洋行(78)
- 松吉医科器械(77)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

インバータ FR-D800シリーズ 3相200V
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から4日以内出荷FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ FR-D800シリーズ 単相100V
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。仕様基板コーディング:なし定格入力交流電圧(V)単相100~120冷却方式自冷定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ FR-D800シリーズ 単相200V
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から4日以内出荷FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。仕様基板コーディング:なし電圧200適合モータ容量(kW)0.1冷却方式自冷入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ FR-D800シリーズ 3相400V
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から4日以内出荷FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。仕様基板コーディング:なし電圧400出力電圧(V)3相380~480定格入力交流電圧(V)3相380~480冷却方式自冷RoHS指令(10物質対応)対応
レセプションテーブル W1600×D800
アール・エフ・ヤマカワ¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷イタリア人デザイナーが手掛けたオフィス向けテーブル。木製天板にスタイリッシュなアルミ脚のレセプションテーブル。天板は、丈夫で傷がつきにくい高圧メラミン樹脂化粧板を使用しています。上品で落ち着いたイメージのダークブラウン木目の天板と、柔らかなイメージのナチュラル木目の天板の2種類があります。六角レンチが付属しています。組み立て式(2人以上で約20分)要プラスドライバー。designed by:LEONARDO ROSSANO。材質高圧メラミン化粧木質ボード/脚部:アルミ、スチール幅(mm)1600高さ(mm)700奥行(mm)800外寸(mm)W1600×D800×H700
キャスターテーブル ホワイト脚 W800×D800
アール・エフ・ヤマカワ¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷大型キャスター付きのシンプルな角型キャスターテーブル。4個のキャスターにはすべてストッパーがついています。耐荷重は約20Kg、移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。六角レンチ付属。組み立て式(2人以上で約20分)幅(mm)800奥行(mm)800高さ(mm)700付属品六角レンチ質量(kg)約16.5キャスターウレタン外寸(mm)W800×D800×H700棚なし材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ天板厚さ(mm)18組立時間2人以上で約20分材質(脚部)スチール(粉体塗装)天板形状正方形本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×800×700アジャスターなし色(脚部)ホワイトブレーキ/ストッパー4個ストッパー付脚の種類4本脚天板部均等耐荷重(kg)約20幕板なし
ビーンズ テーブル W1200×D800
アール・エフ・ヤマカワ¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷豆形天板なので円卓よりも距離感が近く、角卓に比べて座り位置をフレキシブルに使えます。用途ちょっとしたミーティングに最適です。材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×720天板厚さ(mm)25
キャスターテーブル ホワイト脚 W1600×D800
アール・エフ・ヤマカワ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷大型キャスター付きのシンプルなキャスター付きテーブル。天板中央にはPC使用時などに便利な配線用の穴があります。4個のキャスターにはすべてストッパーがついています。移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。六角レンチ付属。組み立て式(2人以上で約20分)幅(mm)1600奥行(mm)800高さ(mm)700付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン化粧木質ボード、PVCエッジ/脚:スチール/キャスター:合成樹脂質量(kg)約26有効内寸(mm)(脚部)W1460×D660×H642キャスターウレタン外寸(mm)W1600×D800×H700棚なし材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ天板厚さ(mm)18組立時間2人以上で約20分材質(脚部)スチール(粉体塗装)天板形状長方形本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×800×700アジャスターなし色(脚部)ホワイトブレーキ/ストッパー4個ストッパー付コードホールあり/配線キャップ:合成樹脂脚の種類4本脚天板部均等耐荷重(kg)約20幕板なし
トピックリフター TL-D800-10
ヨドノ¥599,800税込¥659,7801台11日以内出荷パワフルな上昇加工、スムーズな操作。 バッテリータイプならではのすぐれた作業効率です。 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ 安全性優先の下降調整バルブ付 強力なパーキングブレーキ付 使いやすいテーブルデザイン 自動積荷チェックバルブ装置内蔵 3色に色分けしたバッテリーメーター 充電器搭載でいつもで充電OK(AC100V)全長(mm)1250全幅(mm)600全高(mm)900ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000バッテリーDC12V/48AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42上昇時間(秒)9~18
ピーピーエス 丸棒 PPS_NC_D00800シリーズ
アズワン¥60,400~税込¥66,440~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00800シリーズ
アズワン¥62,900~税込¥69,190~1個5日以内出荷PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71
ディープケース(仕切りなし)
明邦化学(10件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷仕切板を使用しないフリータイプ。 変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応
システムデスク W1400×H700~750×D800mm ライトグレー・ペールグレー
摂津金属工業¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷映像・音響編集、医療、プログラム開発、監視管理等の使用に適したシステムデスクです。外形の高さは、一般的な事務机の高さに調節できます。(700~750mm)。テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。専用アクセサリーが充実しており、モニターの設置や、各種電子機器の収納等、システムの拡張が可能です。19インチラックのデスクラックFORシリーズをデスク下に配置することができます。仕様●外形サイズ:W1400×H700~750×D800mm●質量:44.7kg●色/外装処理:ライトグレー・ペールグレーアズワン品番65-6441-72
棒型戸当り(オールアンカー仕様)
APLUS(クマモト)(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷扉の衝撃防止に用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
絶縁プレートセット M12・M16 W569×H3×D800mm ナチュラル ホワイト
摂津金属工業¥8,598税込¥9,4581式8日以内出荷ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。仕様●外形サイズ:W569×H3×D800mm●質量:0.7kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト)アズワン品番65-6442-43
ファミドラ・8ドライバーセット(8本組)
ベッセル(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(8本)当日出荷手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。トラスコ品番371-5361セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー種類セット品商品構成セット品
ディープケース(可変仕切・固定仕切)
明邦化学(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷小分け収納に便利な、可変仕切板と固定仕切板の複合モデル。 収納物に合わせて、様々なサイズのスペースを作ることが可能。材質ポリプロピレン色クリア仕切板8仕切数(個)(最大)10仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応
CRY両袖デスクD800<配送時組立サービス付>
イトーキ¥229,800税込¥252,7801台19日以内出荷CRYデスク 両袖デスク 幕板なし用途CRYデスクシリーズ高さ(mm)700材質(本体)スチール奥行(mm)800キャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装鍵ありアジャスターあり
CRY片袖デスクD800<配送時組立サービス付>
イトーキ¥159,800~税込¥175,780~1台19日以内出荷CRYデスク 片袖デスク 幕板なし用途CRYデスクシリーズ高さ(mm)700材質(本体)スチール奥行(mm)800キャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装鍵ありアジャスターあり
手打ちバラ刻印 数字
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼入
デジタルマルチメータ
三和電気計器(15件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から10日以内出荷持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計直流電圧(V)400m/4/40/400/600交流電圧(V)4/40/400/600直流電流(A)40m/400m交流電流(A)40m/400m抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ質量(g)約340周波数(Hz)5~100k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2全長(m)約0.7(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46測定方式平均値方式表示数値部4000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×176×46周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下するダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)最大カウント数4000コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付ピン長さ(mm)19
ディープケース (中皿付)
明邦化学(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷中皿付きの2段収納モデル。 中皿・本体共に仕切板を使用することで、好みのサイズに小分け収納が可能。 使用頻度に応じて中皿と本体収納を使い分けが可能。材質ポリプロピレン色クリア仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切り4枚(本体可変)8枚(中皿可変)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ハンドグラインダ
マキタ(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能質量(kg)1.9(バッテリー含む)砥石軸(mm)(最大)8
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
CZRデスク サイドテーブル ロングタイプ D800用<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801台21日以内出荷仕様袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)幅(mm)800カバー脚:樹脂カバー付質量(kg)30.7高さ(mm)720材質(本体)本体:スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)1400材質(天板)メラミン化粧板材質(引出し)引出し前板:樹脂グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク サイドテーブル ショートタイプ D800用<配送時組立サービス付>
イトーキ¥93,980税込¥103,3781台21日以内出荷仕様袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)幅(mm)800カバー脚:樹脂カバー付質量(kg)21.2高さ(mm)720材質(本体)本体:スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)950材質(天板)メラミン化粧板材質(引出し)引出し前板:樹脂グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク TypeS サイドテーブル ロングタイプ D800用<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801台21日以内出荷幅(mm)699材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)30.7高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)1400材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク共通オプション エンドテーブル D800用 W1600<配送時組立サービス付>
イトーキ¥69,980税込¥76,9781台21日以内出荷幅(mm)1600材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)28.3高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク TypeS サイドテーブル ショートタイプ D800用<配送時組立サービス付>
イトーキ¥81,980税込¥90,1781台21日以内出荷幅(mm)699材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)22.5高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)950材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZR 共通オプション 机上サイドパネルD800用 H450 布地FR<配送時組立サービス付>
イトーキ¥38,980税込¥42,8781台20日以内出荷幅(mm)781質量(kg)3.6高さ(mm)450奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZR 共通オプション 机上サイドパネルD800用 H320 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥37,980~税込¥41,778~1台20日以内出荷から21日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
デスク ワークヴィスタ+ 片面D800 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥109,800~税込¥120,780~1台22日以内出荷コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。奥行(mm)825高さ(mm)720耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:スチール(焼付塗装)寸法(mm)配線カバー開口:85機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 脇机D800用 A4・2段+ペントレイ引出し<配送時組立サービス付>
イトーキ¥79,980税込¥87,9781台19日以内出荷仕様A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)400材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)28.7高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZR 共通オプション 机上サイドパネルD800用 H450 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥38,980~税込¥42,878~1台20日以内出荷から21日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
CZR 共通オプション 机上サイドパネルD800用 H320 布地FR<配送時組立サービス付>
イトーキ¥37,980税込¥41,7781台20日以内出荷幅(mm)781質量(kg)2.8高さ(mm)320奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 両袖机 センター引出し付 W1800×D800<配送時組立サービス付>
イトーキ¥189,800税込¥208,7801台19日以内出荷から21日以内出荷仕様袖引出し:左右A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)1799材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)75.8高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら