カテゴリ

  • 制御機器(30)
    • インバータ本体(3)
    • インバータその他関連用品(7)
  • 自動車純正部品(101)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 切削工具(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • バイク部品(9)
  • 家電(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電動工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「e800」の検索結果

306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • インバータ FREQROL-E800シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-E800シリーズ

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護構造開放型(IP20)表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし周波数許容範囲(%)±5
  • FREQROL-E800 (単相200V)クラス 三菱電機

    FREQROL-E800 (単相200V)クラス

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATTOGRIP AT-CRシリーズAT-CR-E800手すりセット/-/- Aron(アロン化成)

    ATTOGRIP AT-CRシリーズAT-CR-E800手すりセット/-/-

    Aron(アロン化成)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
  • ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E800-S-N/ブラウン/片側タイプ Aron(アロン化成)

    ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E800-S-N/ブラウン/片側タイプ

    Aron(アロン化成)
    238,800税込262,680
    1台
    3日以内出荷
  • ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E800T-S-N/ブラウン/両側タイプ Aron(アロン化成)

    ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E800T-S-N/ブラウン/両側タイプ

    Aron(アロン化成)
    348,800税込383,680
    1台
    3日以内出荷
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)

    アキュレイト(14件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1袋(3個)
    当日出荷から13日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    ばねの種類引張コイルばね材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 提灯ガーランド アルファ[販促]

    提灯ガーランド

    アルファ[販促]
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    お花見や夏祭りシーズン・SALE・創業祭などに!賑やかなお祭りの雰囲気を手軽に演出!低コストでボリューミーな提灯の連続旗が登場!。両面。3色7連の提灯連続旗(厚紙製)に1.8mのひもが通してあります。
    材質厚紙提灯:ボンアイ18kg ひも:綿長さ(cm)ひも:180寸法(高さH×幅W)(cm)厚紙提灯:18.5×14
  • エクスターR9000 スズキ

    エクスターR9000

    スズキ(74件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1000mL)
    当日出荷
    スズキ初、100%化学合成油。
    仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ナット U 10MM 90304GE8003 ホンダ

    ナット U 10MM 90304GE8003

    ホンダ(16件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
    用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1
  • エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ

    WTB
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
    用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 高圧エアーダスターレバー式 UNITED

    高圧エアーダスターレバー式

    UNITED
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    用途機械・現場の清掃に!!ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様標準ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
  • 高圧エアーダスターガン WTB

    高圧エアーダスターガン

    WTB
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
    用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル) UNITED

    高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル)

    UNITED
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途機械・現場の清掃に!!ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様流量調整ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
  • 電子ホイッスル 西文舘

    電子ホイッスル

    西文舘
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけで大容量(120db)でホイッスルが鳴り響きます。
    用途工場や工事現場などでの安全対策に。付属品取り外し可能ネックストラップ質量(g)71.5寸法(cm)13.5×3.5×3.8電池単4電池×2本(付属)音量(dB)120
  • 増風量タイプエアダスターガン WTB

    増風量タイプエアダスターガン

    WTB
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷
    ノズル取付口G1/8
  • エアダスター(プラグタイプ) WTB

    エアダスター(プラグタイプ)

    WTB
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
    用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。トラスコ品番127-5275適合本体2全長(mm)108材質/仕上アルミダイカスト質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)1アズワン品番64-8494-91エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • スイッチASSY. ニュートラル 35600KE8003 ホンダ

    スイッチASSY. ニュートラル 35600KE8003

    ホンダ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番35600-KE8-003
  • エボリューション W レクタングルプレート ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション W レクタングルプレート

    ARCOROC(アルコロック)
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質非多孔質材のガラス
  • エアーダスター(標準型) サンピース

    エアーダスター(標準型)

    サンピース
    1,898税込2,088
    1丁
    翌日出荷
    粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
    仕様引金落下防止ピン付材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ヘリックスダスターガン(プラグタイプ) WTB

    ヘリックスダスターガン(プラグタイプ)

    WTB
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
    用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ) WTB

    ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ)

    WTB
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
    用途一般生産工場、食品工場に。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28ノズル取付口G1/8材質/仕上アルミダイカスト適合本体3エアー取付口G1/4全長(mm)140最高使用圧力(MPa)1エアホース仕様上下両用可能
  • DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器

    DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300
  • コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ WTB

    コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ

    WTB
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ホース取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
  • スチール フロアケース アイリスオーヤマ

    スチール フロアケース

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    深型9段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さ調節ができます。別売のキャスター(SFE-4C)を取り付けることが可能です。既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。グリーン購入法適合商品です。
    材質本体:スチール樹脂・エポキシ粉体塗装、引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレン棚段数深型9段収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約234×310×82グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×330×874
  • 糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット WTB

    糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット

    WTB(1件のレビュー)
    8,112税込8,923
    1セット
    当日出荷
    従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
    最高使用圧力1.2Mpa材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカストノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8ホース取付口G1/4
  • プッシュスタート車用モデルエンジンスターター ユピテル

    プッシュスタート車用モデルエンジンスターター

    ユピテル(1件のレビュー)
    16,980税込18,678特価
    1セット
    当日出荷
    プッシュスタート車専用モデル。ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現。 表面硬度8Hプラスチック採用の傷つきにくいフロントパネルです。傷つく心配をせずに気兼ねなくお使いいただけます。 ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現、離れた場所でも安心の実用通信距離。 バックライトを、白、黄色、紫、水色、赤、緑、青の中から好きな色に設定できます。暗い場所でも液晶画面が見やすいです。 エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。 通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。
    仕様リモコン設定、防滴対応リモコン、ロングライフ設計、車検対応、バックライト搭載、サイレントモード、アイドリング延長機能、電池消耗サイン、アイドリング残時間表示、スリープ機能、リトライ機能、温度センサー質量(g)(リモコン)27(電池含む)、(ジャンクションユニット)91電源電圧12V車専用(DC9V~16V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(リモコン)31×60×13(突起部含まず)、(ジャンクションユニット)119×33×60(突起部含まず)消費電流(mA)(スリープ時)5以下、(待機時:平均)10以下使用電池(リモコン)リチウム電池CR2025×2(付属)送信出力10mW以下送受信周波数(MHz)429帯動作温度範囲(℃)(リモコン)-10~50、(ジャンクションユニット)-30~85
  • 91204KE8003 ホンダ

    91204KE8003

    ホンダ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91204-KE8-003主な適合車種(ホンダ)CB1100
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    HDMIソースデバイスとHDMIディスプレイを延長設置可能です。 ユニットの延長にツイストペアケーブルを2本使用します。 最適な共振ポイントを調整できる8段階イコライザースイッチ搭載です。
    用途映像信号の延長に最大延長(m)60付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.16消費電力(W)(DC5V)0.9、6.08寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×22最大解像度1080p(40m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCPオーディオ入力1
  • サーモスタットASSY. 19300KE8000 ホンダ

    サーモスタットASSY. 19300KE8000

    ホンダ(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
  • チェックタイト APLUS(クマモト)

    チェックタイト

    APLUS(クマモト)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    新開発の特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。扉寸法に合わせて最大200mmまでカット可能。
    用途扉下部からの音漏れ、光漏れ防止などに。付属品サイドブラケットA,B各1枚 サイドプレート 1枚 取付ビス 皿木ネジ3.5×20 4本 取付ビス 皿木ネジ 3.1×16 2本材質(本体)アルミ押出型材仕上(本体)アルマイト仕上げ(AT材)グレー最大切断寸法(mm)200
  • ガスケット ウォーターポンプ 19226KE8000 ホンダ

    ガスケット ウォーターポンプ 19226KE8000

    ホンダ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • ストツプスイツチ 三菱

    ストツプスイツチ

    三菱
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • ナット U 14MM 90305GE8003 ホンダ

    ナット U 14MM 90305GE8003

    ホンダ(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90305-GE8-003主な適合車種(ホンダ)GYRO X
  • エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式) 旭精工

    エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)

    旭精工
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放) 解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa) ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。 摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。
    ディスク径(Φmm)150/250
  • ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル 2BE

    FKD(フクダ精工)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    刃数2材質HSS-Co
  • ウォーターパイプOリング ホンダ

    ウォーターパイプOリング

    ホンダ(2件のレビュー)
    259税込285