カテゴリ
- 接着剤・補修材(20)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ea e-60hp」の検索結果
![LOCTITE EA E-60HP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE EA E-60HP
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥46,980税込¥51,6781箱(50mL×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE EA E-60HP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE EA E-60HP
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥46,980税込¥51,6781箱(50mL×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79908930-240626-02.jpg)
エポキシ接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,598税込¥7,2581本当日出荷強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50トラスコ品番553-2997材質主成分:エポキシ樹脂色主剤:淡黄色/硬化剤:黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)60(23℃)完全硬化時間(23℃)24時間色(本体)オフホワイト硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)
LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台ほか当日出荷50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041864-131016-02.jpg)
LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,698税込¥6,2681本(50mL)当日出荷硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。用途構造用接着、充填封止用。 プラスチック、金属、ガラス仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7493色ウルトラクリア質量(g)62主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)3.5主な用途プラスチック、金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![エポキシ接着剤 EA 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79868120-240711-02.jpg)
エポキシ接着剤 EA 50ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,298税込¥5,8281本当日出荷強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合DC-GUN-50トラスコ品番553-2994材質主成分:エポキシ樹脂色オフホワイト、(主剤/硬化剤)淡黄色/黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)(23℃)20硬化時間(時間)(23℃)24危険等級Ⅲ適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性![LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041943-140130-02.jpg)
LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,698税込¥6,2681本(50mL)当日出荷透明度に優れ、ガラス/ガラス・ガラス/金属の接着に最適で、また低臭気のため、室内作業にも最適です。 流動性があり塗付作業も容易。 硬化時間が極めて早く、即硬化が求められる応急処置作業に適します。用途プラスチック、金属、ガラス仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7485色クリア容量(mL)50質量(g)70粘度低粘度硬化時間(分)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534957-150317-02.jpg)
エポキシ接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所仕様ガンタイプ2液混合型色グレー容量(mL)50質量(g)80主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)40.0主な用途プラスチック、ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![エポキシ接着剤 クイックミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534844-130304-02.jpg)
エポキシ接着剤 クイックミックス
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)¥889税込¥9781個(14mL)当日出荷押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番374-5554色透明使用温度範囲(℃)-10~120主成分エポキシ樹脂可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液エポキシ樹脂補修用接着剤
スリーボンド(28件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(200g)当日出荷常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![エポキシ接着剤 EA E-30CL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832478-241122-02.jpg)
エポキシ接着剤 EA E-30CL
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥57,980税込¥63,7781箱(50mL×10本)当日出荷硬化後は極めて透明性に優れ、ガラスの接着に最適です。流動性があり塗布作業が容易です。耐衝撃性に優れています。用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂色(主剤/硬化剤)ウルトラクリア/ウルトラクリア容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)30主な用途ガラス硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物特性耐衝撃
Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン
セメダイン(5件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。トラスコ品番364-6254材質樹脂製質量(g)240危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![高強度エポキシ接着剤 イージーミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534905-130304-02.jpg)
高強度エポキシ接着剤 イージーミックス
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)¥429税込¥4721個(6mL)当日出荷簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。付属品専用ミキシング皿、ヘラトラスコ品番374-9401色透明主成分(主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤
スリーボンド(21件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(200g)当日出荷せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856色主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![4090用ノズル(10本入) ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937724-230512-02.jpg)
4090用ノズル(10本入) ノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷トラスコ品番257-7424適合本体デュアルカートリッジガン全長(mm)122色透明品名50ml用ノズル外径(mm)5.3危険物の類別非危険物対応カートリッジ4080GY-50、HY4090-50、HY4090-GY-50、E20HP50、E60HP50、E60NC50、E30CL50![エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855441-131212-02.jpg)
エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷クイックミックス専用の交換ノズルです。トラスコ品番416-6051質量(g)6
メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー
セメダイン(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781袋(50本)当日出荷容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。仕様エレメント7段トラスコ品番364-6262種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー長さ(mm)55.7質量(g)100吐出口径(Φmm)1.5危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ)
セメダイン(11件のレビュー)¥829~税込¥912~1本(50g)ほか当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途【1.】異種材料(特に金属×樹脂・CFRP)の強力接着に適しています。 例:アルミとカーボン(CFRP)の接合(ドローン部品など)、金属とプラスチックの固定(機械カバー・電子機器部品) 【2.】工業製品・組立用途(家具・車両・建材)に適しています。 例:スチール製オフィス家具(デスク・キャビネット)の組立、自動車・車両部品・建築部材の組立 【3.】金属部品・板金・スポーツ用品の高強度接着に適しています。 例:金属板の貼り合わせ(板金加工、筐体製作)、マグネットや金属パーツの固定付属品ノズル種別2液混合型色A剤:白色、B剤:灰色主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3硬化時間(分)6(23℃)塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状




![LOCTITE EA E-60HP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79908930-240626-02.jpg)
![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)
![LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041864-131016-02.jpg)
![エポキシ接着剤 EA 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79868120-240711-02.jpg)
![LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041943-140130-02.jpg)
![エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534957-150317-02.jpg)
![ミックスノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043063-130404-02.jpg)
![エポキシ接着剤 クイックミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534844-130304-02.jpg)

![エポキシ接着剤 EA E-30CL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832478-241122-02.jpg)

![高強度エポキシ接着剤 イージーミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534905-130304-02.jpg)

![4090用ノズル(10本入) ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937724-230512-02.jpg)
![エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855441-131212-02.jpg)