カテゴリ

  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「ea-151d」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mmx25m ガラス飛散防止テープ エスコ50mmx25m ガラス飛散防止テープエスコ
640税込704
1個
当日出荷
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16クリアテープ長さ(m)25アズワン品番64-7955-78
連結金具(ロッカー・キャビネット用) エスコ連結金具(ロッカー・キャビネット用)エスコ
4,300税込4,730
1セット
翌日出荷
積みあがっている対象物を簡単に固定。1つのロングプレートに対して3個の粘着プレートが付属。粘着プレートの取付位置を自由に調整可能。強力粘着でしっかり固定。上下キャビネットの連結固定に最適です。
材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)耐荷重(kg)約120(粘着1枚当たり約40×3枚)プレート寸法(mm)固定プレート:40×40×12穴径7×25
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
57,000税込62,700
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95