609件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10 アズワン品番68-1810-44
1個
1,200 税込1,320
翌々日出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M アズワン品番65-9248-26
1台
118,000 税込129,800
8日以内出荷

。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板 アズワン品番65-9248-27
1台
111,600 税込122,760
8日以内出荷

照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります) 仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯 セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約775 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135 電源コード(m)約3 センサー感知方式明暗 設置方式バンド 設置場所屋内外兼用 センサー角度調整(°)約180(右90、左90) 明るさ(Lm)3000 灯数3 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12 電球の種類LED
1個
8,398 税込9,238
欠品中

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)35 仕様電線接続方式(ネジ止) 質量(g)550 挟み能力(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
70,980 税込78,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1台
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用 エスコ品番EA300-1 全長(mm)350 質量(g)390 ねじ径【火口部】M6×1.0 溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g アズワン品番65-2112-93
1個
960 税込1,056
当日出荷

四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ) 幅(mm)70 全長(mm)145
1個
760 税込836
当日出荷

用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.6 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-44 ねじサイズM6×1.0
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソ エスコ品番EA300-2 全長(mm)350 質量(g)390 ねじ径【火口部】M6×1.0 溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

用途EA300M-4、M、MB用交換サオ 仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属) エスコ品番EA300M-1 材質真鍮 全長(mm)83.5 質量(g)38 ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

用途EA300M-4、M、MB用交換サオ 仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属) エスコ品番EA300M-2 材質真鍮 全長(mm)154 質量(g)79 ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷

用途EA300M-0、MB-0用。 質量(kg)3.6 容量(L)2 寸法(Φ×mm)100×470 充填圧力(Mpa)14.7 検査圧力(MPa)24.5
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

用途旧EA300H-2用 材質真鍮+銅 全長(mm)40 穴径(Φmm)1.0 六角対辺(mm)11 アズワン品番64-7832-47 ねじサイズM8×1.0
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

用途旧EA300H-2用 材質真鍮+銅 全長(mm)40 穴径(Φmm)0.9 六角対辺(mm)11 アズワン品番64-7832-46 ねじサイズM8×1.0
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.7 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-45 ねじサイズM6×1.0
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

用途EA300-2、-4、-4B、300T用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.6 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-41 ねじサイズM6×1.0
1個
650 税込715
翌日出荷

1枚
915 税込1,007
翌日出荷

用途EA300-2、-4、-4B、300T用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.8 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-43 ねじサイズM6×1.0
1個
650 税込715
翌日出荷

用途EA300-2、-4、-4B、300T用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.7 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-42 ねじサイズM6×1.0
1個
650 税込715
翌日出荷

豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ 材質ステンレス
1個
930 税込1,023
当日出荷

1個
965 税込1,062
当日出荷


1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

エスコ熔接器
グリッタ型アセチレン溶接器です。 薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。
対象ガス酸素・アセチレン用 溶接火口(7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500 ねじサイズ【火口部】M8×P1.0 全長(mm)440 タケノコ径(Φmm)酸素:8、ガス:9 質量(g)540
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

1個
965 税込1,062
当日出荷


熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性 圧力低下の少ない阻止構造 チヨコックにワンタッチで接続可能 アポロコックと互換性があります。
用途酸素用 仕様●使用圧力:1.0MPa以下●全長:52mm●重量:37g●トーチ側接続:M16×1.5(右)めねじ アズワン品番65-2112-96
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。 熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで 付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個 エスコ品番EA300-7B 全長(mm)425 質量(g)850 対象ガス酸素・アセチレン用
1個
27,700 税込30,470
翌日出荷


1個
1,260 税込1,386
当日出荷

刃幅128mmのワイドタイプです。
用途EA524LB-300用替刃(1枚) 刃幅(mm)128 材質(刃)スチール アズワン品番64-2218-32
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷


1個
75,800 税込83,380
翌日出荷