曜日別特売

打ち込み式金属アンカー EA2 M6x30 ZP(100本入)

打ち込み式金属アンカー EA2 M6x30 ZP(100本入) - フィッシャージャパン打ち込み式金属アンカー EA2 M6x30 ZP(100本入) - フィッシャージャパン打ち込み式金属アンカー EA2 M6x30 ZP(100本入) - フィッシャージャパン

内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。

用途
コンクリート、石材用。
仕様
内部コーン打込み式金属アンカー
トラスコ品番
531-8314
材質
スチール
全長(mm)
30
下穴径(Φmm)
8
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
8
深さ(mm)
ボルト貫通:6~14
包装形態
箱入り
最大引張荷重(kN)
4
穿孔深さ(mm)
32
内容量
1セット(100本×100本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06813857560961
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする