カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ea100-ute」の検索結果

ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
小型電動ボールバルブ ステンレス AC100V
イシグロ¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。材質(本体)ステンレス電源(V)AC100接続ネジ最大消費電力(W)9定格電流(mA)90マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)呼び圧力10K
小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール 低温・保温用
KITZ(キッツ)¥25,980~税込¥28,578~1個61日以内出荷材質(ボール)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール 蒸気用
KITZ(キッツ)¥41,980~税込¥46,178~1個61日以内出荷仕様電動式 ステンレス鋼 10K, ねじ込み形 ボール弁, レデューストボア型,蒸気用規格管接続:JIS B0203 (4)最高許容圧力(MPa)水、油、空気(80℃):1.0 / 飽和蒸気(150℃):0.4