カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea123ab」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコエアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)エスコ
5,420税込5,962
1個
当日出荷
静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
コンテナ(73L) エスココンテナ(73L)エスコ
11,600税込12,760
1組(2個)
翌日出荷
ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。水抜き孔有。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
3048x3048mm 天井用漏れ受けキット エスコ3048x3048mm 天井用漏れ受けキットエスコ
34,200税込37,620
1個
翌日出荷
広範囲で高所からの水漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。
材質ビニール寸法(mm)3048×3048質量(kg)3.5アズワン品番64-2275-56
エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコエアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮
静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
1.5mm穴/M12エアーシルドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ1.5mm穴/M12エアーシルドノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール
2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25危険物の類別非危険物
2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
5,530税込6,083
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付アズワン品番65-3882-04
エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコエアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
静音ノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-13最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル) エスコエアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)エスコ
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル仕様。
エスコ品番EA123AB-113材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
エアーブローガン(ボディーのみ) エスコエアーブローガン(ボディーのみ)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/4”ノズル取付部M12エスコ品番EA123AB-10材質(本体)アルミニウム鍛造質量(g)約222使用温度範囲(℃)-20~100寸法(幅W×高さH)(mm)77×140最高使用圧力(MPa)1.2
エアーブローガン(増量ノズル・プラグ付) エスコエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)エスコ
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
増量ノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-16最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
エアーブローガン(エアーシールドノズル・プラグ付) エスコエアーブローガン(エアーシールドノズル・プラグ付)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エアーシールドノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-14最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
2.0mm穴エアーブローガン(流量調整式・プラグ付) エスコ2.0mm穴エアーブローガン(流量調整式・プラグ付)エスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
仕様プラグ付最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
4,410税込4,851
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付アズワン品番65-3882-03
2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
プラグ付。
穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AB-11A最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
3.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル) エスコ3.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル)エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)95最高使用圧力1.0MPa材質(ボディ)プラスチック製
7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付) エスコ7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)エスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)70仕様増量ノズル仕様セット内容本体、プラグ付最高使用圧力1.0MPa材質(ボディ)プラスチック製
7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル) エスコ7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)70仕様増量ノズル仕様最高使用圧力1.0MPa材質(ボディ)プラスチック製
エアーブローガン(120mm先曲/ノズル流量調整式プラグ エスコエアーブローガン(120mm先曲/ノズル流量調整式プラグエスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
仕様120mm先曲ノズル仕様最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
2.0mm穴 エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(ウレタンホース付)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AB-111材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付) エスコ2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付)エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
プラグ付。
ノズル長(mm)150穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AB-12A最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
エアーブローガン(レバー操作式流量調整) エスコエアーブローガン(レバー操作式流量調整)エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
仕様握り加減で流量調節がスムーズに行えます。最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
6.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル・プラグ付) エスコ6.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル・プラグ付)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
人口工学に基づいた握りやすいハンドル。ねじ取付部は真鍮製になっている為プラグ等をしっかり取り付けできます。わずかな操作力で噴射量を正確に調整可能。
ノズル長(mm)95仕様プラグ付きエスコ品番EA123AB-51P材質ボディ:樹脂、ノズル:スチール幅(mm)200全長(mm)164質量(g)110穴径(Φmm)6(ノズル)使用温度範囲(℃)-15℃~70最高使用圧力1.0MPa取付ねじホース:G1/4”、ノズル:M12×1.25適合流体圧縮空気
2.0穴x150mmエアーブローガン(流量調整式プラグ付 エスコ2.0穴x150mmエアーブローガン(流量調整式プラグ付エスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
仕様プラグ付最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付エスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
ノズル長(mm)150穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AB-112材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル) エスコエアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル(真鍮製)仕様。
エスコ品番EA123AB-117材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
エアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付) エスコエアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付)エスコ
5,610税込6,171
1個
翌日出荷
仕様静音ノズル仕様最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら