カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(137)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • 農業機械(78)
  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • 手袋(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「ea153」の検索結果

450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーツールオイル 0.3L エスコエアーツールオイル 0.3Lエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1本
当日出荷
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級アズワン品番64-7822-29危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
649税込714特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式熱風ヒーター (ストレートノズル) エスコエアー式熱風ヒーター (ストレートノズル)エスコ
29,100税込32,010
1個
翌日出荷
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)。発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
全長(mm)82質量(g)42消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状ストレート取付ねじR1/8”使用流体空気締付トルク(N・m)7~9空気流量(L/min)10~180 10~100 (無電圧時)周囲温度(℃)0~常温熱風温度(℃)入気温度~800 (最大)供給電圧(V)AC100
AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用) エスコAC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)エスコ
30,300税込33,330
1個
8日以内出荷
用途EA153CZ-101、102、103用温度コントローラーエスコ品番EA153CZ-110質量(g)700電圧(V)AC100コード長さ(m)【ACコード】約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65周囲温度(℃)0~常温最大使用電流(A)11
エアー式熱風ヒーター エスコエアー式熱風ヒーターエスコ
42,900税込47,190
1個(1本)
翌日出荷
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等全長(mm)93質量(g)41消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状幅広形状取付ねじRc1/8”流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)危険物の類別非危険物出口空気温度(℃)入口空気温度~800
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
4,970税込5,467
1個
当日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)1以下エスコ品番EA153C-2質量(g)300取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)35設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
1/4" オイラー(エアーツール用) エスコ1/4" オイラー(エアーツール用)エスコ(4件のレビュー)
870税込957
1個
当日出荷
エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコRc 1/2" エアーレギュレーターエスコ
11,100税込12,210
1個
欠品中
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-24質量(g)700取付方式ブラケット付管接続口径1/2全高(mm)175ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)80設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター エスコRc 1/4" ミニエアーレギュレーターエスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷
質量(g)200全高(mm)90最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)面間寸法(mm)40
エアーツール用オイラー エスコエアーツール用オイラーエスコ(2件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エアー工具の錆や腐食を防ぎます。
使用圧力(MPa)0.63
G 1/4" エアー用ミクロンフィルター エスコG 1/4" エアー用ミクロンフィルターエスコ
5,100税込5,610
1個
当日出荷
水分とゴミをカット。
エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
6mm サイレンサー エスコ6mm サイレンサーエスコ
685税込754
1個
当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)10.5消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-6全長(mm)34.6適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
9,790税込10,769
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
エアーレギュレーター付フィルター エスコエアーレギュレーター付フィルターエスコ
4,360税込4,796
1個
当日出荷
圧力計、ブラケット付
質量(g)440取付方式ブラケット付全高(mm)175最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97ろ過度(μm)5面間寸法(mm)40アズワン品番64-2198-05設定圧力単位MPa
M5 サイレンサー エスコM5 サイレンサーエスコ
565税込622
1個
当日出荷
接続口M取付ねじサイズM5×0.8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)3.8消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-5全長(mm)24.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
Rc 3/4" エアーレギュレーター エスコRc 3/4" エアーレギュレーターエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
R 1/2"  サイレンサー エスコR 1/2" サイレンサーエスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
接続口R取付ねじサイズ1/2材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)80仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-4全長(mm)65質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5関連資料仕様(0.13MB) 仕様(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
8mm サイレンサー エスコ8mm サイレンサーエスコ
710税込781
1個
当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)17消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-8全長(mm)48.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
G1/4" サイレンサー エスコG1/4" サイレンサーエスコ
590税込649
1個
当日出荷
接続口G取付ねじサイズ1/4材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)18消音効果(dB)30仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-2全長(mm)38.2使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
R 1/8"  サイレンサー エスコR 1/8" サイレンサーエスコ
390税込429
1個
当日出荷
接続口R取付ねじサイズ1/8材質(本体)樹脂有効断面積(mm2)15仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-1全長(mm)42.5質量(g)10使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5関連資料仕様(0.13MB) 仕様(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
Rc 1/2" ドレントラップ エスコRc 1/2" ドレントラップエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
用途エアードライヤー用使用圧力(MPa)0.14~1エスコ品番EA153E-1質量(kg)1.1全高(mm)148最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)10オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4
R 1/4"  サイレンサー エスコR 1/4" サイレンサーエスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
接続口R取付ねじサイズ1/4材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)40仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-2全長(mm)46質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5関連資料仕様(0.13MB) 仕様(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ12mm 2方向電磁弁エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)69切替方式2方向使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7821-01
G3/8" サイレンサー エスコG3/8" サイレンサーエスコ
760税込836
1個
当日出荷
接続口G取付ねじサイズ3/8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)62消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
R 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコR 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-2寸法(mm)14×29材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
500mm エアーツールオイル エスコ500mm エアーツールオイルエスコ
1,020税込1,122
1本
当日出荷
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤アズワン品番65-3882-96
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
4,030税込4,433
1個
欠品中
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)0.95エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
9,790税込10,769
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ6mm 2方向電磁弁エスコ
4,030税込4,433
1個
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7820-97
Rc 1/2" ドレントラップ エスコRc 1/2" ドレントラップエスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
用途エアードライヤー用使用圧力(MPa)0.14~1エスコ品番EA153E-2質量(kg)1.1全高(mm)221最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)24オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
3,940税込4,334
1個
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa
G1/8" サイレンサー エスコG1/8" サイレンサーエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
接続口G取付ねじサイズ1/8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)12消音効果(dB)25仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-1全長(mm)28.2使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
4,050税込4,455
1個
当日出荷
質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-2198-09
分別シール 河淳分別シール河淳
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
分別形式に合わせてサインの変更ができます。
質量(g)20寸法(縦×横)(mm)195×160
Rc  1"  エアーレギュレーター エスコRc 1" エアーレギュレーターエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-28質量(g)1200取付方式ブラケット付管接続口径1全高(mm)198ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコR 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 3/8"  サイレンサー エスコR 3/8" サイレンサーエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
接続口R取付ねじサイズ3/8材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)60仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-3全長(mm)63質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5関連資料仕様(0.13MB) 仕様(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコRc 1/2" エアーレギュレーターエスコ
4,230税込4,653
1個
当日出荷
質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-2198-10ねじ径Rc1/2"
AC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事)電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4接続方式ねじ込み形式耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-79
Rc 1/2" 流量調整器 エスコRc 1/2" 流量調整器エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153EB-4
...