カテゴリ
- 農業機械(104)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 作業工具(22)
- 制御機器(14)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 溶接用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 整備工具・収納(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(104)
- エスコ(44)
- CKD(30)
- KITZ(キッツ)(8)
- テンパール工業(8)
- 三菱電機(4)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(1)
- NTカッター(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
エコロジープロダクト
「ea200-2」の検索結果

エバーマウント EAタイプ 2000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から13日以内出荷4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
薄型モバイルバッテリー ケーブル一体型 20,000mAh
アイリスオーヤマ¥5,498税込¥6,0481台翌々日出荷薄型&軽量モデルの便利なモバイルバッテリーです。20,000mAhと大容量なのでスマートフォンを約6回充電することができます。最大出力22.5Wで急速充電にも対応。電気用品安全法に適合したPSEマーク表記商品です。大容量なのに薄さ約2cm、重さは約360gで充電しながらも操作しやすい。USB Type-C(TM)ケーブル一体型で、鞄の中で絡まる心配もありません。※USB Type-C(TM) は USB Implementers Forum の商標です。内蔵ケーブルは出力だけでなく、最大18Wでの入力にも対応しているので、バッテリー本体への充電も可能です。付属品かんたん操作ガイド色ブラック質量(g)361出力【ポート/ケーブル】5V3A/9V2.22A/10V2.25A/12V1.67A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×83×128定格容量12500mAh入力【ポート/ケーブル】5V3A/9V2A/12V1.5A保管温湿度範囲【推奨】10~25℃/≦75%RH動作温湿度範囲0~35℃/30-75%RH充電時間(時間)約6(18W充電時)内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)20000![[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44087488-190802-02.jpg)
[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷仕様EA532AC-2用ソフトカバーセット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)材質ジュラコン(R)![300mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527323-210428-02.jpg)
300mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組)
エスコ¥45,600税込¥50,1601組翌日出荷用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-160、EA500AH-200質量(kg)2.59アーム長さ(mm)300入数2本組![150mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527314-210428-02.jpg)
150mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組)
エスコ¥24,700税込¥27,1701組翌日出荷用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-160、EA500AH-200質量(kg)1.26アーム長さ(mm)150入数2本組![300mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527953-210428-02.jpg)
300mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥57,600税込¥63,3601組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500CE-160、EA500CE-200質量(kg)2.54アーム長さ(mm)300入数2本組![150mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527235-210428-02.jpg)
150mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥34,600税込¥38,0601組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500AG-160、EA500AG-200質量(kg)1.37アーム長さ(mm)150入数2本組![300mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527244-210428-02.jpg)
300mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥42,200税込¥46,4201組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500AG-160、EA500AG-200質量(kg)2.58アーム長さ(mm)300入数2本組![150mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527944-210428-02.jpg)
150mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥38,800税込¥42,6801組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500CE-160、EA500CE-200質量(kg)1.21アーム長さ(mm)150入数2本組
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形![300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527113-210428-02.jpg)
300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組)
エスコ¥42,100税込¥46,3101組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200質量(kg)2.4アーム長さ(mm)300入数2本組![150mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527104-210428-02.jpg)
150mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組)
エスコ¥23,300税込¥25,6301組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200質量(kg)1.24アーム長さ(mm)150入数2本組![200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527339-210428-02.jpg)
200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)
エスコ¥60,700税込¥66,7701組翌日出荷用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-250、EA500AH-350質量(kg)3.33アーム長さ(mm)200入数2本組![200mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527296-210428-02.jpg)
200mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)
エスコ¥27,500税込¥30,2501組翌日出荷用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120質量(kg)1.17アーム長さ(mm)200入数2本組![200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528005-210428-02.jpg)
200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
エスコ¥28,800税込¥31,6801組翌日出荷仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120質量(kg)1.08アーム長さ(mm)200入数2本組![200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528163-210428-02.jpg)
200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)
エスコ¥43,200税込¥47,5201組翌日出荷仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)1.35アーム長さ(mm)200入数2本組![200mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527883-210428-02.jpg)
200mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
エスコ¥27,200税込¥29,9201組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500CD-90、EA500CD-120質量(kg)1.06アーム長さ(mm)200入数2本組![200mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527969-210428-02.jpg)
200mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥56,400税込¥62,0401組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)3.18アーム長さ(mm)200入数2本組![200mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527917-210428-02.jpg)
200mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥27,300税込¥30,0301組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120質量(kg)1.08アーム長さ(mm)200入数2本組![200mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527253-210428-02.jpg)
200mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥57,900税込¥63,6901組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500AG-250、EA500AG-350質量(kg)3.16アーム長さ(mm)200入数2本組![200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527129-210428-02.jpg)
200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)
エスコ¥49,500税込¥54,4501組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650質量(kg)3.27アーム長さ(mm)200入数2本組![200mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527217-210428-02.jpg)
200mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥23,800税込¥26,1801組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500AG-90、EA500AG-120質量(kg)1.11アーム長さ(mm)200入数2本組![200mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527077-210428-02.jpg)
200mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組)
エスコ¥23,000税込¥25,3001組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120質量(kg)1.12アーム長さ(mm)200入数2本組
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
フレア-リングツール用クランプバー
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。全長(mm)182質量(g)220適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から10日以内出荷高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥11,888~税込¥13,077~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動






![[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44087488-190802-02.jpg)
![[EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508286-260630-02.jpg)
![300mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527323-210428-02.jpg)
![150mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527314-210428-02.jpg)
![300mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527953-210428-02.jpg)
![150mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527235-210428-02.jpg)
![300mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527244-210428-02.jpg)

![150mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527944-210428-02.jpg)
![[EA997PS-2~5用] 替フィルター(200mm用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64684078-210507-02.jpg)

![300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527113-210428-02.jpg)
![150mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527104-210428-02.jpg)
![200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527339-210428-02.jpg)
![200mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527296-210428-02.jpg)
![200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528005-210428-02.jpg)
![200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528163-210428-02.jpg)
![200mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527883-210428-02.jpg)
![200mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527969-210428-02.jpg)
![200mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527917-210428-02.jpg)
![200mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527253-210428-02.jpg)
![200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527129-210428-02.jpg)
![200mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527217-210428-02.jpg)
![200mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527077-210428-02.jpg)