カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ea213」の検索結果

バルブキーレンチ
エスコ¥3,800税込¥4,1801本翌日出荷両端にあるフィンガーチップを押すことによりラチェットが逆回転になります。材質ナイロン66全長(mm)139サイズスクエア:1/4”×3/16”、3/8”×5/16”
超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)
協和精工¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
75x115mm/S 業務用スポンジ(HACCP認証取得品)
エスコ¥185税込¥2041個当日出荷中目 HACCP認証取得品 多目的に使える、業務用たわしの定番です。 汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。エスコ品番EA928AS-213材質ナイロン不織布、ポリウレタン寸法(mm)75×115×30質量(g)13繰り返し・詰め替え対応
150mm ステンレス ワイヤーホイール
エスコ¥6,220税込¥6,8421個翌日出荷エスコ品番EA818-213材質ステンレス厚さ(mm)20内径(Φmm)12.7外径(mm)150線径(mm)0.3
43x53x33mm クリップ(マグネット付/黒)
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷エスコ品番EA762FG-213材質ABS樹脂寸法(mm)43×53×33色ブラック口幅(mm)41綴じ枚数80枚![精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72742287-260624-02.jpg)
精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥2,810税込¥3,0911本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。![M10x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637816-170331-02.jpg)
M10x60mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-213形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)60表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
1125kg D型シャックル(ステンレス製)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA638F-213A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)46.7使用荷重(kg)1125寸法B(mm)27.7寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)13![[真鍮]タケノコ型プラグ(20型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50547008-170518-02.jpg)
[真鍮]タケノコ型プラグ(20型)
エスコ¥485税込¥5341個翌日出荷片路開閉型。 重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上し、耐磨耗性・耐久性抜群です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 日本製。材質真鍮型20型使用温度範囲(℃)‐20~80ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20使用流体空気、水![[真鍮]タケノコ型ソケット(20型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50548453-170518-02.jpg)
[真鍮]タケノコ型ソケット(20型)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷片路開閉型。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 日本製。材質真鍮型20型使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水寸法A(Φmm)25
658x441x382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付)
エスコ¥9,670税込¥10,6371個翌日出荷仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)658×441×382スタッキング可フタの有無あり![[キャスター付]コーナーワゴン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290765-260624-02.jpg)
[キャスター付]コーナーワゴン
エスコ¥79,800税込¥87,7801台翌日出荷商品は完成品です。材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ質量(kg)13.2色ホワイト車輪径(Φmm)40耐荷重(kg)50キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2材質(キャスター)ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700グリーンマーク認定
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Spectre x360 14-ea2000 シリーズ 2021年版 13.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Spectre x360 14-ea2000 シリーズ 2021年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ13.5インチ 解像度(1920×1280)特性のぞき見防止180度








![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)


![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)





















![[コンパスカッター付]革ポンチキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288805-260624-02.jpg)
![精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72742287-260624-02.jpg)

![M10x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637816-170331-02.jpg)


![[真鍮]タケノコ型プラグ(20型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50547008-170518-02.jpg)
![[真鍮]タケノコ型ソケット(20型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50548453-170518-02.jpg)

![[キャスター付]コーナーワゴン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290765-260624-02.jpg)