カテゴリ

  • バイク純正部品(66)
  • 作業工具(16)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 研磨材(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「ea213」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4サイズバルブキーレンチ エスコ4サイズバルブキーレンチエスコ(6件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
用途エアコン、冷凍機のバルブ開閉用に材質スチール
4サイズバルブキーレンチ エスコ4サイズバルブキーレンチエスコ
995税込1,095
1本
翌日出荷
材質スチール全長(mm)175サイズ【スクエア】3/16”×1/4”【六角】1/2”×9/16”質量(g)105送り角度(°)5ギア数72刃
バルブキーレンチ エスコバルブキーレンチエスコ
3,800税込4,180
1本
翌日出荷
両端にあるフィンガーチップを押すことによりラチェットが逆回転になります。
材質ナイロン66全長(mm)139サイズスクエア:1/4”×3/16”、3/8”×5/16”
4mm HEXエアコンバルブラチェットレンチ エスコ4mm HEXエアコンバルブラチェットレンチエスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷
エスコ品番EA213H-45
超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN) 協和精工超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)協和精工
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
[6213]深溝玉軸受 エスコ[6213]深溝玉軸受エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:65、D:120、B:23軌道輪形状深溝玉軸受
ジョイントラバー (SE) MAZDA(マツダ)ジョイントラバー (SE)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (EA21) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (EA21)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ステ-,エンジン 1 BEA-21315-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ-,エンジン 1 BEA-21315-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
胃腸鉗子 ドワイヤン 無外傷性 弾性 23cm EAシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ胃腸鉗子 ドワイヤン 無外傷性 弾性 23cm EAシリーズビー・ブラウンエースクラップ
56,980税込62,678
1個
22日以内出荷から91日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(cm)23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006医薬品医療機器等法一般医療機器
アーバー (研磨リング用) エスコアーバー (研磨リング用)エスコ
3,230税込3,553
1本
翌日出荷
同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-61~66、EA819GG-131~133、EA819GG-211~-213。
軸径(Φmm)6高さ(mm)45質量(g)84軸長(mm)40硬さハード直径(mm)45
ネームタグ エスコネームタグエスコ
100税込110
1袋(5個)
当日出荷
材質PE寸法(縦×横)(mm)52×22
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
420税込462
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
戸当り エスコ戸当りエスコ
430税込473
1個
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
410税込451
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
430税込473
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
M 3 /3.3x8x0.8 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコM 3 /3.3x8x0.8 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)エスコ(1件のレビュー)
725税込798
1個
当日出荷
材質ポリカエスコ品番EA945AP-213厚さ(mm)0.8
M3.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコM3.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)エスコ
285税込314
1パック(40本)
当日出荷
ねじの呼びM3.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-213
12mm x 5m 熱収縮チューブ(青) エスコ12mm x 5m 熱収縮チューブ(青)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BH-213
75x115mm/S 業務用スポンジ(HACCP認証取得品) エスコ75x115mm/S 業務用スポンジ(HACCP認証取得品)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
中目 HACCP認証取得品 多目的に使える、業務用たわしの定番です。 汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。
材質ナイロン不織布、ポリウレタンエスコ品番EA928AS-213寸法(mm)75×115×30質量(g)13繰り返し・詰め替え対応
Rc1/2"xR1/2" 耐熱ボールバルブ エスコRc1/2"xR1/2" 耐熱ボールバルブエスコ
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA425AB-213アズワン品番64-7847-08バルブ種類ボールバルブ
中ナツメ電球 エスコ中ナツメ電球エスコ
1,690税込1,859
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48入数(個)5
角型保護キャップ エスコ角型保護キャップエスコ
705税込776
1袋(20個)
翌日出荷から4日以内出荷
角型。黒色のLDPE。安全で確実な装着を可能にするリブ付。チューブの鋭利な端面をカバー。
寸法h(mm)5
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX213 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX213SMC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から22日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
M3 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/35本) エスコM3 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-213長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状皿頭
転倒防止粘着シート エスコ転倒防止粘着シートエスコ
5,700税込6,270
1枚
翌日出荷
防振、衝撃吸収性に優れた軟質ウレタンシートです。転倒防止や仮固定材、吸着パットに使用できます。貼り剥がしができるだけでなく、水洗いで粘着力も復元します。鏡面の机やガラスなどの素材には、自己粘着性という素材の特性のおかげでゲルの力だけで張り付くことが出来ます。ハサミやローラーカッターなどでお好きなサイズにカットできます(※3mmより厚いものは切りにくくなります)。お試ししやすいサイズにカットしています。可塑剤は含まれていません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。ゲルタックシートをカットした小さなサイズです。貼り付け面の汚れを落としてから、片面の保護フィルムを剥がして貼り付け、もう片面の保護フィルムを剥がして設置してください。適正荷重:2.44kg/cm2(2mm厚シートを15%圧縮時)(※この測定値は参考値であり保証値ではありません)。【ゲルの剥がし方】・剥がす際は、ゲルの端をつまんでゆっくり引っ張り出してください。・剥がしにくい場合は、薄いプラスチックのカードなどに水を付け、ゲルと設置面の間にゆっくり差し込んでください。水分が付いた場所は粘着が弱くなり、剥がしやすくなります。・取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。
材質ポリウレタン無色透明硬度アスカーC23
13mm 軸用スナップリング(23個) エスコ13mm 軸用スナップリング(23個)エスコ
395税込435
1袋(23個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-213
500x2000x2mm ゴム板(天然ゴム) エスコ500x2000x2mm ゴム板(天然ゴム)エスコ
7,030税込7,733
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-213
Rc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/真鍮) エスコRc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/真鍮)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-213
精密ピンセット[ステンレス製] エスコ精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
2,810税込3,091
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
コンテナ(9~20L) エスココンテナ(9~20L)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
スポットライト(E26) エスコスポットライト(E26)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
お好みの電球を取り付けることができます。
13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
3,560税込3,916
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)13使用温度(℃)-200~125
膜付グロメット エスコ膜付グロメットエスコ
2,950税込3,245
1袋(100本)
翌日出荷
穴なし
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
658x441x382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付) エスコ658x441x382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付)エスコ
9,670税込10,637
1個
翌日出荷
フタの有無あり仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)658×441×382スタッキング
10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ エスコ10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフエスコ
545税込600
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)10質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
38mm キャスター(自在金具付) エスコ38mm キャスター(自在金具付)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径×幅:38×18、全高:50穴径P(Φmm)5.3取付寸法X×Y(mm)46×38寸法(A×B)(mm)36×28
914x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製) エスコ914x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-213
1/2"sqx13mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx13mm ソケット(12角)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-213