カテゴリ
- 接着剤・補修材(14)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ea3463」の検索結果
![簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63481646-240401-02.jpg)
簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥79,980税込¥87,9781箱(24本)当日出荷多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ。パテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能トラスコ品番628-8933材質エポキシ接着剤(補修剤)色灰色容量(g)113.4耐熱温度(℃)121可使時間(分/25℃)2.5~5硬化時間(分)10(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性![簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937688-230511-02.jpg)
簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,898税込¥2,0881個当日出荷こねるだけで、接着・穴埋めができる即効性のスティック状エポキシ補修剤です。金属粉を含んでおり、硬化後は金属のように硬い樹脂が形成され、切削加工や塗装ができます。使いやすい50gの少量サイズです。用途緊急時の金属補修、パイプ・タンクなどの補修。トラスコ品番257-2156材質主成分:エポキシ樹脂色灰容量(g)50可使時間(分/25℃)2~5硬化時間(分)(25℃)10危険物の類別非危険物
レクターシール
Rectorseal(87件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(56g)ほか当日出荷接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI![LOCTITE アンダーウォーターリペア ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32739804-130411-02.jpg)
LOCTITE アンダーウォーターリペア
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,998~税込¥4,398~1個(113g)ほか当日出荷から7日以内出荷パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適です。用途水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適色白硬度70可使時間(分)30最高使用温度(℃)149硬化時間(時間)2~3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ロイメタル
武蔵ホルト(24件のレビュー)¥889税込¥9781個(42g)当日出荷油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。種別金属パテ色メタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
金属用パテ 6cm
高森コーキ(10件のレビュー)¥689税込¥7581個(40g)当日出荷切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
緊急補修剤 ニューファススティック
Devcon(デブコン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷スティック状ですので軽量の必要がなく、必要な分だけ切り取って、揉んで、張り付けるだけで簡単に補修ができます。用途タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修/バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修/金属、木材、コンクリート、石材などの補修トラスコ品番324-4822色灰色(混合後)適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号)比重1.8耐熱温度(℃)120可使時間(分)3~5(25℃時)硬化時間(時間)1(25℃時)危険物の類別非危険物
80g スティックパテ(メタル)
エスコ¥3,180税込¥3,4981個当日出荷本剤と硬化剤の一体化。用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修エスコ品番EA934AD-1耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260硬化時間(分)5~10危険物の類別非危険物![dufix 補修剤 多用途補修パテ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37044707-230105-02.jpg)
dufix 補修剤 多用途補修パテ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(5g×2個)ほか当日出荷練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。 約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。 水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。付属品手袋色淡青白色主成分エポキシ樹脂可使時間(分)4硬化時間(分)15(25℃)危険物の類別非危険物
レクター・アーロンテープ
Rectorseal(75件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1巻当日出荷ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
ヘルメスティール
山王工業(19件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(56g)当日出荷約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。 水中など、あらゆる環境下でも硬化します。 主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。 鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。 飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂色ナチュラルホワイト硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度)有効期限(年)未使用時1(棚保存)適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)260(連続使用)硬化時間(分)15密度(g/cm3)1.9剪断強度(kg/cm2)52誘電耐力400vols/mil@0.125m引張強度(N/cm2)435耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温)圧縮強度(N/cm2)1.265危険物の類別非危険物
JIP816 NKスチール816
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(114g)当日出荷必要量を切り取り混ぜ合わせることで硬化可能な、金属接着パテです。塗布後約30分でドリル加工、タッピング加工やサンダーによる研削ができます。頭の潰れたネジの補修や割れた金属部品の補修、更に上塗り塗装も可能ですので、エアロパーツの補修等にも使用できます。(使い方いろいろ)用途金属部品の補修 。ネジの補修。プラスチック部品の補修(PP、PEは除く)色グレー使用温度範囲(℃)-40~150可使時間(分)3~5危険物の類別非危険物![多用途補修パテ プチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452713-170324-02.jpg)
多用途補修パテ プチ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(6個)当日出荷練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 水の中でも硬化します。 耐水性、耐熱性に優れ屋外でも使用できます。 約15分で実用強度を発揮するスピードタイプです。トラスコ品番469-5291色淡青白色質量(g)54可使時間(分)3危険物の類別非危険物硬化時間(25℃)15分
クイックスチール 2オンス
クイックスチール(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個(55g)当日出荷切って練るだけであっという間に金属の硬さに硬化するパテ。 酸化しないので錆びず、化学品を通さないので腐食しません。 約4~5分で硬化し始め、15分で金属の硬さになります。完全硬化は接着後約1時間です。 耐熱温度は‐60℃~260℃です。 金属はもちろん、硬い素材ならどこでも接着可能です。 保存期間は約3年で長期保存可能です。 ガソリンタンクやディーゼル燃料タンク容器などの修理は、タンク使用中でも可能です。材質耐熱エポキシパテ耐熱温度(℃)‐60~260危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ゴリラエポキシパテ
呉工業(クレ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷練るだけ簡単ハードに硬化/強力防水/多用途、超強力接着/ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK/耐寒、耐熱(-29~149℃)/屋内、屋外OK/水道管にもOK。用途金属・プラスチック・木材・コンクリート・レンガ・石材・ガラス・陶器などさまざまな箇所の穴埋め、成形、補修及び接着使用方法(1)対象面に付着したサビ、油分、汚れなどを落としてください(対象面にヤスリをかけることで接着力が高まります。)(2)保護手袋を着用してケースからパテを取り出し、円形シールとフィルムをはがしてから必要量を切り取ってください。(3)色が均一になるまで30~60秒間パテをしっかりと練り合わせてください。(4)パテを対象面にしっかりと押し付けてください。練り合わせてから5分以内に作業を終えてください。(濡らしたヘラなどで表面をならすことで、仕上がりがよくなります。その際、対象面とパテの間に水分が入り込まないように注意してください)質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×35×194アズワン品番65-1332-02保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管する。危険物の類別非危険物特性防水、耐寒、耐熱![ビッグフットZV(低臭気グレード) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042643-110804-02.jpg)
ビッグフットZV(低臭気グレード)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥24,980~税込¥27,478~1セット(1L)ほか翌々日出荷から9日以内出荷二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間24時間(20℃)危険物の性状非水溶性




![簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63481646-240401-02.jpg)
![簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937688-230511-02.jpg)

![LOCTITE アンダーウォーターリペア ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32739804-130411-02.jpg)




![dufix 補修剤 多用途補修パテ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37044707-230105-02.jpg)



![多用途補修パテ プチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452713-170324-02.jpg)



![ビッグフットZV(低臭気グレード) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042643-110804-02.jpg)