カテゴリ
- 農業機械(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- バイク部品(7)
- オフィス家具(6)
- 整備工具・収納(5)
- 切削工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 鈑金・塗装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(27)
- SMC(26)
- エスコ(24)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- JTC(4)
- KSフィルター(4)
- PROST's(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- 八光電機(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- BRAKING(2)
- ATEN(2)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 坂口電熱(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ea4-l」の検索結果

サーモスタット
ロバートショウ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3~6℃制御温度(℃)-20~370
サーモスタット
八光電機¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向けのサーモスタットです。用途乾燥器、暖房器、オーブン、パンロースター、オイルバーナー、殺菌器その他、家庭用調理器、商業用諸装置、業務用調理器、工場用諸装置など。幅(mm)42高さ(mm)73奥行(mm)60スイッチ1線切り接点機構逆RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
収納ケース
エスコ¥2,730~税込¥3,003~1個翌日出荷異なるサイズを組み合わせて積み重ねることができるので、省スペースで収納できます。バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂耐荷重(kg)40フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB031
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.3ボディ形式単体
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
592x330x900mm/2列3段 シューズボックス
エスコ¥53,300税込¥58,6301台当日出荷仕様2列3段粉体焼付塗装6人用中棚なし(後付不可)連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能材質SECC質量(kg)17色アイボリー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)
4.0L 床用ワックス
エスコ¥5,490税込¥6,0391個翌日出荷弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間繰り返し・詰め替え対応
VAG カムシャフトホルダーアダプター
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷適合車種:VAG 3気筒、4気筒(1.0L、1.5L) 適合エンジン:EA211 EVO(2017年以降)用途適合純正品番:T10575A
ジスクペーパー4型
ベルスター¥1,398~税込¥1,538~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応![25mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64780145-210511-02.jpg)
25mm 超硬付ホールソー[LENOX]
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S寸法(mm)25全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能![29mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64780154-210511-02.jpg)
29mm 超硬付ホールソー[LENOX]
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S寸法(mm)29全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能![[超硬付]パイロットドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64780118-210511-02.jpg)
[超硬付]パイロットドリル
エスコ¥1,380税込¥1,5181本翌日出荷用途タイル、セメント、スレート、ALC用仕様適合アーバー:EA823L-4A、L-5A、L-5S材質本体:ハイス鋼、先端:超硬全長(mm)108シャンク径(Φmm)6.35
1/2″被覆管用スプリングベンダー
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷エスコ品番EA218L-4材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2適合管被膜銅管用、なまし銅管用
30mm ペイント用刷毛
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷エスコ品番EA109L-4質量(g)38種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)45材質(柄部)木材質(毛)馬毛主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)22刷毛幅(mm)30
M4-0.7x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥5,090税込¥5,5991袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)8ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2入数100個
高さ調整脚(平型/ステンレス製)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~44、-51~54、-61、-71、-81、-91
高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)
エスコ¥590税込¥6491個翌日出荷サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91
ショートサイズ熔接器
エスコ(1件のレビュー)¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。用途酸素・アセチレン用









![[EA928CE-70用]4Lバケツフタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44123845-190802-02.jpg)






















![8x10.[ノンスパーク]メガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559762-180824-02.jpg)
![25mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64780145-210511-02.jpg)
![29mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64780154-210511-02.jpg)

![[超硬付]パイロットドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64780118-210511-02.jpg)